アズワン品番64-9602-08
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
1個
¥749
税込¥824
8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 INA - Schaeffler (シェフラー) ガイドプーリー
主な適合純正品番【部品・互換】FORD・6G9N11948AC・6G9N11948AD・ LAND ROVER ・ RANGE ROVER・LR003571・LR004668・LR006076・ VOLVO・30677215・30777696・31216066・31401193
幅(mm)24
外径(Φmm)76
1個
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。
フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重
種類ローラー
寸法c(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。
種類Vプーリー
材質(ベアリング)スチール
材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(プーリー)ブラック
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
寸法R(mm)0.6
角度M(°)60
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
アズワン品番64-9602-04
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
1個
¥3,590
税込¥3,949
8日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
Pulley set (RD-U8020)
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
Pulley set (RD-U6000)
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
Pulley set (RD-U6050)
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
Pulley set (RD-U4020)
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
Pulley set (RD-U8000)
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドワイヤープーリー 等
幅(mm)7
材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP
使用温度範囲(℃)0~40
ねじ長さ(mm)8
ねじ寸法ローラー:M6
寸法R(mm)0.6
ツバ厚(mm)0.5
六角穴B(mm)呼び4
角度M(°)60
関連キーワード
1
2
3
4
次へ