各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重
種類ローラー
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド
トラスコ品番382-3261
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)鉄(M10×90)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。
Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー
仕様中荷重
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタン
シリーズスライデックス
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
付属品六角ビス M5×12 2本
材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304
仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド
トラスコ品番382-3270
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)SUS304(M10×90)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。
トラスコ品番381-4564
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.1
穴径(Φmm)6
適合レールN20NGR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。
ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー
仕様重荷重
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
AS上部レールの中を走行する設計となっております。
戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット
食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質6ナイロン
色黒
推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
材質スチール製
下部のレール一本で済むため、取り付け場所のせまい箇所に設置する場合に最適です。ローラーにナイロン樹脂を採用し、摩耗に強い構造となっています。
用途一本レール門扉用。
トラスコ品番342-7510
材質ローラー:ナイロン、枠:スチール
使用範囲(mm)20~75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー
材質SUS304ステンレス
仕上2B
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ローラー樹脂製のガイドローラー
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー
材質ローラー:POMジュラコン(R)
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
用途インテリアドアハンガー
材質本体/SUS304ローラ/ポリアセタール軸/SS(メッキ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
金属製のガイドローラー
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
下部のレール1本で済みます。
取付け場所の狭い所に最適。
用途1本レール門扉用
仕様ステンレス枠/枠付
トラスコ品番342-7528
材質(ローラー部)LPプラス
使用範囲(mm)(門扉幅)20~75
材質(軸)SUS304(M10×90)
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)オールステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
規格欧州規格EN1527適合品
SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用
仕上2B
材質SUS304ステンレス
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
付属品皿ネジ2本
材質熱間圧延鋼板(SPHC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上粉体塗装
付属品皿ネジ2本、専用ナット2個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ