22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に エスコ品番EA467CA-13 ベージュ 質量(g/個)約6 呼び内径(mm)13
1個
240 税込264
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に エスコ品番EA467CA-9.5 ベージュ 質量(g/個)約5 呼び内径(mm)9.5
1個
210 税込231
当日出荷

ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。 ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
210 税込231
当日出荷

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

手で回して固定できるため、ガスバーナーとホースをしっかり閉めることができます。
締付範囲(mm)15~17
1個
190 税込209
3日以内出荷

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホース内径9.5ミリのガス用ホースの接続箇所を止めつバンド。 ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
仕様9.5ミリ用
1袋(2個)
249 税込274
当日出荷

1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。 トラスコ品番374-8804 アイボリー タイプ脱アミド型 主成分シリコーン樹脂 比重1.23 粘度(Pa・s)600 タックフリータイム(分)20 危険物の類別非危険物
1本(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷


指先でつまむだけで簡単に固定できます。 板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。 材質鋼材、ナイロン ホース内径(Φmm)9.5 使用ガス都市ガス
1セット(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(100個)
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に 破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPCガス吹込管
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合ガス吹込管
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
寸法b(mm)45 ゴム止外径(Φmm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)