20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面) 長さ(mm)1000mm 粘着剤導電性アクリル系粘着剤 表面抵抗値(Ω)0.06
1本
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業UC-ES シールドガスケット
エコ商品
材質被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープ セット内容6本入 長さ(m)1 使用温度(℃)-40~50 表面抵抗1Ω/cm2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 シールド効果平均69dB(1kHz~1GHz)
1セット(6本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等 材質EPDM、S、特殊織布 使用温度範囲(℃)-20℃~+70℃ 部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート 表面処理黒色
1本(1m)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様材質 = ニッケル / 銅積層メタライズドファイバ / ポリエステルウレタンフォーム方法を修正 = テープ厚さ = 3mm長さ = 1m幅 = 5mmWurth Elektronik 導電シールドガスケット - WE-LTシリーズ. Wurth WE-LTシリーズ導電シールドガスケットの構造は、Ni / Cu層の導電布地で覆われたPUスポンジコア(エラストマ)です。 Wurth WE-LTシリーズの正方形プロファイルは、広い表面積とその結果の優れた密着性を特長とし、両面粘着テープを使用して簡単に取り付けられます。 ディスプレイ、金属性ハウジング、スイッチキャビネットなどの用途に適しています。. 動作温度: -25 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


AUPE・AUXE・AUGE用 EMCシールドガスケットです。破損や紛失をした際の交換用としてご利用ください。
寸法(mm)1000 材質導電性繊維 メタリックグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
5日以内出荷

導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。 材質金属箔付ガラス繊維 規格UL規格対応 (file E120470)
1本ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガスケットシート モノタロウ 動画あり
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。 材質ノンアスベストビーターシート 耐熱温度(℃)-40~200 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカチ電機工業EXPE・EXEF用 EMCシールドガスケット
エコ商品
EXWシリーズ用の防水ガスケットです。 破損・紛失の際、交換用としてご利用下さい。
仕様500mm×1本 材質導電性繊維・TPE メタリックグレー タイプシールド対策製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度なスベリトとキズ・音防止 打ち込むだけで簡単取付 耐久性にすぐれています。 床暖暖房対応。
用途木製のイス脚、木製のテーブル脚 材質樹脂:PE、フェルト:ポリエステル、金具:スチール ベージュ
1セット(4個)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロロプレンスポンジにより防水性に優れ、高いシールド効果を得られます。 金属部は極細モネル線を袋状に編上げ紐状加工したメッシュガスケットを使用しています。
用途屋外仕様筐体、無線機器 材質ニッケル鋼合金(モネル線) 材質(スポンジ)クロロプレンゴム(CR) タキゲンコード24347
1個
1,844 税込2,028
5日以内出荷

はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途ラック・筐体等 使用温度範囲(℃)-40~+100 表面処理黒色
1本(1m)ほか
509 税込560
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディング サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有) 粘着力(N/cm)5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷



純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170] 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)57.0(34.3MPa時) 呼び圧力10K
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
ナチュラル 材質ナイロン6 仕様はめ込み取付 寸法D(mm)1.2
1パック(100個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~150 関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
1本
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)