呼び径(A)25
エスコ品番EA351CP-25
1個
¥785
税込¥864
翌日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)-50~70
規格10K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-100~183
使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス
JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
密度(g/cm3)1.84
引張強力(N/mm2)24.1
耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)7(34.3N/mm2)
復元率(%)65(34.3N/mm2)
特性耐油性
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)57.0(34.3MPa時)
呼び圧力10K
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用全面パッキン
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
厚さ(mm)1.5
呼び圧力10K
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用全面パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-50~214
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)(横方向)12.5
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)12
圧縮率(%)10(34.3MPa時)
復元率(%)64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1759
特性耐熱性
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
ゴム材質の中で最も弾性を持った、一般的な材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット
厚さ(mm)3
材質天然ゴム
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)70
呼び圧力10K
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。
用途フランジ用。
厚さ(mm)3
使用圧力10k
密度(g/cm3)1.75
圧縮率(%)9(34.3N/mm2)
復元率(%)50(34.3N/mm2)
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0505
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力10K
種別うず巻き形ガスケット
材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定
厚さ(mm)4.5
使用温度範囲(℃)-270~450
最高使用圧力(MPa)29.4
呼び圧力10K
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力10K
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
材質非石綿繊維、ゴムバインダー
使用温度範囲(℃)-50~183
規格JIS規格品
使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
印刷文字黒
色調ブルー
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別うず巻き形ガスケット
材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類クリーンタイト
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内径(mm)35
厚さ(mm)2.8
材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
色白
使用圧力10K
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
材質非石綿繊維、ゴムバインダー
使用温度範囲(℃)-50~183
規格JIS規格品
使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
印刷文字黒
色調ブルー
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット
厚さ(mm)3
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)120
呼び圧力10K
呼び径(A)125
エスコ品番EA351CP-125
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
円盤のPTFEシートに切り込みを入れ、その間にクッション材を挿入した標準品で、包み型ガスケットです。
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7
最高使用温度(℃)350
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)300
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)セラミック入PTFE
材質(ステム)304SS
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)PTFEカップアンドコーン
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類グローブバルブ
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスジョイントシート
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力10K
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
厚さ(mm)3
材質ノンアスジョイントシート
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別うず巻き形ガスケット
材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類クリーンタイト
呼び圧力10K
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
型BL型
使用圧力10K
呼び圧力10K
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)2.8
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-100~150
最高使用圧力(MPa)1.5
圧縮率(%)約15(25MPa時)
特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
締付圧力(N/mm2)14.7
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)304SS
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ