1,104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338 トラスコ品番376-0413 取付方式ねじ込み式 適合バーナロキシー400Lキット
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷


切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。 熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで 付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個 エスコ品番EA300-7B 全長(mm)425 質量(g)850 対象ガス酸素・アセチレン用
1個
27,700 税込30,470
翌日出荷

00号溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック 質量(kg)1.54 能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8" ホース長さ(m)1.5 燃焼時間(分)約120 トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15 ガス消費量(g/h)200
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 モノタロウ 動画あり
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ガス溶接棒
RoHS
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000 伸び(%)37.5 引張強度(MPa)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガスアセチレン セット内容火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm)397 使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。 取扱説明書(1.1MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷


ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付 モノタロウ 動画あり
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。
用途出張現場でのガス溶接作業に。 型式ウェルディングキット 全長(mm)555 サイズ中型 切断板厚(mm)1~30 火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付) 溶接板厚(mm)2.0~6.0
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業 種類遮光メガネ タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)45 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:ガス溶接作業者●材質:PPステッカー●入数:2枚 アズワン品番65-2302-59
1組(2枚)
135 税込149
当日出荷

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類遮光メガネ 仕様メガネ併用可 タイプポリカレンズ 規格JIS規格品 機能つる調整可 質量(g)37 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g)330 レンズアクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2) 遮光度♯2/10相当 種類ヘルメットタイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷


銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業 動画あり
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。 棒長(mm)1000 使用温度範囲(℃)約900~950 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(500g)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
G2/#10 標準質量(g)310 レンズアクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2) 種類ヘッドバンドタイプ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


種類遮光メガネ トラスコ品番445-6963 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 質量(g)45
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

良質の牛床革を使用、耐摩耗性に優れ、冬は耐寒、夏は良く汗をとり、使うほどに手になじんで快適安全な作業ができます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

フラックス付黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
トラスコ品番426-4731 棒長(mm)1000 心線径(Φmm)3 入数(本)8
1袋(500g)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

用途役職・資格の提示に 材質テトロンステッカー製 取付方式ステッカー 寸法(Φmm)35
1セット(10枚)
特価
769 税込846
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質クリーンエコボード(穴4スミ) 文字内容ガス溶接 作業主任者の職務 J15(アセチレン溶接) 取付方式ビス止め 寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
1枚
739 税込813
翌々日出荷

用途役職・資格の提示に 材質テトロンステッカー製 取付方式ステッカー
1セット(10枚)
769 税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

用途安心安全な作業遂行のために 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 寸法(mm)500×400 取付方式ビス止め
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質クリーンエコボード(穴4スミ) 文字内容ガス溶接 作業主任者の職務 J10(ガス集合装置) 取付方式ビス止め 寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
1枚
739 税込813
翌々日出荷

YW-280用スペアレンズです。
種類遮光めがね 仕様遮光度#3 トラスコ品番812-1901 質量(g)18 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)450×300×1 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
1枚
730 税込803
翌日出荷

JSグループ腕章
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×400 タイプカバーなし(ホック・安全ピン付) 取付方式ホック、安全ピン
1枚
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)