251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L)20 質量(kg)4 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 板厚(mm)0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。 材質0.8mm鋼板 厚さ(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm)0.8 ノズル長(mm)約200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙 タイプセフティキャン2 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
材質鋼板 レッド 容量(L)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)(鋼板)0.8 シルバー 規格KHK、UN 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー 仕様危険物保安技術協会認定品 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)鋼板/0.8 ノズル長(mm)350 規格KHK/UN 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。 適量で持ち運びがラクラク。 草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶 容量(L)3 材質亜鉛メッキ鋼板 レッド 規格KHK、UN 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165×300×128 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル 材質SPC 規格KHK+UN 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1缶
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。
用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用 材質電気亜鉛めっき鋼板 規格消防法適合品日本工業規格 危険物の類別非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 容量(L)20 付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング 材質亜鉛メッキ鋼板 幅(mm)350 厚さ(mm)(鋼板)0.8 質量(kg)3.8 グリーン 高さ(mm)480 タイプ縦型 奥行(mm)180 規格KHK、UN 適合規格消防法適合:KHK・UN規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310 材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙 タイプセフティキャン2 アズワン品番62-3955-66 危険物の類別非危険物
1個
4,698 税込5,168
当日出荷


EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油を安全に持ち運べる携帯サイズの軽量アルミボトル。刈払機や小型車のツーリングに使いきりやすく、予備燃料として持ち運びにも最適。本製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず取り扱い証明書をお読み下さい。
用途第四類 第一石油類 危険物等級Ⅱ UN規格取得 消防法適合品 材質アルミ 容量(mL)1000 直径(Φmm)80 高さ(mm)272 質量(g)230 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷



KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等 ブルー 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル 適合注文コード:16639726 材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金 全長(mm)355 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷

燃料補給の不便さを解消できます。本体がアルミ製の為軽量で持ち運びやすくなっています。刈払作業時の予備ガソリン入れとしてお使いいただけます。携帯に便利なポーチとカラビナ付きです。UN規格取得消防法適合品です。
用途ガソリン携帯用携行缶。 仕様キャップ・ポーチ付き 材質本体:アルミニウム、アルマイト加工・キャップ:アルミダイキャスト・給油ノズル締付部:PE・ホース部:PVC 厚さ(mm)0.9 危険物の類別非危険物
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5,MT-3 材質 全長(mm)60 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
879 税込967
当日出荷

発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。 エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。 高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
適合消防法・UN規格 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品 付属品ノズルセット 材質亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適合ガソリン缶】 EM-276/EM-277/EM-278。EM-126/EM-127/EM-128。EM-145/EM-146/EM-147。1個入り
材質アルミ/耐油ゴム シルバー 質量(g)60 危険物の類別非危険物
1個
779 税込857
当日出荷

UNION(ユニオン産業)ガソリン携行缶
タンクの取っ手が握りやすい 斜めの給油口で安定した給油 注ぎやすく注ぎ残しを解消
仕様国際規格 ISO 90011認証修得・第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ・型式試験確認済 消防法適合品 材質電気亜鉛メッキ鋼板 容量(L)10 板厚(mm)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429.5×306.5×177 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等 レッド 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品 材質亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1缶
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!! エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー 厚さ(mm)鋼板:0.8 質量(kg)2.6 材質(本体)ステンレス鋼板 容量(L)10 危険物の類別非危険物 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×278×345
1缶
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷


缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!! エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー 厚さ(mm)鋼板:0.8 質量(kg)3.7 材質(本体)ステンレス鋼板 容量(L)20 危険物の類別非危険物 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×465×345
1缶
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷

土井金属製ガソリン缶専用部品です。
トラスコ品番246-5745 材質ポリエチレン、ニトリルゴム 幅(mm)53 高さ(mm)330 質量(g)45 奥行(mm)53 ノズル長(mm)330 危険物の類別非危険物
1箱(12個)
5,998 税込6,598
当日出荷