トラスコ品番543-0712
質量(g)20
対応機種(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
トラスコ品番829-0796
適合機種CL1K
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。
リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。
バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3D
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(Ah)1.2
バッテリー電圧(V)3.7
適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
トラスコ品番829-0782
適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1370
アズワン品番64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
衝撃吸収効果のあるマルチPET構造が液晶画面を保護します。つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプのGalaxy Watch5 Pro用衝撃吸収フィルムです。特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し液晶画面を保護する、高透明タイプのGalaxy Watch5 Pro用フルカバーフィルムです。指紋汚れが目立ちにくい指紋軽減加工を施しています。つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプで、貼りやすく、貼り直しも可能です。液晶保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。抗菌加工により細菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、高透明仕様)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種Galaxy Watch5 Pro
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
大容量10000mAh iPhone/スマホ対応
持ち運び、片手持ちを意識した小型・薄型モデル
2.4A出力ポートでiPad,タブレット対応、iPhone急速充電
”最適充電”機能採用 スマーフォン2台同時充電
接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。
1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。
電池残量表示LED搭載
電池残量を4つのLEDで表示
過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計
過放電・過電流・過電圧・短絡から充電器本体と接続機器を守る保護回路搭載の安全設計
仕様機内持ち込み可、PSE適合品
入力端子microUSB×1
電池残量表示あり
出力端子USB-A×2
充電端子microUSB
給電端子USB-A
外部からの衝撃に強い軽量ハードシェルケースです。充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。開閉に便利なダブルファスナーです。
材質表装:PP、ポリエステル
色ブラック
質量(g)約128
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約165×60×100
内寸(幅W×高さH)(mm)メッシュポケット:約80×70/1箇所、中央ファスナーポケット:約115×70
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。
通電確認用LED付です。
iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に
質量(g)40
出力DC5V
使用温度(℃)0~35
使用電池単3アルカリ乾電池×3
保証期間6ヶ月
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
パソコンから充電もできる!携帯電話とパソコンのUSBポートを接続し、携帯電話の電話帳・画像などのデータをパソコンと送受信できる携帯電話用 データ転送・充電USBケーブル。携帯電話経由でパソコンからインターネット接続も可能。
ケーブル長(m)0.2
適合機種USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP2)/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン※お使いの機種によってはご使用いただけない場合があります。詳細な対応情報は、対応表をご確認ください。
充電方式USBポートからの充電
転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値) ※各携帯電話により転送速度は異なります。
ケーブル太さ(mm)直径3.8
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。
お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。
オス形状IMT-2000
メス形状micro-B
色ブラック
対応機種docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー)
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
日本人の手のサイズにジャストフィットするボディはボールペンを一回り大きくしたサイズ感。吸い心地の良くなった新型コイルに、清潔で見た目も美しいガラスタンク。持ち運びに便利なケースも付属。
用途電子タバコ、電子たばこ、電子煙草、水蒸気タバコ、禁煙補助、ニコチンゼロ として。
家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。
コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。
microUSB入力のスマートフォンやタブレットにそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1mを採用しています。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能なので出張旅行にも持ち運びしやすい商品です。
定格出力電流(A)1.8
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
対応機種micro-Bコネクタ搭載スマホ、及びAndroid スマートフォン、タブレット(※2015年12月現在)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×32.2
充電時間(時間)約2.5(バッテリー容量2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間)
定格出力電圧(V)5
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
全長(mm)69
質量(g)50
外径(mm)18.6
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)約18×70
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。
充電済みなので、買ってすぐに使えます。
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量800mAh
使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35
定格電圧(V)2.4
メーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108
バッテリー容量(mAh)800
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
家庭用AC電源からdocomo/au/SoftBankのガラケー、microUSBポートのスマートフォンのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外で使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
持ち運びに便利な収納できるACプラグ。
色ホワイト
出力5V/1A
コード長さ(m)約1
本体質量(g)60
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×17×55
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
関連キーワード