3,930件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。 材質/仕上ポリエステル 銀艶 質量(g)8 取付け方法粘着テープ 粘着力(N/mm)15/25
1袋(60枚)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールタイプガラスシート アサヒペン 動画あり
アサヒペンシールタイプガラスシート
エコ商品
特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。 水を使わずに簡単に貼れます。 貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。 ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。 ※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。 紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス) 材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル 長さ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本 使用可能回数1枚
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様透明ガラス用 付属品大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚 材質ポリカーボネート 透明
1パック(2枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシール
エコ商品
引戸と壁の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシール
エコ商品
枠とガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 引戸のバンパーとしても使用できます。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアシールでキッチンやトイレを手軽に模様替え!接着剤不要! だれにでも手軽に使えるシールタイプのウォールシート。 ハサミやカッターで簡単に切れるので、DIY初心者でもOK! ガラスをはめ込んだタイルのような立体感。インテリアにアクセントをプラス。 水に強いので、キッチン洗面所トイレお風呂場でも大丈夫。
寸法(cm)37.6×13.4 材質本体:エポキシ・アルミニウム、表面フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル 耐熱温度(℃)120
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。 基材厚さ(mm)0.02 耐熱温度(℃)80 引張強度(N/25mm)660 粘着力(N/25mm)10.3
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(180°)。
材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2500 半透明 適合ガラス厚(mm)6、8
1個
2,998 税込3,298
欠品中


ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシール
エコ商品
ガラスエッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,298 税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液封による簡易的な撹拌シールで、常圧下における低速回転での撹拌に利用可能です。同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持つフラスコ等と連結して使用します。ゴム栓は2号です。
外径(Φmm)30 上部内径(mm)16.5 材質ほうけい酸ガラス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)硝子コーナーシール
セット内容100枚入り ブラック 適合シリーズサーマル、シンフォニー、デュオ
1セット(100枚)
1,598 税込1,758
7日以内出荷





















ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質ポリカーボネート(PC) クリアー 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
種類シール剤
1本(150mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤 セット内容シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷