トラスコ品番835-7452
容量(mL)420
質量(g)540
アズワン品番64-7723-63
1セット(24個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
白残しにくく乾燥が早いため作業性に優れています。
5倍まで希釈して使用でき、経済的です。
用途ガラス面に付着した手アカ、油膜、内窓のヤニ汚れ除去剤。
くもりの抑制。
成分アルコール系溶剤、アミン系溶剤
トラスコ品番781-0440
アズワン品番64-7723-62
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量4kg
1本(4kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ガラスについたヤニ汚れや油汚れ、手アカをきれいに落とす車専用のガラスクリーナーです。
シリコンが入っていないので油膜になったり、乱反射する心配がありません。
適合ヤニ汚れ、油汚れ、手アカ
形状ムース
1本(330mL)
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤
適合ウロコ
トラスコ品番472-1756
セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚
質量(kg)1.6
アズワン品番64-9077-23
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
洗浄力アップで、こびり付いた汚れ、タバコのヤニ、手アカなどをサッと落とします。
透明感がアップして、スッキリと美しく仕上がります。
用途窓ガラス・鏡・ショーウインドー・ガラスケース・自動車のガラス・照明器具のカサ・冷蔵庫の外側・スチール製品・ビニール製など幅広く使えます。
使用場所ガラス
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性
1本(480mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
タバコのヤニや手垢などのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。
二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。小さくて軽いコンパクトサイズなので、片手でスプレーして、片手でふきとりができます。
用途ガラス類/窓・鏡・ガラスケース等その他/スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品等
シリーズマジックリン
ガラス除去剤
伸びの良いキメ細やかな泡立ち。
少量で頑固な汚れや手あかなど、すばらしい溶解力を発揮。
廃棄を考慮したガス抜きキャップ仕様。
用途ガラス用
液性弱アルカリ性
1箱(420mL×24本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途濃縮タイプのガラス用クリーナー
オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。
使用場所ガラス、鏡
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
付属品ノズル
成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。
原液で使用します。
拭きむらが無く白く残りません。
透明な仕上がりです。
クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。
オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄
成分エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水
使用方法原液でお使いください。
液性中性
危険物の類別非危険物
特性くもり止め
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
手あかや花粉などの汚れをふきムラなくしっかり落としてガラスをすばやく、ピッカピカに仕上げます!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚など
使用場所ガラス、窓、鏡
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤
使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。
種別ガラスクリーナー
質量(g)580
シリーズスクラビングバブル
本体サイズ(mm)66(W)×220(H)×66(D)
香りシトラスフレッシュ
アズワン品番64-1137-59
1本(480mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスクリーナー 自動車内窓専用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。
揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群!
拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。
スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット!
中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズル
トラスコ品番401-0434
タイプ原液使用
内容量(L)4
サイズ(mm)W195×D110×H261
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます!
2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤
使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。
種別ガラスクリーナー
シリーズスクラビングバブル
使用場所ガラス、窓、鏡
ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。
ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。
油膜も落とす強力な洗浄力
拭きムラのない透明な仕上がり
作業しやすいトリガータイプ
適合ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
強力被膜取り
●ガラス面についたギラギラ油膜や頑固な被膜を簡単に除去します
●球状微粒子クリスタライザーを使った中性タイプであるため、ガラス面を傷つけることなくご使用いただけます
用途強力被膜取り
トラスコ品番799-4753
質量(g)600
容量(g)600
危険物の類別非危険物
1セット(6個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コンパウンド・ワックス作業を同時にこなすコンパウンド入りワックスです。軽微なスクラッチ傷・酸化被膜・渦巻き傷等を除去できます。
種類超微粒子・液状
形状液体
ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー。全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
窓ガラスの汚れを強力洗浄すると同時に、ナノサイズの防汚コート被膜を形成し、汚れをつきにくくします。窓ガラスの内・外側どちらにも使え、ムラのない透明な仕上がりになります。
質量(g)554
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8
液性中性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コードレスで使用できる充電式の回転ハンディモップ。スティックタイプとハンディタイプの2WAY仕様で床や網戸、洗車等あらゆるシーンでお使い頂けます。
用途モップとして、乾拭き・水拭きに。掃除機/掃除/おそうじ/モップ/フロアモップ/スピンモップ/電気モップ/スティック/ハンディ/水拭き/乾拭き/拭き掃除/床掃除/網戸/窓ガラス/キッチン/廊下/洗車/フローリング/雑巾がけ/伸縮/軽量/大掃除
付属品本体、充電アダプター、伸縮スティック、フロア用モップパッド2枚、ガラス用モップパッド2枚、クレンジング用モップパッド2枚付き、モップお手入れブラシ
材質ABS、アルミ、PP
質量(g)(ハンディ時)615、(スティック時)780
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(時間)約1.5
電池リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
充電時間(時間)約3
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(ハンディ時)22×22×13、(スティック時)22×22×50-110
1台
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
関連キーワード