コーティングを傷めず汚れだけを落として、保護膜を形成!
用途ガラス系用コーティング施工車専用クロス
質量(g)409
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×30
危険物の類別非危険物
1枚
¥859
税込¥945
5日以内出荷
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)650×420
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
コーティング施工車の普段のお手入れに最適です。水拭き、乾拭き、コーティング剤の塗り込み・仕上げ拭きにとマルチに使用できます。
用途水洗い洗車に。水滴拭き取りに。
材質素材:ポリアミド
質量(g)50
シートサイズ(mm)460×330
危険物の類別非危険物
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
コーティング施行車専用のクロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。
デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。
用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。
材質ポリエステル
寸法(mm)650×240
危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
ワックス・コーティング剤の仕上げ拭きに最適!
超極細繊維が塗装面やガラス面を艶やかに仕上げます。
しなやかな柔らかさでキズをつけにくく、キレイに拭き上げます。
高性能国産マイクロファイバー使用。
洗って繰り返し使用可能なので経済的。
寸法(cm)約40×38
材質ポリエステル、ナイロン
厚さ(cm)0.2
色ベージュ
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
特殊加工のクロスでボディーにキズを入れることなく塗り込み・拭き取りがスピーディーに出来ます。
材質ポリエステル80%、ナイロン20%
色黄
寸法(mm)300×400
危険物の類別非危険物
目付量360g/m2の高密度クロスです。豊富な繊維量で驚きの吸水力を発揮します!。※目付量/1m2の生地の重量。重いほど繊維の量が多く、厚みが増します。(―般的なマイクロファイバークロスは260~310g/m2)。厚みのある生地とふんわりやわらかな毛足で塗装・コーティング被膜にやさしく水滴を拭き取れます!。一般的なループパイル加工ではなく、高級カーペットのように毛先を切りそろえるカットパイル加工を採用しました。ダッシュポードやカーナビ画面など、車内のクリーニングにもお使いいただけます!(※クロスが乾燥した状態でお使いください。)
トラスコ品番835-6673
質量(g)66
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×255×25
危険物の類別非危険物
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
訳ありだからお買い得!
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
色ミックス
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
質量(kg)約1
サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
区分新品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
ハイテクX1ボディーコート剤のために開発された特殊超極細繊維です。
3つ折りにし、液剤を充分含ませ塗り込んで下さい。塗り込みスポンジでは塗り込めない細かい部分に塗る場合にお使い下さい。
寸法(mm)210×210
危険物の類別非危険物
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ!
コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。
コーティング効果は約3年!
汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル
寸法(縦×横)(mm)85×85
硬化時間(時間)約3~6
適応ステンレス、陶器、FRP
塗布面積(m2/セット)約1
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
ハイテクX1ボディーコートの為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。
用途ガラスコーティング関連、硬化タイプのコーティング施工用
寸法(mm)50×100×35
危険物の類別非危険物
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)約300×300
危険物の類別非危険物
1袋(30枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
色ベージュ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤シリコーン系
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。
凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。
耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)45
引張強度(N/10mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)
特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途電気・電子用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.3
色ベージュ
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-60~200
規格UL510
粘着力(N/10mm)5.6
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。
材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.16
色ブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)184
粘着力(N/25mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
コーティング塗布後の仕上げする、CQコーティングクロスです。極細のファイバークロスタイプで吸水性抜群でソフトなクロスですのでキズもつきずらいです。ポリエステル70%ナイロン30%(サイズ300×400)
用途自動車ボディ用
特性つや出し
危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
どこでも使える万能クロス。ボディ、ガラス、内装まで細かな所もしっかり拭ける!。。洗車後の水滴やクリーナー・コーティングの拭き取りから仕上げまで。使い易いサイズ(40×40cm)。厚手でやわらかくボディにやさしい。高い拭き取り性でしっかり拭き取れる。超極細繊維使用。
寸法(cm)40×40
危険物の類別非危険物
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×50m
アズワン品番64-7902-79
1巻
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×20m
アズワン品番64-7902-71
1巻
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×30m
アズワン品番64-7902-78
1巻
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×50m
アズワン品番64-7902-73
1巻
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ5×50m
アズワン品番64-7902-76
1巻
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ5×30m
アズワン品番64-7902-75
1巻
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×20m
アズワン品番64-7902-77
1巻
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ5×20m
アズワン品番64-7902-74
1巻
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×30m
アズワン品番64-7902-72
1巻
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
断面が鋭角になっている極細繊維が、コーティング剤・ワックスを吸着!拭き上げも軽くてラクラク!
用途自動車ボディ用
材質ポリエステル・ナイロン
色パープル
危険物の類別非危険物
寸法(縦×横)(cm)約40×40
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。
定尺(m)5
連続使用温度(℃)250以下
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
長さ(m)5
材質特殊コーティングガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~250
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
トラスコ品番388-8237
材質特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板
長さ(m)5
許容曲げ半径(mm)160
許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.07
外径(mm)80
内径(mm)76
許容圧力(MPa)(常温)0.007
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
風通しがよい2段パラソル。
チルト式ボタンを押してパラソルの上部を傾けられる。
シルバーコーティングが紫外線をカット。
色ブラウン
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)径2000×高さ2100
質量(kg)1.8
棒径(Φmm)(中棒)上部:22、下部:25
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グ
仕様●長さ(m):5●内径(mm):127.5●外径(mm):131.0●許容曲げ半径(mm):250●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~250●防炎1級合格品●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス、ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:401-2163
アズワン品番67-2360-95
1本
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、
仕様●長さ(m):5●内径(mm):102.5●外径(mm):106.0●許容曲げ半径(mm):210●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20~250℃●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8251
アズワン品番67-2360-94
1本
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ