45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
73,260 税込80,586
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,780 税込23,958
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM) 寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
1個
119,800 税込131,780
51日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65 容量(mL)140 材質ほうけい酸ガラス 足長(mm)85 足外径(Φmm)12
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。 最大外径(mm)30 ろ過板直径(Φmm)30 共通29/17 スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。 板直径(Φmm)30
1個
6,732 税込7,405
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中のホコリやごみを取り除けるように本体部分にフィルターが溶着されています。
1個
8,598 税込9,458
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可 付属品メンブレンフィルタ(0.2μm) 質量(g)180 適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製) 充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能 オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
1個
42,980 税込47,278
欠品中


充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】180~240 細孔径10~20μm
1本
8,098 税込8,908
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英フィルター
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。 金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。 ガラスフィルターG2相当品です。
1個
14,000 税込15,400
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容量(mL)500 材質硼珪酸ガラス-1 摺合せ45/40 フィルター直径(Φmm)25 チューブ接続口径(Φmm)9
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)250 材質硼珪酸ガラス-1 摺合せ34/28 フィルター直径(Φmm)20 チューブ接続口径(Φmm)8
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ゼネラル理化バイオカラム
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルターまたはフッ素樹脂目皿等が簡単に取り外し可能なセパレート型フィルターです。 液体、気体のカラムクロマト、ろ過、分離、精製、吸着等として使用できます。 フィルター板の交換が簡単にできるので、洗浄が容易で、用途に応じてガラスフィルター板(G1~G4)、焼結SUSフィルター板、フッ素樹脂目皿等に交換できます(いずれも共通)。 樹脂製ホルダー(上下)は同直径カラムすべてに共通です。
1本
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルターまたはフッ素樹脂目皿等が簡単に取り外し可能なセパレート型フィルターです。 液体、気体のカラムクロマト、ろ過、分離、精製、吸着等として使用できます。 フィルター板の交換が簡単にできるので、洗浄が容易で、用途に応じてガラスフィルター板(G1~G4)、焼結SUSフィルター板、フッ素樹脂目皿等に交換できます(いずれも共通)。 樹脂製ホルダー(上下)は同直径カラムすべてに共通です。
種類バイオカラム吸収管 付属品ガラスフィルターG1またはG2 2枚 仕様●耐圧:MAX1.5kg/cm2
1本
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

climbing(クライミング)ガラスろ過器 CL0776シリーズ
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
材質硼珪酸ガラス 板厚(ガラス)(mm)ろ過:5±1
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40 フィルター直径(Φmm)25 足外径(Φmm)7 外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125 材質ガラス 容量(mL)40 全高(mm)125
1個
6,435 税込7,079
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20 フィルター直径(Φmm)20 足外径(Φmm)6 外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100 材質ガラス 容量(mL)20 全高(mm)100
1個
6,435 税込7,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご使用の際は、本製品に負荷がかからないようにクランプなどをご利用ください。減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
1個
219,800 税込241,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ご使用の際は、本製品に負荷がかからないようにクランプなどをご利用ください。減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
1個
129,800 税込142,780
51日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,190 税込5,709
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。
耐熱温度(℃)1000
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。効果的な帯電防止コートを採用。優れた撥水・撥油コートを採用。薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = G 3/4最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 55L/minネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷