762件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機ガラスプレート
RoHS
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質ガラス 厚さ(mm)2 寸法(mm)約50×約105 透明
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷


フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

アズワンガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R) 公差外寸±0.5mm(規格品) 使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)490 端面加工面取り仕上げ
1枚
1,530 税込1,683
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)素ガラス 1枚入り
遮光レンズをスパッタから保護するガラスです。
用途交換用カバープレート。
1個
51 税込56
当日出荷

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
614 税込675
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。 トラスコ品番228-2798 適合機種HS、TPW-T、TPW-K 厚さ(mm)2.0 材質/仕上ガラス 質量(kg)3 摘要箱入 寸法(縦×横)(mm)50×105 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2 質量(g/パック)2820
1箱(100枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

中央精機ガラスプレート
RoHS
MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。 標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
20日以内出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 外径公差(mm)±0.5 厚さ公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


オーディオラックのガラス扉用プレート。
用途ガラス扉用プレート 付属品取付けビス付き 寸法(mm)5
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 外径公差(mm)±0.5 耐衝撃性150℃ 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

色ガラス 溶接面用 モノタロウ 動画あり
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5 寸法(mm)50×105 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調理台やテーブルを汚れや傷などから守る強化ガラス製。カッティングボードとして。鍋敷きとして。
材質強化ガラス製品(全面物理強化)、すべり止め:合成ゴム
1本
649 税込714
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254 層厚(μm)250 支持体ガラスプレート 細孔径60Å(平均)
1箱(20枚)ほか
12,100 税込13,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


〇JIS遮光度9番相当の青色遮光ガラスプレートです〇一般的な遮光プレートと同サイズ〇日本製
材質ガラス 幅(mm)105 厚さ(mm)約3 高さ(mm)50 質量(g)45 関連資料(0.48MB)
1枚
9,998 税込10,998
7日以内出荷

〇JIS遮光度11番相当の青色遮光ガラスプレートです〇一般的な遮光プレートと同サイズ〇日本製
材質ガラス 幅(mm)105 厚さ(mm)約3 高さ(mm)50 質量(g)45 関連資料(0.48MB)
1枚
9,998 税込10,998
7日以内出荷


材質(ベース)ガラス、アルミ、ABS樹脂(クロームメッキ) 材質(プレート)ガラス 材質(フレーム)18-8ステンレス 間口W×奥行D×高さH(mm)6600×2900×5200 プレート寸法(mm)上段/630×220×H8、中段/540×220×H8、下段/230×220×H8 TKG品番9-1704-0201 TKG品番(2017)6-1524-1601
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

材質(ベース)ガラス、アルミ、ABS樹脂(クロームメッキ) 材質(フレーム)18-8ステンレス 材質(プレート)ガラス 間口W×奥行D×高さH(mm)6600×2900×7100 プレート寸法(mm)上段/560×220×H8、中段/590×220×H8、下段/300×220×H8 TKG品番9-1704-0101 TKG品番(2017)6-1524-1501
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷





1個
116,999 税込128,699
翌々日出荷


SUZUKID(スズキッド)ワイドビュー素ガラス
通常の手持面の約2倍の視界を有します。 傷・汚れから守ります。
用途ワイドビューウェルメット交換用プレート 適合本体P-282 材質ポリカーボネート
1枚
499 税込549
3日以内出荷







1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷