400件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマモニター台 ガラスタイプ
天板に安心・安全な強化ガラスを採用、シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウス、小物等を収納して作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
材質天板:強化ガラス(全面物理強化)、支柱:ステンレス コンセントなし 引出しなし
1台
3,188 税込3,507
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取り付けネジ×4、六角棒レンチ、滑り止めクッション×4 材質天板:強化ガラス、アルミ、足:鉄 タイプスタンド 耐荷重(kg)20 本体質量(kg)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80 液晶モニター1
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。大型のディスプレイやテレビにも対応。工具いらずで組み立て簡単。
材質天板:強化ガラス、アルミ、足:プラスチック タイプスタンド 耐荷重(kg)20 本体質量(kg)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80 液晶モニター1
1台
3,098 税込3,408
6日以内出荷

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。 材質スチール(本体パイプ) 幅(mm)(本体)730・(クッション部)550 質量(kg)5.15 耐荷重(kg)35(均等荷重) パイプ径(Φmm)25 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010 作業高さ(mm)730以上 作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1台
9,498 税込10,448
15日以内出荷


寸法(mm)450×132×65 クリア 材質(棚板)ABS樹脂 材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー) 材質(棚受け部、化粧棚)ABS樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
1個
4,798 税込5,278
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg)1.75 耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55 コンセントなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出しなし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

blu-rayやゲーム機等のAV機器を壁掛け設置する棚です。周辺AV機器もぜひ壁掛けへ
セット内容シェルフ、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質ガラス、スチール 質量(kg)4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×275×385
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化ガラスで耐久性も◎ 滑り止めパッド付
仕様●サイズ:約565×210×90mm●重量:約1640g●ガラス天板耐荷重:最大30kg●USBハブ:USB入力ポート×1、USB3.0出力ポート×3●付属品:USB2.0ケーブル(約140cm、データ転送のみ)、取り扱い説明書 アズワン品番67-9358-80
1ケース(5個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg)1(幅100mmあたり)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルなSIMシリーズのレンジ台。 キッチン家電も食器も一気に収納。 上部ガラス扉内にオシャレな食器を収納すれば、見せる収納が出来ます。
用途キッチン 収納棚 食器棚 キッチンボード カップボード キャビネット ラック キッチンラック レンジボード 食器の収納 食器ラック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×160 材質[本体]プリント紙化粧合板、[オープン部]合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)、[スライド部]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) 棚板数(枚)可動棚:2 コンセント仕様2口コンセント(合計1500W)/コード長さ180cm ホワイト 組立時間お客様組立(60分)(大人2人)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

クールでスタイリッシュ。天板のガラスが高級感を演出します。 可動棚:カウンター側×2枚付き レジ台側×1枚付き(上下6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。)、 レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 、引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、アジャスター付き
材質黒ポリ化粧板(ツヤあり) 天板:透明ガラス5mm厚 質量(kg)70 幅(cm)167.5 耐荷重(kg)20/段 高さ(cm)90 奥行き(cm)60
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

木目調とガラスのカントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。 斜め開閉の下部には付属のペールが2つ収まる収納部を完備!ゴミの分別もばっちり。 食器棚 キッチン収納 コンパクト レンジラック ダストボックス キッチンラック 収納棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5×156 材質[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)[前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)[本体]プリント紙化粧合板[ガラス]生ガラス 備考可動棚:1枚・14Lペール2個付き・背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー2個) 組立時間70分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズカントリーレンジ
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目調とガラスのカントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。 スリムタイプなのでキッチンのちょっとした隙間に最適!スペースを収納に有効活用。 食器棚 キッチン収納 スリム キッチンラック 隙間タイプ レンジラック すきま収納 収納棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×44.5×120 材質[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)[前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)[本体]プリント紙化粧合板[ガラス]生ガラス 備考可動棚:1枚・背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー2個) 組立時間60分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズカントリーレンジ
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ 質量(kg)約5.7 耐荷重(kg)約100 パイプ径(Φmm)約28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 作業高さ(mm)約700~約1050 作業幅(mm)約1080×約500~約900
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

木目調とガラスのカントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。 コンパクトながらも豊富な収納スペースで、レンジや家電も効率よくまとめられます。 食器棚 キッチン収納 スリム コンパクト レンジラック 隙間収納 収納棚 ロータイプ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5×120 材質[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)[前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)[本体]プリント紙化粧合板[ガラス]生ガラス 備考可動棚:1枚・背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー2個) 組立時間50分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズカントリーレンジ
1台
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
1台
297,000 税込326,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番838-4072 アズワン品番64-7268-59
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

売場・ディスプレイ装飾のもの足りなさを解決。アイキャッチ効抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×180
1台
769,800 税込846,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AV機器やDVDなどを見せずに収納できる、アッパータイプのボックステレビ台です。 背面には、配線タップを収納できるスペースがあります。 お部屋のインテリアに合わせて選べるよう、ブラック・ウォールナットの2色から選べます。
寸法(mm)1450×400×360 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、強化ガラス 積載荷重(kg)全体43 適合サイズ~65型(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります 幅(cm)145 耐荷重(kg)全体43
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 JIS規格JIS A5758適合品 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー#7、#7N
1本(330mL)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

雨・雪・汚れをはじく撥水剤です。
タイプ塗布タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 使用可能回数約30台 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

手肌にやさしく、油汚れに強い台所用洗剤。 プラスチックについた、しつこい油汚れも、ガラス食器のくもりも、一度洗いでスッキリ落とします。 植物性の洗浄成分を使用し、手肌のうるおいをしっかり守ります。 泡切れが早く、すすぎも簡単です。
用途食器用 使用場所キッチン 液性中性 香りライム 成分界面活性剤(13%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤 タイプ液体 シリーズチャーミーグリーン 着香料香りあり
1本(4L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バイカラーで魅せるフレンチカントリースタイルのテレビ台。 コンパクトサイズなので一人暮らしにも最適。 AV機器収納から、DVDなどのメディアの収納にも最適な引出し、扉収納もあります。 丸みを帯びたフォルムと、アンティーク調の取っ手といったディテールがカントリーテイストを漂わせます。 テレビラック コンパクト ローテレビボード tvボード tvラック tv台
ブルー(BL) 材質[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(ポリ塩化ビニル)、[ガラス]型ガラス 幅(cm)80.5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)80.5×40.5×39.5 付属品可動棚:1枚 組立時間35分(目安)(大人2人/お客様組立)
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

十字線機能を搭載し単体で簡単に物体の大きさを測定できます。 Micro SD用スロット搭載、最大128GBまで対応し撮影した画像の保存が可能です。 1秒間に60フレームレートでコマ数が多いので、より滑らかに映像を表現できます。 30個の広角度LEDが本体に搭載、光を投下し明るさを調節することができます。 強化ガラス台は、10倍レンズ使用時の微振動を吸収し軽減します(標準4倍レンズ使用時の顕著な効果は認められず導入は推奨されません)。
仕様本体(HDMI/PC接続)、被写体とレンズの距離:22~214mm セット内容マイクロスコープ本体(4倍対物レンズ・10倍対物レンズ付き)・スタンド一式・リモコン・USB TypeCケーブル・インストールCD・ホワイトバランス調整パッド・キャリブレーションシート 寸法(mm)106×106×152 出力(インターフェース)1080PフルHD HDMI信号出力USB2.0Micro SDカードスロット 電源AC100V (ACアダプタ付属 DC5V/2A) 倍率(拡大)4倍レンズ(標準):13~140倍、10倍レンズ:207~467倍 対応OSWindows(R)8/8.1/10 センサーCMOSセンサー200万画素 光源(補助)白色LED30個 画素数200万画素 アズワン品番2-9560-23 フレームレート60fps
1セット
159,000 税込174,900
4日以内出荷

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

頑固な汚れから錆まで落とします。 研磨剤が入っていませんので、キズをつける事なく又中性ですので拭き残しが有りましても、変色しません。 界面活性剤は、植物系を使用していますので河川に流れましても、沈殿せず、環境に優しいクリーナーです。 伸びが良く、経済的で、台所の油汚れから、水あか、食器棚、ガラス等幅広く使用できます。
用途OA機器・複写機・ファックス・計算機・電話機・机・椅子・応接セットの汚れ取りに。 ロッカー・キャビネットのサビ落しに。 換気扇、ガスレンジ等の汚れ取り、ガラス・洗面鏡の汚れ取りと曇り止めに。 衣類、布製品のシミ抜きに。(但し、水洗いできる物) 商品タイプ本体 液性中性 成分非イオン界面活性剤、脂肪酸、溶剤、カルナバ(ph7 植物性中性洗剤) 形状固形
1個(75g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右の収納は引き出し、フラップ扉、ガラス扉の3種類からお好きな組み合わせを選んでいただけます。 大型テレビを置いても雑貨をディスプレイしても使える幅180cmのワイドデザイン。 お部屋の圧迫感を軽減するロータイプ設計です。 左右の収納をそれぞれ3種類から選べるテレビ台。 お好みのデザインや用途によって選択可能!65型テレビも置ける幅広で、ソファや床に座ってちょうど良いロータイプ。
仕様背面化粧あり、組み立て時、仕切り板の位置選択が可能(3段階) 材質(本体)プリント紙化粧合板、(ガラス扉)強化ガラス、(フラップ扉ガラス)生ガラス 幅(cm)180 組立時間65分(大人2人/お客様組立)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)