475件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番467-9059 材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g)985 タイプダブルA 吸着力70kgまで
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568 質量(g)480
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550 質量(g)340
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウ 動画あり
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm)約360 質量(g)900 ハンドル径(Φmm)35.8 有効長(mm)(ハンドル)127.8 材質(ゴム)NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
8,398 税込9,238
当日出荷

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm)65×46×195 耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サクションバキュームカップ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等に便利です。 仕様平面のみに吸着可能
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面 アズワン品番65-2283-06
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

シンワ測定ハンド吸着盤
エコ商品
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤 材質本体:アルミ 寸法(mm)128×243×100 質量(g)668 タイプダブルB ワンタッチ 吸着力~25kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 仕様パッキン付、持ち手くぼみ付き 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)235
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉 仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。 付属品スポンジゴム3個 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR) 取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。 仕上鏡面研磨(MST)+黒色 適合ガラス厚(mm)810
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷


ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約60(1個当たり) 吸着面寸法(Φmm)約52 最大吸着能力(kg)2(1個当たり) 材質(吸盤)天然ゴム
1セット(2個)
879 税込967
当日出荷

レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウ 動画あり
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。 材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂 ねじ径G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8 使用流体空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ウルトラ多用途SUプレミアム ハード コニシ 動画あり
ガッチリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対してしっかり強度を発揮します。金属・ガラス・コンクリート、タイル・陶磁器など硬い素材の超強力接着に最適です。幅広い被着体に対応する多用途性を持ち、屋内・屋外・凹凸面・水回りでの状況下でも優れた接着強さを発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下穴Φ5mm用の棚受金具、ガラス棚用
用途家具などの棚の保持 取付下穴 Φ:5mm 仕上 材質プラスチック 仕様棚保持機能:持ち上げセーフティーガード付
1セット(100個)
1,898 税込2,088
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒 材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合) 表面仕上げウレタン塗装 再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般 材質(柄部)樹脂/グラスファイバー 材質(頭)炭素鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)306 寸法(cm)33.5×13.5×16
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)234 寸法(cm)29.5×11×13
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

トラスコ品番433-4337 材質ABS、ポリウレタン、NBR 幅(mm)72 高さ(mm)50 質量(g)100
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)318 寸法(cm)34.5×13.5×16
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

スリーナイン島野引戸はずれ止
上レール内側上部に取付けることにより、引戸硝子の持ち上がりを防止します。
材質発泡PP 寸法(mm)2×6×60
1シート
169 税込186
7日以内出荷

サンプラテックPE広口大型瓶
20Lの大型ポリ瓶。持ち手用のへこみで移動時に便利です。
材質ポリエチレン 容量(L)20 外径×高さH(Φmm×mm)290×445 口径(Φmm)96 目盛 入数(個)3
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

SC-2 サクションカップ SK11 動画あり
無理のない安定した力で移動することができます。持ちやすい、ダブルで吸着タイプです。持ちにくいガラスの交換修理などに最適です。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。 最大耐荷重(kg)約40
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒 材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合) 表面仕上げウレタン塗装 再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち易い取っ手付き大型瓶です。
ナチュラル 材質(本体)ポリエチレン 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(取手)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
1巻(10m)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

E000 【オーダー】アクリル板透明(スミペックス(R)E) 住友化学 カスタマイズ可
ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバー、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用されています。
用途サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明カバー他 材質アクリル 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)2・3・5 透明 長さL(mm)50~2000 比重1.19 最高使用温度(℃)(連続)77 公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2 線膨張係数7.0 × 10 -5 全光線透過率(%)92.6 吸水率(%)(24時間)0.3 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
717 税込789
6日以内出荷

遮光率99.99%以上。紫外線遮蔽率99.9%以上 (UPF 50+)。アウトドア観戦用パラソル。晴雨兼用タイプ。一級遮光。ワイド130cm
用途アウトドアやスポーツ観戦、暑い日差しのカットに。傘 雨傘 アウトドア スポーツ ゴルフ 遮光 遮熱 材質傘骨:ガラス繊維強化プラスチック、生地:ポリエステル、持ち手:EVA/PP 直径(Φcm)130 寸法(cm)親骨:75 全長(cm)100
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値 電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用) タイプ両足測定 本体質量(kg)1.6(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280 測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI 登録人数4人分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質ステンレス パイプ径(Φmm)25 適合扉厚(mm)10~55 取手取手
1セット
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)