材質ガラス
全長(mm)300
質量(kg)0.03
タイプアルコール
最小表示1℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
こんなお得な商品も!
棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
目盛が大きくてみやすい。
寒冷地でも使えます。収納ケース付。
材質ガラス
寸法(mm)Φ6×300
測定範囲(℃)-30~110
材質(液体)アルコール
準拠理科小学校3年・4年・5年
1個
¥291
税込¥320
当日出荷
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプアルコール
1目盛(℃)1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
液色赤色
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
材質ガラス
全長(mm)315
タイプアルコール
最小表示1℃
測定範囲(℃)-20~100
温度測定範囲(℃)-20~100
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
TKG品番9-0621-0202
TKG品番(2017)6-0555-1602
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シンプルなガラス棒温度計です。
丈夫なステンレスケース入りなので土壌など固い部分に差し込むことも可能です。
ケースの材質が真鍮から、地球環境に配慮したステンレスに変更になりました。
寸法(mm)300×Φ6
測定範囲(℃)-10~60
温度測定範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H300×Φ9
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50
最小目盛1℃
仕様クリップ金具付
材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式手持ち
アズワン品番1-606-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タイプアルコール
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。
目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~50
1目盛(℃)1
材質ガラス
全長(mm)300
本体寸法(mm)300×Φ6
本体質量(g)22
材質(ケース)プラスチック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン
全長(mm)160(ケースセット時)
タイプ100度/ショート
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
測定温度範囲(℃)-20~80
全長(mm)290(測定部/128)
直径(Φmm)13(測定部/7)
危険物の類別非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~200
1目盛(℃)1
材質ガラス
全長(mm)300
本体寸法(mm)300×Φ6
本体質量(g)22
材質(ケース)プラスチック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)-20~50
1目盛(℃)1
全長(mm)300
材質(本体)ガラス
本体寸法(mm)300×Φ6
本体質量(g)22
材質(ケース)プラスチック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る
材質本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス
方式バイメタル式
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
シンプルなガラス棒温度計です。
液体でも気体でも測定できます。
ケース入り。
測定範囲(℃)0~200
寸法(Φ×高さH)(mm)6×300
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
燻製作り等に便利な温度計です。
材質本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス鋼
外径×全長(mm)35×100
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質ガラス
全長(mm)315
タイプアルコール
最小表示1℃
測定範囲(℃)-20~50
温度測定範囲(℃)-20~50
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
TKG品番9-0621-0201
TKG品番(2017)6-0555-1601
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ひと目でわかるジャストな適温。油の温度を確認しながら揚げごろ温度でカラッと揚げられます。
材質本体:アルミニウム 温度感知棒:銅(ニッケルめっき) 感温部:バイメタル式 文字盤・針:カラー鋼板 ガラス:強化ガラス
質量(g)16
全長×幅W(mm)105×35
棒長(mm)90
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
シンプルなガラス棒温度計です。
液体でも気体でも測定できます。
ケース入り。
色ブルー
測定範囲(℃)-10~60
寸法(Φ×高さH)(mm)6×300
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
測定範囲200度のガラス棒温度計です。転がり防止ゴム付き。
チョコレートを溶かしたり、生地の温度を測ったりお菓子作りでは温度管理が欠かせません。
他にもパン作りや揚げ物などのお料理にも幅広くお使い頂けます。
・破損の恐れがありますので、温度差が大きい場合には徐々に温めたりして(または冷まして)ご使用ください。
材質本体:ガラス、アルコール
寸法(Φ×mm)直径6×300
1本(1本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ピペット・ガラス棒・温度計などを置くのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)110×120×50
架数3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
材質ハイインパクトスチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。
水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。
電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。パステルカラーのブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイトの5色ミックスで、各色20枚/シート×2シート計200枚の袋入です。
TGK品番0007559511
材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系
色5色ミックス(ブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイト)
ラベルサイズ(mm)15×30
アズワン品番64-2326-38
ラベル数200枚(20枚×5色×2シート)
1袋(40枚×5色)
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
材質【スモーカー】本体・ふた・底板・チップ容器:鉄(錫めっき)、網・フック:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木、【スモーキングブロック】天然木、【温度計】本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス、【軍手】綿100%、クイックチャッカー〈ミニ〉、【本体】ABS樹脂・パイプ:鉄(電着塗装)
セット内容スモーカー1、温度計1、クイックチャッカー〈ミニ〉1、軍手1、レシピ本1
寸法(mm)(約)幅270×奥行270×高さ320
1セット
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
関連キーワード