EUカットレベル5を取得した、耐切創手袋です。
ノンコーティング仕様なので、下履き手袋としてもご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。
色黒/ブルー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C
材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル
材質(掌側)ニトリルコート
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐突刺し性3
耐引裂き性4
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
耐切創に優れた安価手袋
用途ガラス加工作業などの手の保護
材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
刃物、金属、ガラス、のこぎりなど鋭利な物から手を保護。通気性があるため違和感無く使用できる。
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
用途金属加工作業。ガラス作業。
仕様耐切創レベル:XC
厚さ(mm)1.4
色ブラック/グレー
サイズL
規格EN388 2016:4X43C
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量
全長(cm)24
中指長(cm)8
材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
手のひらまわり(cm)19
ゲージ数13
耐切創性X/C
1双
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
超高分子量ポチエチレンとガラス繊維により高い切創強度を発揮します。優れた耐摩耗性、耐疲労性、衝撃吸収性。摩耗強度の高いポリウレタンコーティング。強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。耐切創レベル D
用途刃物を扱う作業、機械整備、部品組立、品質検査 等
材質超高分子ポチエチレン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン、滑り止め:ポリウレタン
ゲージ数13
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
耐油性、耐摩耗性にすぐれております。
手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。
左右区別左右兼用
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にニトリルゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ニトリルコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編みこんだ手袋。
用途刃物等を扱う作業・食品加工作業など
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。
柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。
独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。
左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。
薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。
洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
色黒
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油
材質(すべり止め)ニトリルコート
材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
材質(掌側)ニトリルコート
色(手首部)黒
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X/E
耐突刺し性3
耐引裂き性4
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):79●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm
アズワン品番65-9252-93
1双
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として
仕様すべり止め:あり
材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
ゲージ数21
耐切創性X/C
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
5本指クッキンググローブは指先が5本指に分かれているので、従来のミトンより掴む・持つ 等の作業がしやすく、約220℃に耐えるシリコン製なので熱い物の移動や熱湯の中へも入れられます。
用途じゃがいもの皮むきや瓶の蓋開け、ミトン、クッキンググローブとして。耐熱/ミトン/グローブ/オーブン/シリコン
材質シリコーンゴム
色グリーン
耐熱温度(℃)220
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です)
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋
仕様すべり止め:あり
材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グレー/ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/F
刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。
材質高密度ポリエチレン、ナイロン
耐切創性EN388:2003カットレベル5
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
色(手首部)レッド
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業や、下ばき手袋としてもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
材質HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
色グレー
規格EN388 2016:4X4XE
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性
材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
色(手首部)グレー
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X/E
耐突刺し性X
耐引裂き性4
特別ポリウレタンコーティングで、優れた使用感と柔らかさを兼ね備えた、グラスファイバーなしの強力耐切創手袋です。グラスファイバー不使用のため、ゴワゴワ感やチクチク感がなく、快適に使用可能です。耐切創レベルの新規格(EN388:2016)に対応。耐切創性、耐摩耗性、耐対引裂性、耐突刺性に優れています。耐切創手袋の繊維専用のウレタンコーティングで、すべり止め効果アップ。ケブラー繊維にくらべ日光や水に強く、毛羽立ちの少ない繊維を使用しているので、洗濯しての繰り返し使用が可能です。
用途一般作業現場、選別作業、機械メンテナンス、組み立て作業に。土木建設、建設機械操作に。農作業、園芸、木材加工、DIYに。運送倉庫業での軽作業に。
仕様切創抵抗性:レベルB(5N)
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にウレタンゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ウレタンコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業
RoHS指令(10物質対応)対応
釘やガラス片等から足裏を保護する踏み抜き防止剤入りのミッドカットタイプ。解体現場やごみ処理場、災害用等にも幅広く使用できます。
またマジックテープ仕様なのでレースアップ使用に比べて手袋等を着用していても手軽に締め付けの調整が可能です。
用途足元の悪い現場や夜間や暗所での作業にオススメ!
足幅EEEE
形状ミドルカット
質量(g)870(26cm/両足)
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種認定品
製法セメント製法
材質(甲被)合成皮革
先芯鋼製先芯
靴底EVA+ラバー
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。
厚さ(mm)約1.2
規格EN388 2016、食品衛生法適合
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
インナー手袋としても使用できます。
洗濯により繰り返し使用できます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [食品関連業] [刃物を扱う作業に] [包丁などの刃物を扱う作業に] [精密機械工業] [切創事故防止に] [耐切創手袋低発塵タイプ] [ガラス・建材関連業] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
厚さ(mm)0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
高強力ポリエチレンとガラスファイバーを使用した耐切創手袋
耐切創レベル F (EN388:2016)
18ゲージ極薄編手袋にポリウレタンをコーティング
用途カッター使用時、ガラス製造・組立・運搬、建築サッシ組立・運搬、薄板・鋼板扱い、組立作業、下履き手袋
材質高強力ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン・スチールワイヤー・ガラスファイバー・スパンデックス・ポリウレタン
入数(双)1
機能耐切創、極薄
耐切創性レベルF(EN388:2016)
関連資料(1.47MB)
ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。
用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。
厚さ(mm)2.35
材質(すべり止め)天然ラテックスゴム
コーティング掌部
材質(繊維部)Kevlar(R)
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングナックルコート
材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
刃物を使う際やガラスの運搬などの際にも安心な耐切創手袋です。
トラスコ品番835-5571
材質(インナー)綿100%
1双
¥899
税込¥989
翌日出荷
スタンダードな研究用ラテックス手袋です。
外側エンボス加工により、ガラス器具等の扱いが容易です。
ポリマーコーティングを施すことでスムーズに脱着が可能。
米国FDA基準ASTM クリアしております。
厚さ(mm)(カフ部)0.10、(手のひら部)0.13、(指部)0.16
全長(mm)245
高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維を使用した編手袋に、ポリウレタンをコーティングしておりますので、耐切創性に優れ、通気性が良く長時間の作業にも快適です。手のひら側に、スベリ止め効果のあるポリウレタンをコーティングしています。ホコリの発生が少ない長繊維を使用しています。次亜塩素酸消毒洗浄が可能です。
用途ガラス基板、精密機器の取扱い。自動車工業関連、食品加工業、ガラス工業など
材質【編手】高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 【すべり止め部】ポリウレタン
色ホワイト/ホワイト
規格EN388 2016
機能耐切創、通気、低発塵性
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
ゲージ数13
耐切創性X/C
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ