20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンダーキット風鈴キット
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類工作キット 仕様発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ)) 出力2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません) 電源電圧(V)標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子 音色2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風) 動作電流(mA)約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)素焼風鈴
金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。
ホワイト 材質陶器 寸法(mm)(本体)Φ65×82、(短冊)50×195 全長(mm)500 適合材絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
464 税込510
当日出荷

セット内容透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1 厚さ(mm)(透明板)0.4
1個ほか
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13169 光るうちわ アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)光るうちわ
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
ブルー 仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン 材質PVC、PP 寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140 質量(g)40
1個
373 税込410
当日出荷

コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア スフェア
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
形状 食器の種類洋食器 クリア 容量(mL)60 直径(Φmm)57 高さ(mm)40 口径(Φmm)48 TKG品番9-1702-0101 TKG品番(2017)6-1522-0101
1セット(5個)
469 税込516
当日出荷

夏デコレーションの「吊り物 他」。ひも付
材質不織布・天然素材・紙 寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)35×44×180
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1セット(5個)
669 税込736
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)透明うちわ
材質PP、PVC 厚さ(mm)(透明版)0.4 寸法(mm)185.5×269
1個
146 税込161
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン 高さ(cm)19(8.5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セットされている紙にデザインをして使用できるタンブラー!好きなイラストがかける台紙付!水彩絵の具・ポスターカラー・アクリルガッシュ・墨・ペンなど、さまざまな画材で描くことができます。
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清水製作所(工具)開運風鈴ひばし
癒しの音色火箸は昔から厄を跳ね飛ばすとされ、風鈴と火箸の両方があいまって運が開けるとされます
寸法(mm)ひばし:250 箱寸法(mm)270×55 アズワン品番62-4116-22
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
カラフル 仕様製作時間20分 セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3 材質台座:ABS、板:アクリル
1個
510 税込561
当日出荷

セット内容アクリルアートガラス板×1、額縁セット×1、トンボセット×1、クォーツ時計Aセット×1 寸法(mm)額縁セット:260×260 科目図工
1個
1,800 税込1,980
3日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ワンタッチキャップタンブラー
ワンタッチで飲み口の開閉ができる!台紙が差し替えできる!底面には安心のすべり止め付き!
ホワイト 材質本体:AS、フタ:PP、パッキン:シリコン、すべり止め:発泡合成ゴム 寸法(mm)Φ70×145(フタ使用時)、作画サイズ:約210×120
1個
791 税込870
3日以内出荷

太陽の通り道を観察できます。
付属品棒付吸盤2本 寸法(Φmm)200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ハナオカ風船カラス
封入する空気はいっぱいにせず、少ししぼんだ状態(カラスが死んでいる状態)が効果的です。
用途鳥害防止に。 材質塩化ビニール
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意喚起や防犯用の鈴です。
用途注意喚起や防犯用として。 材質/仕上真鍮 シルバー
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)