59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)2 質量(kg)13 ハンドル径(Φmm)21.3 最高位(mm)370 最低位(mm)90 ハンドル長さ(mm)500 使用作動油ISO VG 10 揚幅(mm)280 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130 取扱説明書(3.0MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8 最高位(mm)370 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2 揚幅(mm)285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ 動画あり
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t)3 寸法(mm)(サドル)98 質量(kg)43 ハンドル径(Φmm)32 最高位(mm)508 最低位(mm)103 ハンドル長さ(mm)1250 使用作動油ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃ 揚幅(mm)405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162 取扱説明書(3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm)ハンドル:420 質量(kg)35 最高位(mm)500 最低位(mm)80 ハンドル長さ(mm)980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220 最大荷重(t)3
1個
39,980 税込43,978
欠品中

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 取扱説明書(2.6MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに 質量(kg)43.5 ハンドル長さ(mm)980 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205 最大荷重(t)1.5 揚幅(mm)70~610
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ダブルピストン搭載
能力(t)(最大)3.25 ※車両重量ではありません 質量(kg)44 最大使用荷重31.85kN 最高位(mm)535 最低位(mm)98 ハンドル長さ(mm)1230 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×780×170
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル/ラバー ストローク(mm)約540 ブラック 質量(g)46500 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327 地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

FA-50 3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)3 付属品ハンドル 種別ガレージローダウン ストローク(mm)約375 ブルー 質量(g)33600 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345 地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

FA-24 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル 種別ローダウン ストローク(mm)約250 ブルー 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214 地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

仕様油圧式 ストローク(mm)約375 幅(mm)263 寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm 全長(mm)(ハンドル取付後)約1590 質量(kg)約33.6 使用温度範囲(℃)-20~60 使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32) ハンドル寸法(mm)約1100 アズワン品番64-2299-32 油量(cc)約250 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
1個
40,000 税込44,000
当日出荷

仕様サドルサイズ:約Φ60×18(H)mm ストローク(mm)約250 幅(mm)135 寸法(mm)530(W)×214(D)×140(H) 全長(mm)(ハンドル取付後)約980 質量(kg)約11 使用温度範囲(℃)-20~60 最低高さ(mm)85(付属サドル使用時:115) 使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32) ハンドル寸法(mm)約500 アズワン品番64-2299-33 油量(cc)約115 最大耐荷重(t)2 最大揚高(mm)335(付属サドル使用時:365)
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm
質量(kg)26.2 使用温度範囲(℃)-20~45 最大積載量(kg)3000 最高位(mm)約465 最低位(mm)約100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) 油量(cc)約210 地上高さ(mm)最低約100/最高約465 容量(kN)最大揚程:29.4
1個
32,980 税込36,278
欠品中

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 ブローケース付きでラクラク収納。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル/ブローケース 種別ローダウンα ストローク(mm)約250 ブルー 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214 地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t)2 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL 取扱説明書(2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)3 寸法(mm)Φ118(サドル) 質量(kg)45 ハンドル径(Φmm)34 最高位(mm)547 最低位(mm)102 ハンドル長さ(mm)990 使用作動油ISO VG10 220mL 揚幅(mm)445 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
33,880 税込37,268
当日出荷

セダン車からワゴン車におすすめ。
用途車のメンテナンス 幅(mm)560 質量(kg)11 BK 高さ(mm)155 奥行(mm)245 最高位(mm)365 最低位(mm)85 最大耐荷重(t)2 地上高さ(mm)85-365
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 動画あり
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20~45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付 ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。
質量(kg)12.1 使用温度範囲(℃)-20~60 最大積載量(kg)2500 最高位(mm)約380 最低位(mm)約85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) 油量(cc)約120 地上高さ(mm)最低約85//最高約380 容量(kN)最大揚程:24.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ローダウン対応 ロングタイプ 奥まったジャッキポイントに!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き 揚程:70~530mm、最大荷重:2t、重量:44.5kg、全長:830mm 関連資料(0.22MB) 取扱説明書(1.69MB)
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

作業効率性を考えたフットペダルモデル ツヤ消し・ブラスト仕上げの高級感漂うカラー 【セルフリターンハンドル】 手を離すと自動で止まる安全機能が働きます。 【下降制御装置(安全機能)】 アームに荷重がかかっている時に急激に下降しない制御機能が働きます。 40mmピストン採用 ジャッキアップポイント保護のラバーパッド付 パーツトレイ付 床への傷を軽減するナイロンホイール
全長(mm)705 質量(kg)36 全幅(mm)343 能力(t)2 最高位(mm)500 最低位(mm)75 ハンドル長さ(mm)1100
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ 。ステンレスパーツトレイ付き。揚程:75~425mm、最大荷重:2.5t、重量:32.4kg、全長:690mm 。テスラ純正適合品番:1054716-00-B 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(1.7MB)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

作業効率性を考えたフットペダルモデル ツヤ消し・ブラスト仕上げの高級感漂うカラー 【セルフリターンハンドル】 手を離すと自動で止まる安全機能が働きます。 【下降制御装置(安全機能)】 アームに荷重がかかっている時に急激に下降しない制御機能が働きます。 40mmピストン採用 ジャッキアップポイント保護のラバーパッド付 パーツトレイ付 床への傷を軽減するナイロンホイール
全長(mm)720 質量(kg)40.5 全幅(mm)353 能力(t)3 最高位(mm)500 最低位(mm)95 ハンドル長さ(mm)1100
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)9 最高位(mm)385 最低位(mm)135 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2 揚幅(mm)250
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)12.9 最高位(mm)410 最低位(mm)125 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2.5 揚幅(mm)285
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

能力(t)2 仕様安全弁・足踏みペダル付 エスコ品番EA993LH-2 幅(mm)190 質量(kg)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×961×120 ハンドル長さ(mm)955 最低高さH(mm)98 最大揚高(mm)508
1個
99,900 税込109,890
翌日出荷

1個
45,980 税込50,578
30日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷


1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷




1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷