34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。 ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と 違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。 内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。 仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。
用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理 主な用途外壁、木、モルタル 使用場所屋外 耐水性24時間異常なし 硬化時間(時間)24以内 危険物の類別非危険物
1缶(2.5L)
4,798 税込5,278
当日出荷

中付けから上付けまですべておまかせ!!特殊超軽量材配合で軽量です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整 主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の内部下地調整材 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 乾燥時間(時間)5以内 危険物の類別非危険物
1缶(2.5L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超厚付けから仕上げまで可能。 防火材料等認定。
用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。 使用場所屋内外兼用 特性防火 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(12L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。 この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整 その他塗装、壁装下地の素地調整 ホワイト 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に 質量(g)約1137 吸着力(N)11.6 サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート 寸法(mm)300×113×130
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。 ホワイト 硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3 危険物の類別非危険物
1個(225mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.8L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

タオルから使い捨てタオルへ。衛生的&感染対策。スケーリング・エアフロー時などの水しぶきによる顔・頭髪・首元への飛沫防止。外来診療での抜歯時のドレープとして。切削片などからの目の保護として。顔や襟元を水しぶき等からしっかりガード(表面/吸水、裏面/防水)。三角穴と耳かけスリットでズレにくい。すぐに使えて衛生的な使い捨てタイプ
材質クレープ紙、ポリエチレン ブルー 200枚入 ヒップ(cm)42×56
1箱(200枚)
3,888 税込4,277
5日以内出荷

メーコーアクリパテ
卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。 耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。 油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整 特性耐水、耐アルカリ 仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗布面積(m2/缶)40~55 主な用途天井 乾燥時間(時間)4以内 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(4kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターナショナルペイントIPパテ 青缶
優れた研磨性、作業性。 防火材料等認定。
用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用 特性防火 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターナショナルペイントIPビスパテ
キメが細かく、きれいな仕上がり。
用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。 研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整 主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など 仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい 塗布面積(m2/缶)40 乾燥時間(時間)4以内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(4kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。 質量(g)570 仕様粉末タイプ 付属品ヘラ、ねり容器 トラスコ品番453-6282 材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他 可使時間(分)30 施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚) 硬化時間(時間)約24(20℃) 危険物の類別非危険物 特性耐水性
1缶(500g)
629 税込692
当日出荷

ベルト付の収穫かごです。 野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。 なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。 水中ポンプのゴミよけにも最適。 あらゆる用途にご利用できます。
材質PE オレンジ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。 ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。 開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時 材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC 長さ(mm)約480 幅(mm)約380 胴回り(mm)約70~130
1個
799 税込879
当日出荷

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アサヒペン外部用パテ
エコ商品
耐候性・耐水性に優れています。そのまま使える!。耐候性に優れています。作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
用途屋内外壁面のひび割れ、へこみなどの補修に。 ホワイト 容量(mL)225 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・耐水性 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×70×95
1個
769 税込846
当日出荷

メーコーコナパテV120
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(分)120 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 動画あり
首元から手足まで雨水の侵入を徹底的にカバーする素材と機能をもつ、「雨の日の乗車を快適にする」ことを主眼に設計されたバイク用レインウェア。オレンジ・カーキ・シルバー・ネイビーの4色展開。高耐水・高透湿性能をもつYAMAHAオリジナル素材「CYBERTEX II」と雨が入りやすい襟・袖・腹部の3ヶ所を二重にカバーする「Wガードシステム」により、雨の日の快適なライディングを徹底的に追求。また、撥水加工にフッ素化合物を使用しない、「環境に配慮した」レインウェア。【ネックダブルガード】首元に密着する短めの内襟とその上からヘルメットとの間までを覆う大型のネックガードとの二重構造により、首元への浸水を防御します。【スリーブダブルガード】袖口は、グローブの中に入れるインナースリーブとその上から被せるオーバースリーブの二重袖になっています。外袖には水抜き用の穴を開け、万が一の浸水を逃がします。【ウエストダブルガード】ウエスト部分は、だぶついて裏返りしにくいよう上着の前身ごろを短めにし、その分、ボトムスの前側の股上を深くしているので、水たまりができにくく、またファスナーからの浸水が着衣に染み込むのを防ぎます。【サイバーテックス2】(1)撥水加工した表生地、(2)防水透湿素材を一体化した2層構造(2レイヤー構造)の生地と裏地からなる防水透湿素材です。【YAR30からの新機能】。袖アジャストタブ(ダブル)。腹部アジャストタブ(両脇下)。首ストームガードの収納固定機能。スマホも入る大型ポケット。微調整可能なパンツ裾。円筒形状の収納袋
耐水圧(mm)20000/cm2 素材表地:ナイロン100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)、防水透湿素材:サイバーテックスII 透湿性(g/m2・24hr以上)12000
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

「鮎ダモMSシリーズ」のスペシャルタイプ。機械編みによる網を搭載。オール1mm網目。針の掛かりが激減し、トラブル減少。抜き差しのしやすさと腰での安定を実現した新設計形状e-バランスグリップIII。結び目がなく滑りが良い(特に内面)ため、鮎のヌメリが取れにくく魚体を傷めない。ポリエステル素材で張りがあり、網の形状が崩れにくい。フラットフレームII。メタル製グリップエンドガード。RS(リジットサポート)ジョイント。尻手ロープ取り付け穴。網フレーム下方取り付け構造。持ち運び・保管に便利なキャリーケース付き
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本コヴィディエンセーフティ・カウンター
番号付きまたは番号なしの表面が選択でき、カウンティングが早く容易にできます。 フォーム・ブロックは裏面の固定テープでどのような面でもしっかり固定されます。 スポンジ部は縫合針のカウント、マグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。
1箱(12個)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆
Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP66です。(正方向取付け時)
幅(mm)215 質量(kg)7 高さ(mm)266 消費電力(W)7 取付径(Φmm)175 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆
Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP65です。(正方向取付け時)
幅(mm)215 質量(kg)7 高さ(mm)266 取付径(Φmm)175 音色
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -10℃特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. 保護キャップ付き. 20 Aショートリーチプローブ. 4 mmプラグに適合するリジッドリーチプローブです。 4 mmソケットに適合する4 mm Multilam プラグを先端に採用. ハンドルガードは、プローブの緊密な横並びのプラギング用に片面が面取りされてます。 ハンドルには、スリップ防止の溝付きグリップを採用しています。 定格: 1000 V CAT II 20 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

選んで楽しい3柄の封筒&封印シール入りレターセット
用途レターセット
1個
499 税込549
3日以内出荷

スヌーピーと仲間たちがお誕生日を祝ってくれるバースデーカード
用途グリーティングカード
1個
399 税込439
3日以内出荷

ミッキーと仲間たちがお誕生日を祝ってくれる、バースデーカード
用途グリーティングカード
1個
439 税込483
3日以内出荷

接触冷感素材「フィルクール」が「毛髪対策」を快適にします!。まゆ毛ガード。▼まゆ毛の落下をおさえながら、ムレにくい。密閉性と快適性を両立させたまゆ毛ガード。▼予想したほど目の圧迫感がないと評判です。接触冷感フィルクール。▼生地表面に汗が接触することで、冷感反応が起こり生地が冷たくなります。通気メッシュタイプ。▼メーカー独自のメッシュ素材は、涼しいだけではなくストレッチ性もあるため暑い現場でも快適に作業ができます。▼また、通気性はもちろん耐久性も考慮。長髪対応デザイン。▼結んだ髪の毛をスッポリ収納できて顔周りに影響も少ないデザイン。▼髪の長い女性でも楽に着用することができます。肩抜きスカート。▼従来品より丈を伸ばして首元の隙間を作らないようになっています。
素材本体/ポリエステル93%・ポリウレタン7%、顔周り/合成繊維(フィルクール)ナイロン86%・ポリウレタン14%
1袋(10枚)
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触冷感素材「フィルクール」が「毛髪対策」を快適にします!。新型顔周り。▼より高い密閉性と肌への圧迫力を軽減。長時間の着用でも毛髪がはみ出しにくい状態が続きます。接触冷感フィルクール。▼生地表面に汗が接触することで、冷感反応が起こり生地が冷たくなります。二重構造メガネスロット。▼二重構造のメガネスロットにより、毛髪が中から出るのを防ぎます。▼スロット部分が広いので、メガネを直接耳にかけることができます。通気メッシュタイプ。▼メーカー独自のメッシュ素材は、涼しいだけではなくストレッチ性もあるため暑い現場でも快適に作業ができます。▼また、通気性はもちろん耐久性も考慮。まゆ毛ガード。▼まゆ毛の落下をおさえながら、ムレにくい。▼密閉性と快適性を両立させたまゆ毛ガード。▼予想したほど目の圧迫感がないと評判です。長髪対応デザイン。▼結んだ髪の毛をスッポリ収納できて顔周りに影響も少ないデザイン。▼髪の長い女性でも楽に着用することができます。肩抜きスカート。▼従来品より丈を伸ばして首元の隙間を作らないようになっています。顔周りの生地に接触冷感素材「フィルクール」を採用。着用時に熱がこもるのを最大限にとどめ、より快適な着用を実現します。
素材本体/ポリエステル93%・ポリウレタン7%、顔周り/合成繊維(フィルクール)ナイロン86%・ポリウレタン14%
1袋(10枚)
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 1kV 許容電流値 = 32A 色 = 黒 プローブチップタイプ = スプリングロード チップサイズ = 4mm プローブソケット直径 = 4mm 動作温度 Max = +80℃ 動作温度 Min = -10℃ 特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. 保護キャップ付き. 20 Aショートリーチプローブ. 4 mmプラグに適合するリジッドリーチプローブです。 4 mmソケットに適合する4 mm Multilam(R)プラグを先端に採用. ハンドルガードは、プローブの緊密な横並びのプラギング用に片面が面取りされてます。 ハンドルには、スリップ防止の溝付きグリップを採用しています。 定格: 1000 V CAT II 20 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷