スリムでコンパクトな詰め替え用ディスペンサーボトル。 ボトル表面は落ち着いたマットな質感。パーツはすべて分解して洗えます。 洗面周りのハンドソープディスペンサーとしても。コンパクトでシンクバスケットにも入ります。
材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
容量(mL)約250
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×7×19.5
ホテルパン1/9:65mm(3個入り)
材質18-8ステンレス
ホテルパン1/9:65mm(3個入り)
材質18-8ステンレス
『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません
タンク中央のPUSH部を押すだけでスムーズに適量の洗剤を出すことができます(容量約200ml)
汚れガード加工できれい&清潔
使用方法プッシュ式
耐荷重(kg)1
耐熱温度(℃)60
材質ポリエチレン
材質ポリエチレン
耐用温度(℃)-30~90
シールフックで取り付ける泡タイプのディスペンサーです。壁面を傷つけずに、簡単に取り付けできます。繰り返し貼ってはがせるシールフックです。片手でも押しやすい大きなプッシュ部、下から出るので、最後まで使い切りやすいです。前面部分に窓がついているので、液体の残量が一目で確認できます。広い間口なので、フタを外して、簡単に詰め替えができます。お手入れも簡単です
使用方法プッシュ式
材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール
色ホワイト
容量(mL)250
高さ(mm)166
質量(g)250
縦(mm)104
横(mm)66
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
レギュラー(中判)用とミニ(小判)用のペーパータオル専用のディスペンサーを用意。
ディスペンサー内のアジャスターで紙サイズを調整することで、どちらのサイズにも使用できます。
用途飲食店、 スーパーのバックヤード等の食品関係
付属品取付用ねじ・両面テープ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×155×140
1個
¥3,288
税込¥3,617
当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
片手で押すと直接スポンジに洗剤が付くディスペンサー。
化粧水やアルコールにも対応。
広口でつめかえに便利。
分解できるのでお手入れがしやすい。
材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン
色ホワイト
容量(mL)約250
質量(g)約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.5×18.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐熱温度(℃)-30~90
材質ポリエチレン
マグネットがつく壁面に簡単取り付け。そのままポンプを押せるディスペンサー。マグネットで壁面に浮かせて設置できるのでぬめりに
くく衛生的。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。
付属品-
材質容器・蓋:ABS樹脂 マグネット パッキン・滑り止め:シリコーン ポンプ:ステンレス パイプ:ポリエチレン
質量(g)約180
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)約250
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×7.5×19.5
耐荷重(g)約500
シールフックで取り付けるディスペンサーです。壁面を傷つけずに、簡単に取り付けできます。繰り返し貼ってはがせるシールフックです。片手でも押しやすい大きなプッシュ部、下から出るので、最後まで使い切りやすいです。前面部分に窓がついているので、液体の残量が一目で確認できます。広い間口なので、フタを外して、簡単に詰め替えができます。お手入れも簡単です
使用方法プッシュ式
材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール
色ホワイト
容量(mL)250
高さ(mm)157
質量(g)190
縦(mm)80
横(mm)66
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

タオルペーパーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
本体側面部分が半透明になっているので補充のタイミングがすぐにわかります。
用途ペーパータオルの収納に。
付属品両面テープ、ネジ
材質ABS樹脂
色前面:ホワイト、背面:ブラック
マグネットがつく壁面に簡単取り付け。片手で押すだけでスポンジに直接洗剤がつくディスペンサー。キッチンパネルやシンク中に
浮かせて設置できるので、ぬめりにくく衛生的。壁面に設置したままポンプを押せます。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡
単。アルコール95%まで対応しています。
付属品-
材質容器・蓋:PETG樹脂 マグネット ポンプ:ポリプロピレン パッキン・滑り止め:シリコーン パイプ:ポリエチレン
質量(g)約225
備考■アルコール濃度 95%まで対応 ■取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)約250
耐熱温度(℃)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.8×18.5
耐荷重(g)約500
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法センサー式
色白
質量(g)363(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125
タンク容量(mL)約360
防水仕様IPX4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
マグネットでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け!片手でサッと取り出せるペーパータオルディスペンサー。シンプ
ルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置。水回りに設置することで野菜などの水切りや台拭き
としてペーパータオルを使用できます。上面はトレーになっているのでスパイスボトルなどのキッチン小物を収納できます。
補充の際は前面の蓋を開けるだけ。開口部が広いのでペーパーの補充も簡単です。ペーパータオル・キッチンペーパ
ー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプにも対応。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの拭き掃除に便利です。
※ガスコンロの火やIHヒーター・排気口の熱が直接当たる位置には設置しないでください。
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止めクッション:シリコーン
質量(g)約730
備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:約500g トレー部:約1kg
適合サイズ約W25.4×D12×H11.5cm以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.7×13.6(蓋開口時:約H26.3)
内寸(cm)トレー部:約W25.3×D12×H0.3
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途液体タイプ専用
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)
質量(g)約380(電池除く)
防水仕様IPX4(防沫形)
アズワン品番65-0505-57
1個
¥3,326
税込¥3,659
欠品中
シールフックで取り付けるミストタイプのディスペンサーです。壁面を傷つけずに、簡単に取り付けできます。繰り返し貼ってはがせるシールフックです。片手でも押しやすい大きなプッシュ部、下から出るので、最後まで使い切りやすいです。前面部分に窓がついているので、液体の残量が一目で確認できます。広い間口なので、フタを外して、簡単に詰め替えができます。お手入れも簡単です
使用方法プッシュ式
材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール
色ホワイト
容量(mL)250
高さ(mm)157
質量(g)190
縦(mm)80
横(mm)66
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
残量が見えるように一部半透明になっています。
サイズ中判用L
最大収納数中判3パック
適合サイズ(mm)【シート】230×220
材質ABS樹脂・MBS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×292
付属品両面テープ×2本、ビス×4本、オールプラグ×4本
質量(g)745
アズワン品番8-8600-01
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
狭い場所にもコンパクトディスペンサー
横に取り出す形状で、取り出しやすい構造です。
横取り出し方向に紙をセットし、取り出し口の形状を工夫することにより中判サイズと小判サイズが兼用できる構造になっています。
押し出し板により、枚数が少なくなっても最後の1枚まで使用可能です。
下に引くタイプではないので、塊が出てくることもありません。
付属品ネジとオールプラグ、両面接着テープ
質量(g)490
シリーズエリエール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×254×107
商品タイプ中判・小判 兼用
様々な場所に手軽に設置できるペーパータオルディスペンサー。フィルムフックで洗面所やキッチン、冷蔵庫扉などに取り付けられるペーパータオルディスペンサー。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばず設置でき、片手でサッと取り出せます。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプなど、様々な形状の物をそのまま収納可能です。前面の蓋が全開するので開口部が広く、ペーパータオルの補充も簡単にできます。天板はトレーになっているので、小物置きとして使用できて便利です。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの掃除の際にも便利です。※ガスコンロの火やIHクッキングヒーター・排気口の熱が直接あたる位置には設置しないでください。
付属品-
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)625
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフック接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)本体:0.5、トレー部:1(静止荷重)
寸法(cm)本体:W26×D13.6×H13.6
適合寸法(cm)幅25.4×奥行12×高さ11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
内寸法(cm)取り出し口:D2 トレー部:W25.3×D12×H0.3
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
様々な場所に手軽に設置できるペーパータオルディスペンサー。フィルムフックで洗面所やキッチン、冷蔵庫扉などに取り付けられるペーパータオルディスペンサー。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばず設置でき、片手でサッと取り出せます。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプなど、様々な形状の物をそのまま収納可能です。前面の蓋が全開するので開口部が広く、ペーパータオルの補充も簡単にできます。天板はトレーになっているので、小物置きとして使用できて便利です。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの掃除の際にも便利です。※ガスコンロの火やIHクッキングヒーター・排気口の熱が直接あたる位置には設置しないでください。
付属品-
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)625
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフック接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)本体:0.5、トレー部:1(静止荷重)
寸法(cm)本体:W26×D13.6×H13.6
適合寸法(cm)幅25.4×奥行12×高さ11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
内寸法(cm)取り出し口:D2 トレー部:W25.3×D12×H0.3
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
石こうボードピンで洗面所やトイレに簡単取り付け!片手でサッと取り出せるペーパータオルディスペンサー。
シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置。上面はトレーになっているので小物や
スマートフォンなどの一時置きにも便利。補充の際は前面の蓋を開けるだけ。開口部が広いのでペーパーの
補充も簡単です。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプにも対応。
石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
材質本体:ABS樹脂
質量(g)約620
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重本体:約500g トレー部:約1kg
適合サイズ約W25.4×D12×H11.5cm以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.5×13.6(蓋開口時:約H26.3)
内寸(cm)トレー部:約W25.3×D12×H0.3
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
本体に触れることなく一定の長さで紙を自動でカット衛生的に取り出せます
仕様●サイズ:180×252×225mm
アズワン品番68-0512-19
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
「エリエール オートディスペンサースリムタイプ」専用ロールタオル。
「エルヴェール ペーパータオルエコスマート」と同仕様の原紙を使用。
たっぷり使える190m巻き。
シート長さ(m)190
トラスコ品番431-9541
寸法(mm)200×148×148
質量(g)1145
ケース入数(本)9
ミシン目なし
1箱(9巻)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
エコノミーサイズのペーパータオルが600枚入ります。
壁掛け式で、ずれ防止のアンカーと壁掛け用のネジも付属しています。
丈夫のペーパー交換用の開閉部はロックできる仕様になっており、ケース部分の脱落を防ぎます。
付属品取付けネジ、キー
材質樹脂
色前面:シルバー、背面:ブラック
質量(g)600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×211
適合サイズエコノミー
収納枚数(枚)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端ノズルとキャップを一体化。ノズル先端内径1mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様目盛付
材質(本体)ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け
材質アクリルゴム
幅(mm)30
厚さ(mm)2
耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
シンクの横に置いてスポンジやキッチンの掃除道具・ディスペンサーボトルまでまとめて一括収納!トレーは両面で使える仕様になっているから、使う場所に合わせて選べます。マグボトルやシンクの掃除ブラシを引っ掛けて簡単収納!スポンジは種類に分けて2個収納できます。トレーに傾斜がついているから、直接シンクに水が流れます。トレーは裏返せば、水が流れず貯められる
から置き場所を選びません。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、トレー:ポリプロピレン
質量(g)約660
対応約幅25cm・奥行8cm以上の平らな場所
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×9×24.5
内寸(cm)ボトルホルダー:約W16.3×D8.5、スポンジホルダー:約W3.5×D8.5(1つあたり)
裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!
収納面には滑り止めがついており、載せたものが
滑り落ちにくい。
紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して
上においた物品を留めておけます。
用途強力マグネットで壁や柱を有効活用!洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。
材質本体:スチール
寸法(mm)139×216×85
色ホワイト
サイズM
内寸(mm)約139×80
アズワン品番64-8822-82
特性強力
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡単手洗い場がどんな場所でも!。ドリンクディスペンサーやカムテナーとセットして手洗い場が簡単に設置できます。石鹸容器・ペーパータオルホルダーが一体になっています。キャンプやイベントなどさまざまな場所でお使いいただけます。ドリンクディスペンサーの上にベルトで固定して使用します。
適合(ペーパータオル)タウパータクティー<KTO30>、コーキンタウパーS<KTO13>、(ドリンクディスペンサー)250LCD<FDL33>、500LCD<FDL-4>、ウルトラカムティナー、UC500<FUL02>、UC250<FUL01>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×530×370
手をかざすと自動でアルコール消毒液が噴出される衛生的なディスペンサー。噴出する液量を二段階に調節できます。乾電池式なので玄関やキッチン、洗面所やトイレ、机の上などに気軽の置くことができます。着脱式タンクでアルコール消毒液の補充も簡単です。裏面に滑り止めが付いています。1年保証付。
寸法(mm)約100×135×205
質量(g)約360
材質本体:ABS樹脂、容器:ポリカーボネート
容量(mL)約360
電源単三型アルカリ乾電池×4本(別売)・防沫形
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ロールタオルペーパーケースに詰替え用ペーパーが1巻付属!。ディスペンサーに触れずにペーパーが出てくるので衛生的です。(電動式ではありません)。ペーパー長さ約30cmで自動的に切り込みが入るので軽い力でカットできます。付属のロールタオルペーパーの使用回数の目安:約400回。一般的なタオルペーパー(150枚~200枚)に比べ、補充頻度が少なく済みます。詰替え用は国産レギュラータイプ(CL860-00RX-MB)をご使用ください。※国産レギュラータイプ(CL860-00RX-MB)の使用回数目安は約600回になります。
用途ホテル・オフィスのトイレに
セット内容ロールタオルペーパー本体に詰替え用ペーパー1巻付
材質本体・カバー・回転ハンドル:ABS、刃:ステンレス、タオルペーパー:再生紙100%
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×182×325
関連資料(0.73MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
キッチンや洗面所などで活躍。汚れた手で触れることなく、衛生的に使えるセンサー式のソープディスペンサーです。
手をかざすとセンサーが作動。自動で液体洗剤1回分が出てきます。
+、-のボタンで量を調節することができ、使い過ぎの心配もありません。
ハンドソープのディスペンサーとしても。ボトルに触れずに手を洗うことができます。
乾電池式なので、コンセントが無い場所でも使用することができます。
仕様●材質:ABS樹脂、AS樹脂、シリコン●ソープボトル容量:500mL●電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)●商品サイズ(約):10.5×15×21.5cm●重量(約):260g
アズワン品番67-9286-68
1個
¥3,590
税込¥3,949
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ