戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
形状中きのこ形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
ボタン形状キノコ(中きのこ形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨
軸径(Φmm)6
材質不織布
軸径×軸長(mm)6×39
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工・樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm)75
寸法(mm)75×11×11
質量(g)21
シャンク六角軸6.35mm
シャンク径(mm)6.35
籾摺機と収納機器との接続には、排塵ホースをご利用下さい。
上記ホルダー・パイプを使用すると連続作業で籾殻をカンタンに袋取りできます。
用途敷料、肥料、燃料、暗きょ排水、育苗の土、キノコ類の栽培などに。
馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ
使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
材質綿
軸径(Φmm)6
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
種別農業関連
文字のぼり しいたけ 私達は生産農家を応援します
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です
6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに
材質普通鋼
全長(mm)75
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)25
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)130
素材ステンレス
1セット(12本)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)171
素材ステンレス
1セット(12本)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
セット内容しょうゆさし、ソースさし、塩入れ、こしょう入れ、オーバル カスタートレー
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)80
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)176
素材ステンレス
1セット(12本)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)133
素材ステンレス
1セット(12本)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ありきたりじゃつまらない。調理済みの食品やお菓子をポンッとのせたら、簡単なのに華やか!おもてなしホームパーティー。割れにくいPET製プレート。
形状変形
材質飽和ポリエステル樹脂
電子レンジ×
食器洗浄機×
質量(g)72
耐熱温度(℃)60
食器の種類洋食器
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
色(きのこノブ)黒
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
種類丸形
最高温度(℃)110
仕上(ねじ)亜鉛メッキ
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ
タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)1800
横(mm)600
容量(mL)130
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
外径×高さH(Φmm×mm)60×95
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
容量(mL)60
外径×高さH(Φmm×mm)50×70
素焼き素材の小さなハウス。通気性がよく、心地よい居場所です。年中通して、快適なカクレガ。
材質土
寸法(mm)W 85 × D 85 × H 85
対象生体:ドワーフハムスター
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
”オートミール”を、お湯を注いで1分でおいしく食べることができる即席タイプ。きのこの風味が香る濃厚な味わいです。
質量(g)42
寸法(Φ×高さH)(mm)93×92
原材料オートミール[オーツ麦(オーストラリア)]、粉末スープ[粉末油脂(乳成分・大豆を含む)、砂糖、食塩、デキストリン、乳等を主原料とする食品、マッシュルームエキス調味料、チーズ加工品、ミルポワパウダー(鶏肉を含む)、オニオンパウダー、オニオンエキスパウダー、酵母エキス、パセリ末、粉末小麦発酵調味料/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、微粒二酸化ケイ素、香料]
アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉
栄養成分【1食当たり】エネルギー:99kcal、脂質:3.1g、食塩相当量:0.7g、たん白質:3.0g、炭水化物:15.7g
1ケース(24.2g×72個)
¥13,980
税込¥15,098
5日以内出荷
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
容量(mL)40
外径×高さH(Φmm×mm)50×50
容量(mL)150
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
外径×高さH(Φmm×mm)60×105
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
容量(mL)60
外径×高さH(Φmm×mm)50×70
キュートで愛らしいウサギさんがお出迎え!自然に笑顔があふれます。
タイプうさぎ
幅(cm)10
高さ(cm)15
奥行き(cm)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
傷から床を守るチェアソックスにきのこシリーズが誕生!椅子につけてほっこり可愛い。生地は丈夫な二重構造。椅子、机の足などに取り付け、傷から床を守ります。様々な椅子にフィットする伸縮性。周囲6から18cmの椅子足に対応。
材質ポリエステル・アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×20×90(1回折り状態)
質量(g/個)約9
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
外径×高さH(Φmm×mm)24×84×18
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ