273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪 適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THNシリーズ交換用
仕様真鍮軸受使用 材質(車輪)ゴム(NR) 適合品番THH・KHH 材質(ホイール)ゴム
1個
819 税込901
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TM,SM、GMシリーズ交換用
適合品番TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN 材質(ホイール)鋼板
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TE、SRシリーズ交換用
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL 材質(ホイール)ナイロン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

THNシリーズ交換用
材質(車輪)フェノール樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STMシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 適合品番STM・SKM・SKM-T
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入 材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り) 適合品番STC・SKC・SKC-T ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入 材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー) 適合品番STC・SKC・SKC-T ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして 形状自在 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 ハンドル伸縮タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52156275) 適合52156275 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)TPR
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。 各キャスターにスパナがついています。 クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。
材質ナイロンウレタン車輪、スチール金具 車輪幅(mm)27 取付ねじUNF1/220山
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター トラスコ品番457-2041 適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430) 材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)21 取付高(mm)95 品名交換用キャスター 自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじM12 軸長(mm)14 キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に 車輪径(Φmm)50 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 形状自在車 ブラック 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)52.5 ストッパーなし キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷

キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウ 動画あり
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム トラスコ品番206-3119 セット内容取付用金具一式 材質/仕上ゴム 質量(kg)0.98 ストッパーなし アズワン品番64-8381-65 車輪径D(Φmm)260
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番365-6798 材質ホイール:スチール 車輪幅(mm)55 取付ピッチY(mm)12 車軸径(mm)12 許容荷重(daN)183.6 車輪径D(Φmm)40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 許容荷重(daN)50 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に 車輪径(Φmm)50 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 形状自在車 ブラック 材質(車輪)ウレタンゴム 車輪幅(mm)51.8 ストッパーなし 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1パック(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

KHF100・KHFB100の交換用キャスター。後輪専用です
適合機種KHF100、KHFB100 セット内容後輪キャスター左右×各1、固定ボルト×4セット / 車輪径(Φmm)101.8(4インチ) タイプ後輪専用
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。ブレーキ調整が不要です。自在キャスターをロックするタイプです。平台車にも装着可能です。アイケーキャリー(400、SP、SUSタイプ)以外の台車に取付できます。倉庫。工場。路面に凹凸がある所
材質ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
1台
33,980 税込37,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STHシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 車輪幅(mm)50 適合品番STH・SKH
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で走行性に優れています。
用途キャスター交換などに。 トラスコ品番809-3641 材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン 車輪幅(mm)34 穴径d(Φmm)12 ボス幅B(mm)56 許容荷重(N)1600 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:70541406/70541415) 材質PP キャスター径(Φmm)100
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mmキャスターホイール:RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24など移動式サーバーキャビネットの予備用、交換用車輪。キャスターが付属していないサーバーラックへの追加取り付け用に便利。高耐荷重:定格荷重の1.6倍までテストされ、性能を実証した高耐久キャスターホイール。1個あたりの最大静止荷重250kg、最大動荷重75kg。汎用性の高いボルトパターン:45mm x 75mmのボルトパターンが付いたラックに使用可能。破損したキャスターの交換や、フロアラックを移動式ラックに変更する際に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●キャスター1個あたりの耐荷重 (静止時):250kg●キャスター1個あたりの耐荷重 (移動時):75kg●キャスター直径:50mm●色:ブラック、シルバー●製品長さ:92mm●製品質量:2.35kg●製品幅:65mm●製品高さ:72.5mm●材質:スチール、合成ゴム●パッケージ内容:キャスター(4個)、M6ネジ(18個)、ワッシャー(18個)、M6 ナット(18個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:70544337) 材質ゴム キャスター径(Φmm)125
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SU-STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入 材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番SU-STC・SU-SKC 材質(ホイール)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番125-6656 適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4 材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)74 シャフト径(Φmm)16 シャフト長さ(mm)175
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 角丸用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:21043356/21043365) 材質PP+亜鉛メッキ キャスター径(Φmm)125
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SU-STCシリーズ交換用
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り) 適合品番SU-STC・SU-SKC 車軸径d(mm)12
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性の車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利。荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ。ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い。TSAロック機能。キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き。キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です。ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)。拡張部の布は撥水加工
用途スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 軽量 ブラック 42L 74L 114L 材質ABS、PC 機能グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利、荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ、ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い、TSAロック機能、キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き、キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です、ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)、拡張部の布は撥水加工
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパー回転ストッパー 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)