寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き
仕様プレート式
トラスコ品番392-9523
形状固定車
質量(kg)2.9
車輪幅(mm)46
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)150×105
車輪No.435S0S-RB200
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
車輪は大変強い特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986HC-250
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)5.5
車輪幅(mm)60
穴径(Φmm)11(プレート)
硬度ショアA80°±5°
寸法d(mm)25
全高(mm)295
耐荷重(kg)295
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)65
アズワン品番64-7986-02
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き
仕様プレート式
トラスコ品番392-9515
形状自在車
質量(kg)3.67
車輪幅(mm)46
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.435S0S-RB200
旋回半径(mm)156
ストッパーなし
偏芯E(mm)55
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き
仕様プレート式
トラスコ品番392-9531
形状自在車S
質量(kg)4
車輪幅(mm)46
取付座A×B(mm)140×140
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様スリーブ入り
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。左側ストッパー付きです。
用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式
形状ログラン 自在式(左側ストッパー付)
荷重種別軽荷重/中荷重
寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93
車輪幅(mm)38
ストッパーなし
車輪取付総高H'(mm)198
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
最大荷重(kg)300
偏心(mm)45
1個
¥6,298
税込¥6,928
13日以内出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ゴム
トラスコ品番858-0567
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム
質量(kg)8.555
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0658
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
車輪径(Φmm)200
質量(g)1670
車輪幅(mm)45
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)55
使用ベアリング204B(鋼板製)
許容荷重(daN)250
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番809-2986
質量(kg)3
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付寸法X×Y(mm)112×63
取付座A×B(mm)151×102
ストッパー左回転ストッパー付
取付高H(mm)250
車輪径D(Φmm)200
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
車輪タイプ単輪
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ゴム(ベアリング入)
形状固定車
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪
ローラーベアリング入り
エスコ品番EA520WB-103
質量(kg)6.24
車輪径(Φmm)250
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)
耐荷重(kg)360
1個
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
ストッパー無し
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986KG-250
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)11.1
車輪幅(mm)60
全高(mm)295
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車
金具鋼板製
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986KF-250
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)9.7
車輪幅(mm)60
全高(mm)295
耐荷重(kg)900
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング
エスコ品番EA986NV-250
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)60
全高(mm)305
耐荷重(kg)3500
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥119,300
税込¥131,230
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986KY-250
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(g)22100
車輪幅(mm)80
寸法d(mm)50
全高(mm)330
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)90
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥261,200
税込¥287,320
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986KX-250
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(g)15800
車輪幅(mm)80
寸法d(mm)50
全高(mm)330
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)255×200(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)90
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥164,700
税込¥181,170
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無
エスコ品番EA986HP-250
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)5.9
車輪幅(mm)50
全高(mm)295
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986HN-250
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)4.5
車輪幅(mm)65
全高(mm)295
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在前ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986KW-4
材質金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6
質量(kg)5.3
車輪幅(mm)65
全高(mm)295
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥69,500
税込¥76,450
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HP-7
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)4.5
車輪幅(mm)50
全高(mm)295
耐荷重(kg)900
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
金具仕上ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
キャスター付で移動も楽なサイドテーブル。
用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。
幅(mm)50
奥行(mm)440
高さ(mm)710
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)5
耐荷重(kg)3
天板耐荷重(kg)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×440×710
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×500×790
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400
こんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
形状自在車
荷重種別中荷重
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
取付プレート式自在
耐荷重120kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。上下2段タイプで収納量が大きいのに、スリムな形状。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。キャスター付き。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(クロムメッキ)
厚さ(mm)ハンガーバー:25
質量(kg)6.1
タイプ2段式
耐荷重(kg)120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×405×1295~1895
内寸(幅W×高さH)(mm)【ハンガーバー】上段:845×250(ベタ付け時)・645~845(ノブ使用時)、下段:840×820
取扱説明書(0.54MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
代表的なキャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
金具仕上ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ