3,692件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三価クロムメッキ処理。
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) トラスコ品番289-0593 材質/仕上SPCC SBR 質量(kg)0.6 穴径(Φmm)9.2 取付ピッチ82×40 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])50[51] 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレートタイプキャスター100Φ(ウレタン) TMEHジャパン 動画あり
1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター固定100径
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 トラスコ品番809-3426 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
14日以内出荷

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状自在車W ブレーキ付き ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン ストッパーなし 取付高H(mm)122 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 許容荷重(daN)50 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番596-7243 材質金具:アルミニウム 材質(車輪)ナイロン タイプレベリング 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)95×95 取付高H(mm)120 取付ピッチY(mm)70 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)70
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)28 取付高(mm)122 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈、磨耗に強い、硬い床での使用に適しています、重量物を載せたりハードな使用にも耐えられる為、工場などでの使用もおススメ
仕様●フォーク部:スチール(エポキシ樹脂・電着塗装)●車輪素材:ウレタン●取り付け方法:打込式(ルミナス打ち込み式キャスター専用ポール(別売))が必要です●車輪サイズ:Φ100×32mm●走行荷重:250kg●産業用キャスター走行試験クリア アズワン品番67-8029-25
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪) 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン ピッチ1.75 寸法(長さ)35 特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) トラスコ品番389-8997 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×62 ストッパーなし 取付高H(mm)125 取付穴径P(mm)9 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番389-9306 形状自在車 質量(kg)0.67 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)29 許容荷重(N)588
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

カチオン電着塗装(黒)のためサビに強く、キズがつきにくいです。 2×4材や4×4材にキャスターを取り付けられます。
用途ウッドデッキや棚など、2×4材で作ったものにキャスターを取り付けるときに使用します。 材質 表面処理カチオン電着塗装
1セット(4個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)キャスターΦ100mm
一般的なゴムキャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機 材質(キャスター)ゴム
1セット(2個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 適合(キャスター)Φ75・100 材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー トラスコ品番116-2186 質量(g)130
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在100径
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)エラストマーキャスターΦ100mm
ゴムキャスターと同等の弾性があるエラストマー樹脂のキャスター。 Prime RevoUP、Prime μⅢの標準付属キャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機 材質(キャスター)エラストマー樹脂
1セット(2個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)エアキャスターΦ100mm
回転・旋回がスムーズなキャスターです。 タイヤ素材に特殊ナイロンゴムを使用し、移動性だけではなく静音性にも優れています。 ATHLEAD ALEXの標準付属キャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機 材質(キャスター)特殊ナイロンゴム
1セット(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定アウター式
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー タイプ差込み 取付高(mm)127 適合パイプ径(Φmm)28 許容荷重(daN)50 偏心(mm)32
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番489-7013 質量(g)400 タイプ固定 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様200L用 寸法(mm)Φ620(内寸)×200 高さ(mm)200 適合内径(Φmm)620 キャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 特性強度がある、アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水に錆びづらい ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ICTH-E100 差込キャスターΦ100自在 TMEHジャパン 動画あり
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー) 車輪径(Φmm)100(呼称) 材質(車輪)エラストマー タイプ自在 取付高(mm)127 許容荷重(daN)50 偏心(mm)32
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9357 種別自在車 質量(kg)0.62 車輪幅(mm)30 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9365 種別固定車 質量(kg)0.48 車輪幅(mm)30 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。軽くて丈夫です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様200L用 寸法(mm)Φ620(内寸)×200 高さ(mm)200 適合内径(Φmm)620 キャスターステンレスキャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 特性強度がある、ステンレスキャスターで錆びにくく丈夫、アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水に錆びづらい ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ICTH-E100B 差込キャスターΦ100ブレーキ付き TMEHジャパン 動画あり
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー) 車輪径(Φmm)100(呼称) 材質(車輪)エラストマー タイプブレーキ付き自在 取付高(mm)127 許容荷重(daN)50 偏心(mm)32
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9314 形状固定車 質量(kg)0.55 車輪幅(mm)29 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)120 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ100
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスターSKYキャスター Φ100・Φ125
エコ商品
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)