パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。
質量(g)41
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)50
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製
幅(mm)49、受け口:29
高さ(mm)71
穴ピッチ(mm)20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
種類ボール型
仕上クロームめっき
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口
材質ステンレス鋼板
タキゲンコード23004
1個
¥2,267
税込¥2,494
当日出荷
ローラーには樹脂を使用しています。
色シルバー
高さ(mm)13.5
仕様ねじ付
材質スチール
ピッチ(mm)(ビス)20
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮
本数(付属ビス)4
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
用途キャッチクリップ用
材質SPCC
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法L(mm)49
寸法D(Φmm)10.1
寸法P(mm)34
寸法H1(mm)20
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)4
標準色白
適合径(Φmm)ロッド:10
タキゲンコード23910
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
色シルバー
全長(mm)51
質量(g)34
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
許容荷重(N[kgf])78.5(8)
材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨
質量(g)54.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
振動、衝撃に強い設計です。
スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。
ワンタッチで扉開閉が可能です。
ハーフロック機構付です。
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード22043
1個
¥787
税込¥866
4日以内出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)4
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)8.1
寸法P(mm)30
寸法H1(mm)18
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)4
標準色白
適合径(Φmm)ロッド:8
タキゲンコード22260
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
専用のキャップを使用しテープを取り付けるタイプのハンドルです。錆びにくく耐久性に優れたステンレス製。ネックに角度が付いているので、一人で全身ローラー掛けしやすいです。ネックに角度がついているので、壁に掛けた際、テープが壁に接しないので衛生的です。
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)6
寸法P(mm)32
寸法W4(mm)42
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード70223
1個
¥45
税込¥50
欠品中
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)9
寸法P(mm)54
寸法W4(mm)64
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード70222
1個
¥50
税込¥55
欠品中
キャッチクリップの平面取付用です。
用途キャッチクリップ用
適合機種TL-11-3、TL-11-5
材質鉄
タイプアームキャッチ付帯部品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等
材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
幅(mm)216
高さ(mm)255
穴径(Φmm)12
奥行(mm)42
本数3
穴ピッチ(mm)100
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。
工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。
【安全性】
特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。
安全率を充分に満たした安全設計です。
生産物賠償責任保険付。
【作業性】
クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。
【従来の玉掛け比較】
1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。
誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製
幅(mm)60、受け口:26
高さ(mm)68
穴ピッチ(mm)20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
バールのキャッチです。(内径19mm)
材質鉄製
幅(mm)52.5、受け部分:19
高さ(mm)62
穴径(Φmm)7
内径(Φmm)19
穴ピッチ(mm)20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
奥行(mm)42
穴ピッチ(mm)50
穴径(Φmm)12
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
穴径(Φmm)12
奥行(mm)41
別売りのマンホールキーを壁掛け・固定できる金具です。
材質鉄製
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具です。
材質鉄製
高さ(mm)50
穴ピッチ(mm)20
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
幅(mm)140
高さ(mm)290
穴径(Φmm)12
奥行(mm)42
本数3
穴ピッチ(mm)90
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
幅(mm)238
高さ(mm)219
穴径(Φmm)12
奥行(mm)42
本数3
穴ピッチ(mm)130
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
消防車に積載する「無反動管鎗」をキャッチ(固定)する金具です。
材質亜鉛製
幅(mm)74
高さ(mm)151
穴径(Φmm)8.5
穴ピッチ(mm)54.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)4
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)6.1
寸法P(mm)30
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)8
寸法H3(mm)3
標準色白
適合径(Φmm)ロッド:6
タキゲンコード22261
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
地下式消火栓用スタンドパイプを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質亜鉛製
幅(mm)75
穴ピッチ(mm)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
地下式消火栓用スタンドパイプを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質亜鉛製
幅(mm)78
高さ(mm)141
穴ピッチ(mm)43
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するハサミ型キャッチです。
材質亜鉛製
幅(mm)78
高さ(mm)141
穴ピッチ(mm)43
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するクランプ型キャッチです。
材質亜鉛製
幅(mm)75
高さ(mm)104.5
穴径(Φmm)9
穴ピッチ(mm)54.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット
質量(g)15
タイプ長穴
材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル
材質(バネ部)鋼
関連キーワード
1
2
3
4
次へ