174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

出来上がりは厚さ2~3mm、約1/5~1/6ほどに収縮します。
寸法(mm)364×257×0.35
1個
191 税込210
当日出荷


試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
種別さじ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1個
139,800 税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

上面部分と側面部分が取り外しできるため、ゴムの交換がスムーズです。側面部分にエアー抜き用の穴を設けているため、エアー抜きの必要がありません。万が一、上面部分に傷が生じても再研磨加工が簡単にできます。
用途コンクリートの圧縮試験に用いられる供試体のキャッピング方法です。レイタンス処理などをせずに、すぐに供試体を圧縮強度試験にかけることが出来き、試験作業の省力化に役立ちます。 付属品ケース1個・ゴムパッド10枚・ゴム銅製キャップ1個・引っ掛けスパナ1本 メーカー(株)西日本試験機 適合寸法(mm)対応供試体:Φ50×100
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

殺虫・殺菌に作用があり、果樹の広範囲な病害虫防除に効果があります。 果樹の越冬害虫防除にも高い効果を発揮します。 有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。
有効期限(年)5 有効成分多硫化カルシウム 27.5% (全硫化態硫黄 22.0%) 適合害虫ハダニ類 サビダニ類 カイガラムシ類 越冬病害虫 性状黄赤色澄明水溶性液体 農林水産省登録第(号)15850 適合病害虫腐らん病 うどんこ病 黒星病 モニリア病 縮葉病 胴枯病 ふくろみ病 芽枯病 かいよう病 赤かび病 さび病 赤星病 胴枯病 毒劇区分普通物
1缶(18L)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質シート:ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン 厚さ(mm)2
1枚
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

96フォーマットのオープントップチューブに使用可能、ピアサブルはキャップをはめたままピアシング(貫通)可能、背板を外すことで96本のチューブを一度にキャッピング可能、SuperSealer を使うことでスムーズなキャッピングが可能
1ケース(10シート×96個)
12,980 税込14,278
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ関連商品キャップマット(セパレート)。8チューブまたは、切り離しての1チューブごとのキャッピングに最適。※Trak Mates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:E.V.A●温度耐性:-20℃~121℃ アズワン品番65-3804-86
1個(240本)
9,998 税込10,998
18日以内出荷

JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。 ピークホールド機能付デジタルデュロメータ ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。 最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。 オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。
押針高さ(mm)2.5
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
1個ほか
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

96フォーマットのオープントップチューブに使用可能、ピアサブルはキャップをはめたままピアシング(貫通)可能、背板を外すことで96本のチューブを一度にキャッピング可能、SuperSealer を使うことでスムーズなキャッピングが可能
1ケース(10シート×96個)
10,980 税込12,078
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性。自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップ。ロック式底面。滅菌済みSAL 10^-6。ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●ブランド:Corning(R)●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:外ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-05
1ケース(10パック×50個)
63,980 税込70,378
欠品中

2mL丸底タイプ。1Dバーコードと識別番号。ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性。自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップ。ロック式底面。滅菌済みSAL 10^-6。ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●ブランド:Corning(R)●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:外ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-07
1ケース(10パック×50個)
47,980 税込52,778
欠品中

ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性。自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップ。ロック式底面。滅菌済みSAL 10^-6。ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:内ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-04
1ケース(10パック×50個)
63,980 税込70,378
欠品中

SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 電力不足の際にはアイコンの色で判別でき、電力不足によるデータ損失や不安定動作を防ぎます。 USB Type-C接続の補助電源が搭載されておりスマホ・タブレットでも安心して使用することができます。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大10秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Key/B&M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 透明度の高いガラス製天板に分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル サイズ127×38.5×14.5mm 質量(g)約100g 対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降 対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key 保証期間6ヶ月 環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット SSD対応:NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280) 搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

2mL丸底タイプ。1Dバーコードと識別番号。ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性。自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップ。ロック式底面。滅菌済みSAL 10^-6。ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●ブランド:Corning(R)●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:内ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-06
1ケース(10パック×50個)
47,980 税込52,778
欠品中

これ一つで0.1mL/0.2mLチューブどちらでもキャップ・デキャップが可能 PCR8連/12連チューブ専用の手動キャッパー・デキャッパー キャッピング時の手間、時間の節約と指も痛くなりません。 デキャップ時の液ハネ抑止とクロスコンタミネーションの防止にお薦め 高病原性の検体取扱いから研究者保護に貢献できます。 試して即感。日常の実験作業効率を格段にアップさせる使いやすさ 女性の長い爪も折れません
仕様●オートクレーブ滅菌可能●材質(本体):ポリカーボネート●入数:1セット アズワン品番68-4033-67
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷

ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂製のパネルフィクス。施工は通常のパネルフィクスと同様に行いますが座金とキャップが嵌めこみ式のため簡単に取付ができます。取り付けには4mmの皿タッピングをご使用ください。
寸法(mm)Φ16 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(座金)ポリプロピレン(PP)
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパークプラグキャッププライヤー モノタロウ 動画あり
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに 全長(mm)250
1個
999 税込1,099
当日出荷

リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)16 シリーズGF キット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
1個
330 税込363
当日出荷

小久保工業所マヨジョーズ
マヨネーズをキレイな3本ラインで出せる容器。3つ穴キャップで、料理を楽しくトッピング。市販のマヨネーズを、「マヨジョーズ」に詰め替えるだけ。絞り口の3つの穴から、細めの3本線を絞り出せます。
材質本体/ポリエチレン、フタ・ノズル/ポリプロピレン 容量(mL)230
1個
149 税込164
6日以内出荷

ACM02 エアークッションメーカー バブル対応 アスウィル 動画あり
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機 ウォームアップ時間120秒 アズワン品番64-8399-75 空気量(L)約2.4/秒
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

芝刈機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)芝刈機
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業 刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)100 電流(A)6.3 消費電力(W)460 コード長さ(m)0.3 付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m)10
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Matrix 96ディープウェルと2Dチューブ用。デキャッピングにはキャップリムーバー(製品番号4469)を使用可能
仕様●使用温度範囲:-20℃~室温●材質:EVA●ウェル形状:丸型●ピアサブル:なし●未滅菌 アズワン品番65-5640-83
1箱(240本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Matrix 96ディープウェルと2Dチューブ用。デキャッピングにはキャップリムーバー(製品番号4469)を使用可能
仕様●使用温度範囲:-20℃~室温●材質:EVA●ウェル形状:丸型●ピアサブル:なし●滅菌済 アズワン品番65-5640-84
1箱(240本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Matrix 96ディープウェルと2Dチューブ用。デキャッピングにはキャップリムーバー(製品番号4469)を使用可能
1箱(240本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニアスライダ用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)8 シリーズGF キット内容キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(1個)
1個
154 税込169
9日以内出荷

土の体積を間接的に測定する装置 粘性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用します。JIS A 1214の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。この試験の土の最大粒計は53mm以下と、JIS規格で規定されています。
仕様【ジャー】容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている【アタッチメント】ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する【ベースプレート】表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板【標準マス】砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス、内径169.4mm×内高8.88mm容量2000cc 【キャッピング板】ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用、厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製 セット内容ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型×1、移植用スコップ ×1、プレート×1、収納ケース
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)3インチ 質量(g)約1800(組み立て時) 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1100(組み立て時) 適合幅(mm)300専用 最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷