用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。
材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ
全長(mm)223
TKG品番9-0590-2301
TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップオープナーです。 ・少ない力でキャップを開けられます。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)167
幅(mm)60
厚さ(mm)5
色グレー
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
つかみにくいノーマルタンクキャップの上に被せて、タンクキャップの開閉を容易にするキャップです。
主な適合車種Sh mode
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125
TKG品番9-0590-2501
TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
力をかけずに簡単に缶の蓋あけが出来ます。直径約1cm~11cmまでの蓋がラクに開けられます。栓抜き付です。
寸法(mm)223×60
アズワン品番64-7530-63
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マルチオープナー マグネット付き
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)15
全長×全幅W(mm)105×55
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに
4種類のサイズに対応
持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める
仕様●材質:外側/ポリプロピレン、内側/熱可塑性ゴム●許容サイズ(約)(mm):小/20~ 30、中/30~ 50、大/50~ 70、特大/70~ 80
アズワン品番67-8170-97
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
少ない力で楽に開けられる。
冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。
材質ポリプロピレン
質量(g)15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×55
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
バロンボックスシリーズ全般に使用可能なキャップオープナーです。女性でも簡単に開ける事が出来る補助具です。口部内径 32Φキャップ用です。
仕様●種類:キャップオープナー●材質:PP●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●内袋側取り付けキャップ外径47Φ用●最大全長166mm×最大幅60mm×最大厚5mm
アズワン品番61-4481-87
1個
¥489
税込¥538
12日以内出荷
ペットボトルのふたにグッとしっかりかぶせ、開封方向に回します。
柔らかい感触の軟質樹脂を使用しているので、手によくフィットし、痛くない。
そして内側ではしっかりキャップを固定するので、軽い力で開けられます。
持ち運びも可能なサイズです。
材質エラストマー樹脂
寸法(mm)約57×57×40
質量(g)約34
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220
最大開口(mm)丸 70 、角 65
口開調節8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
固く閉まったキャップを軽いタッチで、直接手で触れることなく開けることができます。
材質PC
高さ(mm)42.5
内径(Φmm)13.6
滅菌オートクレーブ可
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質合成ゴム
寸法(mm)110×15
1個
¥699
税込¥769
欠品中
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼
寸法(mm)155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時)
質量(g)50
耐熱温度(℃)80
軽い力で缶のプルタブ・プルトップ・ペットボトルが簡単に開けられるオープナーです。コンパクトなので、持ち運びや収納に便利。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ナイロン(耐熱温度170℃)
寸法(mm)約134×45×12
質量(g)約30
適合範囲(外径)(Φmm)(キャップ)30~32
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
3種類のキャップをサッと開けられる。力の弱いお年寄りや小さなお子様、ツメを保護したい女性に便利です。携帯に便利なストラップ付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×87×10
オートクレーブ可能
アズワン品番62-0890-01
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
コンタミリスクの軽減や危険物の手への付着を回避するため、専用オープナーを用意しました。また、凍結後の開きにくいキャップをカンタンに開けることも可能です。直接手でピックアップする必要がありませんので、内容物の温度影響を最小限に抑えることができます。さらに、チューブを持ち上げることもでき、ラック内での移動がスムーズです。リフィルは付替え式です。交換用のリフィルを用意しました。
材質(後端部)ネオジム磁石、(リフィル部)ポリウレタン
材質(本体)PVC
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。
国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。
本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。
用途固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。
外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止)
適合凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップ。(多角形状のキャップには非対応です)
質量(g)40
差込角(sq.)9.5
サイズ(mm)70×63×62
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質PS
容量(mL)0.2
アズワン品番4-6640-05
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌々日出荷
ペットボトルなどの小さなキャップを楽に開けます。
開けにくい小さなサイズのキャップを回すときに便利な滑り止め素材でできたオープナーです。
携帯にも便利な小型サイズ。指先の力が入りにくいときは手のひらを使ってキャップを回します。
仕様抗菌
材質PVC
質量(g)15
直径(Φcm)6.1
耐熱温度(℃)50
適合径(Φmm)キャップ:40
軽い力でキャップが開けられる
材質ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
幅(mm)130
高さ(mm)20
奥行(mm)42
1個
¥599
税込¥659
欠品中
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
円形の先端部でガラスビンの樹脂キャップをはずせます。
後部ツメでステイオンタブ缶のタブを起こせます。
後部ツメでプルトップ缶のタブを起こせます。
後部ツメでラップ等の刃をはずせます。
後部ツメでカレー粉缶等のリム付缶を開けられます。
中央部はビールビン等の栓抜きと、収納時の引っ掛け穴にご利用いただけます。
全長(mm)195
材質(本体)ステンレス鋼(SUS 420 J2)
材質(グリップ)ポリプロピレン
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
固くしまったフタもコレがあればラクラク開けられます!しっかり握れる形状で、力も入れやすい。ペットボトルのキャップ開けから、ビンフタまで最大直径7cmまで対応。引き出し等にしまえる薄型形状。
質量(g)73
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×145×20
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。
材質オープナー/ガイド:PVC(塩ビ)
適合ラック孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワインを開けるときに、コルクが割れてしまったり、抜けにくかったり……といったストレスから解放してくれる電動のワインオープナー。
簡単に使えて、デイリーにはもちろん、パーティーでたくさんワインを開けるときにも大活躍します。
本体一体型のホイルカッターで、キャップシールを切り取ることができます。
ワインボトルの上にセットしてスイッチを押すだけで、自動的にコルクを引き抜いてくれるので、とても簡単!抜いたコルクも、スイッチを押すだけで取り出せます。
質量(g)約300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約50×262
使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)
全長(mm)155
材質本体/亜鉛合金、スクリュー/スチール、キャップ/ポリプロピレン
品名・タイプワインオープナー
6つの機能が1つになったマルチオープナー。ねこモチーフのデザインで可愛らしさと機能性を両立。フラットで場所を取らず、汚れてもサッと洗えて丈夫で清潔感のあるステンレス製。1.プルタブオープナー(缶切り)、2.ボトルオープナー(栓抜き)、3.レトロトパウチオープナー、4.ペットボトルキャップオープナー、5.インナーキャップオープナー、6.ビニールテープカッター。
用途オープナーとして。ビン/フルーツ缶/ペットボトル/栓抜き/プルタブ/ビニールテープ/インナーキャップ/レトルトパウチ
材質ステンレス鋼
質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)15×6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
外出時に便利なペットボトルのオープナーです。マグネット付きなので収納も便利。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/磁石:ラバーマグネット
寸法(mm)約82×62×22
質量(g)約50
適合範囲(外径)(Φmm)(キャップ)30~32
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
栓抜きとペットボトルのキャップ開けのコンビネーション です。
全長(mm)156
材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)
全長(mm)105
材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼
質量(kg)0.055
TKG品番9-0590-2601
TKG品番(2017)6-0530-3101
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
缶のプルタブやボトルキャップをラクに開けられるオープナーです。醤油やみりんなどのボトルキャップも開けられます。
材質本体:ステンレススチール/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約146×48×15
質量(g)約83
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
「書く」と「開ける」を1本で!ダンボールに押し当てて引く!ダンボールが開けられるオープナー付。
キャップ先端のオープナーでダンボールに貼られたテープを裂くことができます。
荷物の中身を傷つけにくい
用途カッターを持ち込めない現場に
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
線幅(mm)太/6、細/2
仕様オープナー付
適合(テープ)クラフトテープ、布テープ
インク油性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
線の太さ太字・細字
ペットボトルキャップや缶のタブを力をかけず楽に開けたいときに。携帯できるチェーン付き。
材質AS樹脂
質量(g)約10
ケース入数100
耐熱温度(℃)80
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)4×7×0.7
軽い力で簡単オープン♪
いろんな用途に対応できるオープナー。
コンパクトで持ちやすいサイズ。
爪や手を傷めず安全。
あると便利なお役立ちアイテムです!
用途缶飲料・缶詰めのプルトップに、ペットボトルのキャップに、調味料ボトルのフタに
材質ABS樹脂
寸法(mm)約86×52×37
質量(g)20
適合サイズペットボトル:キャップ径約30mmと32mmの2サイズ
耐熱温度(℃)80
関連キーワード
1
2
次へ