45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm)223 TKG品番9-0590-2301 TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷

・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップオープナーです。 ・少ない力でキャップを開けられます。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)167 幅(mm)60 厚さ(mm)5 グレー
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

つかみにくいノーマルタンクキャップの上に被せて、タンクキャップの開閉を容易にするキャップです。
主な適合車種Sh mode
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

力をかけずに簡単に缶の蓋あけが出来ます。直径約1cm~11cmまでの蓋がラクに開けられます。栓抜き付です。
寸法(mm)223×60 アズワン品番64-7530-63
1個
949 税込1,044
当日出荷

ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷

3種類のキャップをサッと開けられる。力の弱いお年寄りや小さなお子様、ツメを保護したい女性に便利です。携帯に便利なストラップ付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×87×10
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない力で楽に開けられる。 冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。 材質ポリプロピレン 質量(g)15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×55
1個
259 税込285
当日出荷

スクリューキャップオープナー リフィル サンプラテック 動画あり
コンタミリスクの軽減や危険物の手への付着を回避するため、専用オープナーを用意しました。また、凍結後の開きにくいキャップをカンタンに開けることも可能です。直接手でピックアップする必要がありませんので、内容物の温度影響を最小限に抑えることができます。さらに、チューブを持ち上げることもでき、ラック内での移動がスムーズです。リフィルは付替え式です。交換用のリフィルを用意しました。
材質(後端部)ネオジム磁石、(リフィル部)ポリウレタン 材質(本体)PVC
1パック(5個)
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125 TKG品番9-0590-2501 TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
499 税込549
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220 最大開口(mm)丸 70 、角 65 口開調節8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

バロンボックスシリーズ全般に使用可能なキャップオープナーです。女性でも簡単に開ける事が出来る補助具です。口部内径 32Φキャップ用です。
仕様●種類:キャップオープナー●材質:PP●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●内袋側取り付けキャップ外径47Φ用●最大全長166mm×最大幅60mm×最大厚5mm アズワン品番61-4481-87
1個
489 税込538
12日以内出荷

固く閉まったキャップを軽いタッチで、直接手で触れることなく開けることができます。
材質PC 高さ(mm)42.5 内径(Φmm)13.6 滅菌オートクレーブ可
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷


ペットボトル・パウチ容器対応のオープナーです。ペットボトルは2段階構造、パウチ容器用は3タイプで、色々なキャップに対応しています。
質量(g)17 材質ABS樹脂 寸法(mm)76×69×16 耐熱温度(℃)80
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質PS 容量(mL)0.2 アズワン品番4-6640-05
1個
2,890 税込3,179
翌々日出荷

ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。 本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。
用途固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。 外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止) 適合凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップ。(多角形状のキャップには非対応です) 質量(g)40 差込角(sq.)9.5 サイズ(mm)70×63×62
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アビリティーズ・ケアネットダイセム キャップオープナー
ペットボトルなどの小さなキャップを楽に開けます。 開けにくい小さなサイズのキャップを回すときに便利な滑り止め素材でできたオープナーです。 携帯にも便利な小型サイズ。指先の力が入りにくいときは手のひらを使ってキャップを回します。
仕様抗菌 材質PVC 質量(g)15 直径(Φcm)6.1 耐熱温度(℃)50 適合径(Φmm)キャップ:40
1個
899 税込989
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。
材質オープナー/ガイド:PVC(塩ビ) 適合ラック孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)
全長(mm)105 材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼 質量(kg)0.055 TKG品番9-0590-2601 TKG品番(2017)6-0530-3101
1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

スマイルキッズマルチオープナー
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼 寸法(mm)155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時) 質量(g)50 耐熱温度(℃)80
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂 全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用 耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120 EBM品番289510
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽い力で缶のプルタブ・プルトップ・ペットボトルが簡単に開けられるオープナーです。コンパクトなので、持ち運びや収納に便利。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ナイロン(耐熱温度170℃) 寸法(mm)約134×45×12 質量(g)約30 適合範囲(外径)(Φmm)(キャップ)30~32
1個
239 税込263
当日出荷

円形の先端部でガラスビンの樹脂キャップをはずせます。 後部ツメでステイオンタブ缶のタブを起こせます。 後部ツメでプルトップ缶のタブを起こせます。 後部ツメでラップ等の刃をはずせます。 後部ツメでカレー粉缶等のリム付缶を開けられます。 中央部はビールビン等の栓抜きと、収納時の引っ掛け穴にご利用いただけます。
全長(mm)195 材質(本体)ステンレス鋼(SUS 420 J2) 材質(グリップ)ポリプロピレン
1本
899 税込989
当日出荷

サンクラフトペットボトルオープナー
エコ商品
ペットボトルのふたにグッとしっかりかぶせ、開封方向に回します。 柔らかい感触の軟質樹脂を使用しているので、手によくフィットし、痛くない。 そして内側ではしっかりキャップを固定するので、軽い力で開けられます。 持ち運びも可能なサイズです。
材質エラストマー樹脂 寸法(mm)約57×57×40 質量(g)約34 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

6つの機能が1つになったマルチオープナー。ねこモチーフのデザインで可愛らしさと機能性を両立。フラットで場所を取らず、汚れてもサッと洗えて丈夫で清潔感のあるステンレス製。1.プルタブオープナー(缶切り)、2.ボトルオープナー(栓抜き)、3.レトロトパウチオープナー、4.ペットボトルキャップオープナー、5.インナーキャップオープナー、6.ビニールテープカッター。
用途オープナーとして。ビン/フルーツ缶/ペットボトル/栓抜き/プルタブ/ビニールテープ/インナーキャップ/レトルトパウチ 材質ステンレス鋼 質量(g)60 寸法(縦×横)(mm)15×6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

8個のスペアスポンジキャップ付、スポンジキャップオープナー付き。
容量(mL)400 主成分ポリビニルアルコール
1本(400mL)
1,198 税込1,318
欠品中

さかだち専用で8個のスポンジキャップ付き(イエローで逆ネジ)。スポンジキャップオープナー付き。他のアラビックヤマトシリーズには使えません。
主成分ポリビニルアルコール
1本(480mL)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS 容量(mL)0.2
1箱(10袋×12本)ほか
10,200 税込11,220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチワイド
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。 仕様【調整】8段階 その他落下防止用ひも取付穴なし 付属品取替用角型樹脂NO.50 トラスコ品番659-3829 材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)225 最大口開き(mm)75 先端厚さ(mm)15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

片手でワンプッシュ開閉。タテヨコ自在置き。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ギア:ポリカーボネイト(耐熱温度140度)、磁石:ラバーマグネット 寸法(cm)約8.2×6.2×2.2 耐熱温度(℃)(本体)80、(ギア)140
1個
769 税込846
当日出荷

様々な用途に使える万能タイプの電工ペンチです。
用途圧着ペンチ(2mm2~16mm2)、ケーブルストリッパー(1・1.5・3・5・7mm2)、ボルトクリッパー(2.5・3・3.5・4mm)、マルチレンチ(4~11mm)、他にワイヤー切断、番線ねじり、キャップオープナーとしても使用できる万能タイプのペンチです。 材質クロームバナジューム鋼 硬度HRC
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

「書く」と「開ける」を1本で!ダンボールに押し当てて引く!ダンボールが開けられるオープナー付。 キャップ先端のオープナーでダンボールに貼られたテープを裂くことができます。 荷物の中身を傷つけにくい
用途カッターを持ち込めない現場に 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線幅(mm)太/6、細/2 仕様オープナー付 適合(テープ)クラフトテープ、布テープ インク油性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ太字・細字
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶のプルタブやボトルキャップをラクに開けられるオープナーです。醤油やみりんなどのボトルキャップも開けられます。
材質本体:ステンレススチール/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm)約146×48×15 質量(g)約83
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
1個
24,500 税込26,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワインを開けるときに、コルクが割れてしまったり、抜けにくかったり……といったストレスから解放してくれる電動のワインオープナー。 簡単に使えて、デイリーにはもちろん、パーティーでたくさんワインを開けるときにも大活躍します。 本体一体型のホイルカッターで、キャップシールを切り取ることができます。 ワインボトルの上にセットしてスイッチを押すだけで、自動的にコルクを引き抜いてくれるので、とても簡単!抜いたコルクも、スイッチを押すだけで取り出せます。
質量(g)約300 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約50×262 使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)
1個
3,000 税込3,300
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)