材質SBR(スチレンブタジエン混合)
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様ゴム製(黒)
パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。
用途パイプ端部に取付けるアジャスター
仕様パイプ端部取付け用
トラスコ品番108-0931
材質ゴム
質量(g)16
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材料のキズ付き防止に。
適合機種6818SP・6819SP・FS453D・FS4100/6100
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ゴム
材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途Φ32用
材質塩ビ
質量(g)19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
用途カンヌキレバー用保護キャップ
材質NBR合成ゴム
適合品番105STDSR/L・105STDLMR/L
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)180
材質シリコンゴム
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
材質シリコンゴム
適合15Aハイスナップスイッチ、10Aスナップスイッチ、3A・6Aスナップスイッチ(板厚2.7mm以下の場合)
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)60
寸法B(Φmm)39
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)1.25・2
足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。
パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質プラスチック、ステンレス
色ブラック
質量(g)32
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)18
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色黒
適合電線径(Φmm)11~14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
色ブラック
足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。
パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質プラスチック、ステンレス、ゴム
色アイボリー
質量(g)32
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
色黒
寸法A(mm)50
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)68.8
寸法B(Φmm)53
寸法C(Φmm)15
適合コードコネクタボディWA5329K
適合圧着端子R2-4
適合埋込コンセントWF2320BK
1個
¥132
税込¥145
当日出荷
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
材質EPゴム
色黒
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
容量10個
タイプキャブタイヤコード用
種類ゴムキャップ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.09MB)
図解NoMB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ゴムキャップ_No.76、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
部品名称ゴムキヤツプ
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.34MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoMS057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品_No.8、MBS320-4F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、SD058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ゴムキャップ_No.5、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、MS058R-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MBS3000T エンジン キャブレタ部品_No.10、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.5、JAS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、MK058-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MK058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MBS2640D エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、MK058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MK057E エンジン キャブレータなど
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
部品名称ゴムキヤツプ
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.34MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoMBS3000T エンジン キャブレタ部品_No.34、GS23E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ゴムキャップ_No.26、MK058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34、MBS2300 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ゴムキャップ_No.32、SD057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS235R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、MS056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MSE-25 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS325R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.32、MS046K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34など
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
スピンドル部の防塵用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ