20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)2.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)5 寸法P(mm)3.56±0.05 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)2.7 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)56
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

トラスコ品番848-5589 内径(Φmm)45 線径(Φmm)2
1個
129 税込142
当日出荷

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1組(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GT ベルト幅(mm)2.5 ピッチ(mm)1.5 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)アラミドコード ベルト厚(mm)1 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.23 種類GTベルト ベルト呼び幅2.5
1個
259 税込285
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)1.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
469 税込516
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃直径 = 21.5mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 13mmリードピッチ = 7.62mm等価直列抵抗 = 3.5Ωシリーズ = Supercap FT許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

仕様●静電容量 : 0.47F●電圧 : 5.5V dc●実装タイプ : スルーホール●動作温度 Min : -25℃●動作温度 Max : +70℃●直径 : 16.5mm●高さ : 15mm●寸法 : 16.5 (Dia.) x 15mm●リード間隔 : 5.08mm●等価直列抵抗 : 65Ω●シリーズ : Supercap FYD●許容差 : -20 → +80%●奥行き : 15mm●電気二重層コンデンサ FYシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており●直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては●マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
1個
799 税込879
当日出荷

仕様●静電容量: 0.47F●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 16.5mm●寸法: 16.5 (Dia.) x 13mm●リード間隔: 5.08mm●等価直列抵抗: 6.5Ω●シリーズ: Supercap FT●許容差: -20 → +80%●製品直径: 16.5mm●FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様●静電容量: 0.47F●電圧: 3.5V dc●実装タイプ: 表面実装●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 10.7mm●寸法: 10.7×10.8×8.5mm●リード間隔: 5mm●等価直列抵抗: 50Ω●シリーズ: Supercap FC●許容差: -20 → +80%●リードスペーシング: 5 mmmm●FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト 寸法a(mm)5 角度(°)60 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形5M
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

仕様●静電容量: 47mF●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 11mm●寸法: 11 (Dia.) x 5.5mm●リード間隔: 5.08mm●等価直列抵抗: 200Ω●シリーズ: Supercap FG●許容差: -20 → +80%●奥行き: 5.5mm●Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷