刃渡り:200mm〈使用方法〉キャベツを半分に切り、あとは切断面をスライドして下さい。厚み調整(0.5~3mm)でお好みにスライスできます。交換部品<CKY07><CSLA1>共通替刃(3枚組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×180
TKG品番9-0664-0201
TKG品番(2017)6-0588-0201
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
キャベツを半分に切り、あとは切断面をスライドして下さい。
厚み調節(0.5~3mm)でお好みにスライスできます。
材質ステンレス
部品名称替刃(3枚組)
TKG品番9-0664-0202
TKG品番(2017)6-0588-0202
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
〈使用方法〉。キャベツを半分に切り、後は切断面をスライドして下さい。厚み調整(0.5~3mm)でお好みにスライスできます。使用の際は付属の安全手袋をお使いください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:350×200×H180mm●刃渡:200mm●コード番号:AD1429
アズワン品番67-2478-38
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×362×382
TKG品番9-0661-0401
TKG品番(2017)6-0585-0401
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
種類替刃(2枚組)
TKG品番9-0661-0402
TKG品番(2017)6-0585-0402
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:200mm●コード番号:AD3090
アズワン品番67-2478-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
飲食店・レストラン等の伝票に最適。
オール樹脂製、汚れても水洗いできて清潔です。
材質(ボード)再生ABS
1セット(3枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
EBM品番768900
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
キャベツを選ばず、スライスの厚さが0.3~3mm程度まで変えられます。
取り扱いが簡単でステンレス製ですので耐久性があります。
寸法(mm)350×200
質量(kg)1.4
高さ(mm)180
刃渡り(mm)200
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質ABS PA
質量(kg)6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516
消費電力(W)40
回転数(min-1[r.p.m])148
電源(単相/V)100 50/60Hz
調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)30
処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番9-0661-0301
TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。
キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)(キャベツ)220
処理能力1個/2分
調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5
TKG品番9-0662-0901
TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。
平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)328×108×30
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0668-0101
TKG品番(2017)6-0589-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
胃の機能を亢進する「ショウキョウ」「リョウキョウ」をはじめとした8種の健胃生薬成分を同時配合。食後又は食間に服用しますと、食べすぎ・飲みすぎによるはきけや二日酔のむかつきを改善します。味はサラッと飲みやすく、ホロ苦風味に仕上げました。
仕様●効能・効果:食べ過ぎ(過食)又は飲み過ぎ(過飲)による胃部不快感 及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)●用法・用量:成人(15歳以上)1日1回、1本を食後又は食間に服用してください。●成分:オキソアミヂン末30mg、コウジン乾燥エキス40mg(コウジンとして400mg)、ショウキョウ流エキス1mL(ショウキョウとして1000mg)、センブリエキス3mg(センブリとして15mg)、リョウキョウ流エキス0.3mL(リョウキョウとして300mg)、ケイヒ油2mg、ハッカ油8mg、サンショウ軟エキス30mg(サンショウとして99mg)、グリチルリチン酸ニカリウム5mg、添加物(白糖、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、ポピドン、香料、エチルバニリン、グリセリン、バニリン、エタノール)
アズワン品番65-5787-26
1個(45mL)
¥389
税込¥428
9日以内出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質SUS アルミ
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360
電源(V)単相100
消費電力(W)90
定格時間(分)20
最大切断径(Φmm)150
切断寸法(mm)160×H140
仕様手動式
刃径(Φmm)250
スライス幅(mm)0~12
付属品研磨機
TKG品番9-0680-0401
TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード