6,675件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm)230 全長(mm)955 質量(kg)1.285 材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm)319.2 耐荷重(kg)20 荷台寸法(mm)319.2×230 収納時寸法(mm)435×85×235 タイヤサイズ75mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム 材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体)アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)400 質量(kg)3.06 車輪径(Φmm)127 高さ(mm)1000 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)400 耐荷重(kg)60 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)388×280 特性軽量 取扱説明書(0.4MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン キャスター5輪自在 材質(フレーム)スチール 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷

缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。 四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。 未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。 本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)50 キャスター4輪自在 荷台寸法(幅)(mm)410 材質(天板)PP 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)275
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。 またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬 材質樹脂 材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ 材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
8,798 税込9,678
4日以内出荷

従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。 天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。 サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー ブラック 質量(g)3100 タイプルーフオンタイプ 法規制ECE R26 外部突起規制適合品 ステー高(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
10,980 税込12,078
欠品中

使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 奥行(mm)85 材質(キャスター)ゴム 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DEWALT(デウォルト)Carrier (キャリア)
ボールベアリング採用による機動性の高いキャスター。 本シリーズのボックスと連結し、重い荷物を自在に移動させることができます。
用途重い荷物も小回りが利く移動用台車! ストッパー 仕様ロック 付、タイヤ 2か所 材質ポリプロピレン、ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×436×181 キャスター径(Φmm)100
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

PD-AL0001 アルミ製ピッキング台車 キャリアバンク 動画あり
A4サイズバインダーを立てれて作業効率アップ!仕分けにも便利な2段タイプ!
用途使用用途でハンドルの向きを変えれ、折り畳みテーブル付きでピッキング作業効率的アップ! 材質アルミ 寸法(mm)テールサイズ:D320×W210 質量(kg)12 積載荷重(kg)上段荷台:30・50・70(補強無し・補強手前・補強奥)、総積載荷重:130 キャスター4輪自在 ロック機能なし 荷台寸法(幅)(mm)上段:380・下段:380 キャスター径(Φmm)100 全長×全幅W×全高(mm)720×490×1150 特性軽量 取扱説明書(1.05MB) 地上高さ(mm)荷台:712・170(上段・下段) 荷台寸法(奥行)(mm)上段:540・下段:570
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

重いバッテリーを持ち運びするのに便利です。サイズ調整が可能なので色々なサイズのバッテリーに対応します。
用途メンテナンスやバッテリー交換作業に。 材質スチール 適合幅(mm)102~178
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無なし 材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン キャスター50(4輪自在・2輪ストッパー付)
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

ワイヤーネット(メッシュパネル)に簡単に取り付けできる透明な棚です。 陳列物を遮らず映えるディスプレイができます。 ボックスの奥行を3段階(内寸90/120/150mm)に調整可能です。 陳列するものに合わせてムダなスペースをなくし、スマートな展示ができます。 本体の両側面には、シールの貼付ができます。 陳列物の訴求(アピール)に活用いただけます。
用途商品の陳列、ディスプレイ用 質量(kg)3.8 均等耐荷重(kg)100 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×500×181
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン キャスター4輪自在 材質(フレーム)スチール 関連部品BCA017/BP609/BP739 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

商品を載せたまま楽に移動できます。 直接商品を押す必要がないので、荷くずれも防止できます。
材質(本体)スチール
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1枚
6,498 税込7,148
11日以内出荷

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番705-6774 材質本体:合成樹脂、アルミ合金、ハンドル:ゴム 厚さ(mm)5~30 使用範囲合板/コンパネ/MDF/板金などの板(パネル)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

メーカー名:レボラック。メーカー品番:SSK。販売備考:同社製トランクキャリア用25mmUPスペーサー。色[カラー]:ブラック。キット内容:25mmスペーサー×3,専用ボルト×3。関連商品:品番:PL-RR01,PL-RR04。高さ:2.5。幅:2
適合汎用 セット内容25mmスペーサー×3 / 専用ボルト×3 ブラック 幅(cm)2 高さ(cm)2.5 関連部品【品番】PL-RR01 / PL-RR04
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

サカセ化学工業タックキャリア
低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。 シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。 多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。 フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。 A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂 危険物の類別非危険物
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

左右にヘルメットフックを装備。 キャリアからタンデムシートのラインをフラットにして積載しやすくしています。 テールランプの照射範囲を確保した保安基準に対応したリアキャリアです。
適合CBR250R(11~16)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷


ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット 車の加工不要 別途工具不要 積載部バー高さ目安寸法:2,040mm キーロック標準装備 バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
ブラック 質量(g)10200 最大積載量(kg)60 適合車種トヨタ ハイエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~R2.4 型式 H200系
1個
22,980 税込25,278
当日出荷


スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量6本 フタの有無なし 材質ポリプロピレン 仕様折りたたみ式 寸法(mm)340×265×240 質量(g)575 直径(Φcm)ボトル入れ:9.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)