オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
用途断線検知解除
LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。
保証期間購入より1年間
関連資料適合表
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ3個
材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン
質量(g)約90
奥行(mm)37
定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A
縦(mm)27
横(mm)約80
配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
用途テレビコントローラー
ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。
スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。
スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。
走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。
本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。
TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
セット内容TV&ナビコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
テレビ操作モードのON/OFF切替を純正ステアリングスイッチで行なえます。
専用コネクターですので取り付けも簡単に行えます。
本体ユニットは、従来の約2/3サイズのコンパクトデザインを採用。
別途切替スイッチを取り付ける必要がありませんので、車内のイメージを損なわず装着できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
セット内容TVコントロールユニット・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ2個
材質アルミ
サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。
※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。
適合車種アドレスV125S(CAIMA)・アドレス110(4スト車・CE47A)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
PLX1H7専用品
保証期間購入より1年間
入数(個)2
1セット
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
PLX1HB4専用品
保証期間購入より1年間
入数(個)2
1セット
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
花魁32LED専用4連抵抗器。球切れ警告灯付き12V仕様車に取付の際、ご使用ください。24V車へお取り付けの際は「OER0-46N」をご使用ください
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル
適合花魁32LED(12V車取付時)用
1セット
¥19,798
税込¥21,778
翌々日出荷
切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【切替スイッチ】TSW001:20.5×13.5×35.5、TSW003/TSW004:14×20×7.4
本体質量(g)38
セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
タイプ切換タイプ
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯を防止できます。
用途球切警告灯点灯防止
適合COMBO侍各種 COMBO刀 COMBO零・零S用12V車/24V車
タイプ左右
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯・ハイフラを防止できます。
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル
適合COMBO COMBO極 COMBO MINI用
タイプカプラー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯・ハイフラを防止できます。
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル
タイプギボシ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
BluetoothVersion:4.2
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
接続方式Bluetooth
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約75
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
IPFLEDウィンカーバルブ専用ハイフラッシャー防止キャンセラー抵抗。
消費電力:12V14W10Ω
1セット
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
車種別設計でカプラーオン接続が可能。配線を加工することなく装着がとても簡単です。
オリジナルステー付属。ステーを仕様することで抵抗の放熱性アップ!作業性アップ!
ウィンカーの点滅が電子リレーにて制御されている車両に装着可能です。
製品1セットで左右ウィンカー各2箇所の合計4箇所のLED化に対応
用途ハイフラキャンセル
種別カプラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。
※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。
PCX125(JF28-1100001~/JF56)・PCX150・リード125(JF45)・グロム等
※全て国内仕様に限ります。
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
コードテックのcore dev TVC for BENTLEY、CO-DEV2-BE01です。最新のベントレー純正インフォテイメントシステムに完全対応!!。運転者以外の同乗者が走行中の TV の視聴や動画鑑賞、ナビの目的地設定を楽しむことが出来るようになります。CPUの高速処理とソリッドステートリレー(半導体リレー) を採用したことにより、伝達 速度が早く、耐久性に優れ、最新車両にも対応できる高性能な製品です。ピアノブラック仕上げと、スクウェアで丸みがある独創的な本体デザイン。 本体を最大限に小さくすることで取り付け場所を選ばないコンパクト設計です。製品本体のDIP スイッチの切り替えにより製品を取り付けしてない状態(純正モード)に変更することが可能です。また、 本体LEDランプでの作動状態の確認ができます。ON/OFFスイッチ(別売) を接続することで、本体のDIPスイッチで切替の必要がなく、簡単に純正モードへの切り替えが可能になります。
サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。
※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。
※全て国内仕様に限ります。
適合車種シグナスX(28S/1YP/BF9)・Nマックス・マジェスティS
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
用途電装パーツ
電流(A)0.83~1.0
電圧(V)12
電力(W)10~12
電気抵抗(Ω)12
配線方式(UL/AWG)1015/18
適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
材質アルミ
寸法(mm)33×12Φ
色温度(K)約8000
定格電流(mA)約220
適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)
明るさ(Lm)約200
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コードテックのcore dev TVC for Lamborghini、CO-DEV2-L001です。最新のランボルギーニ・インフォテイメント・システムに完全対応!!。運転者以外の同乗者が走行中の TV の視聴や動画鑑賞、ナビの目的地設定を楽しむことが出来るようになります。CPUの高速処理とソリッドステートリレー(半導体リレー) を採用したことにより、伝達 速度が早く、耐久性に優れ、最新車両にも対応できる高性能な製品です。ピアノブラック仕上げと、スクウェアで丸みがある独創的な本体デザイン。 本体を最大限に小さくすることで取り付け場所を選ばないコンパクト設計です。製品本体のDIP スイッチの切り替えにより製品を取り付けしてない状態(純正モード)に変更することが可能です。また、 本体LEDランプでの作動状態の確認ができます。ON/OFFスイッチ(別売) を接続することで、本体のDIPスイッチで切替の必要がなく、簡単に純正モードへの切り替えが可能になります。
LED色アンバー
定格電圧(V)DC12
フィラメントシングル
極性無極性
保証期間1年間
適合ウィンカー専用
これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯を防止できます。
用途球切警告灯点灯防止
適合COMBO侍S各種 COMBO零S各種 12V車輌取付用
左右区別左右
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,998
税込¥15,398
翌々日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
仕様SCMS-T:対応
付属品USB充電ケーブル(5V)(約75cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド
色ブラック
質量(g)5
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×58×29
連続使用時間(時間)最大約5
充電時間(時間)約2
電源供給リチウムポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.4.2 (Class2準拠)
Bluetooth4.2
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間最大約160時間
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
マルチポイント2台
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PLX1H11専用品
保証期間購入より1年間
入数(個)2
1セット
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGCLHP25。販売備考:HIDパーツ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
静電容量式のセンサーに対応します。(トルク式には対応しません。)
用途ハンドルカバーのすき間から本製品に触れることでアダプティブクルーズコントロール(車間距離制御装置)が機能します。ハンドルに巻き付けて、マジックテープで留めるだけの簡単取付です。適合サイズ:ハンドルのにぎり部分直径30~35mm
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGCCHP25。販売備考:HIDパーツ
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGCLHP40
1個
¥6,098
税込¥6,708
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGHCHP24
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGHCHP23。HIDパーツ ハイビームインジケーターキャンセラー 12V専用リレー有り [12V専用] 1個
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ