目のそろったきれいな綿キャンバスをソリのない丈夫な芯材に巻き込んで裏留め仕上げを施した本格的なキャンバスボードです。
用途油彩・アクリル画兼用。
厚さ(mm)3
目の粗さキャンバス中目
建築現場、高速道路、棟梁現場など屋内外を問わず用途に合わせて選べます。
塗装養生をはじめ現場作業に欠かせません。
用途建築現場などの塗装養生
大判サイズにより、様々の作業に対応できる。
用途内装作業の養生シート
長さ(mm)3600
色白
幅(mm)2700
材質ポリエステル、綿
厚さ(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
麻100%で、油絵の具・アクリル絵の具兼用の丈夫な中目キャンバス。
用途油彩・アクリル画兼用。
目の粗さキャンバス中目
混率(%)麻100
1セット(10枚)
¥2,319
税込¥2,551
当日出荷
麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです。
仕様アクリル・油彩兼用
タイプ中目
材質(枠)高級桐材
垂れ幕、オリジナルのハッピ作りなどに。安価で丈夫!縫ったり貼ったりできます。
材質綿100%
内容素材
科目図工
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
用途油彩・アクリル画兼用。
目の粗さキャンバス中目
シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
色キャンバス布張
性別紳士
材質強化ガラス繊維製
幅(cm)16
高さ(cm)27
奥行き(cm)18
1個
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです。
目の粗さ中目
仕様アクリル、油彩兼用 高級桐材枠使用
布目エンボスの加工紙を両面に貼り合わせた習作ボード。
油絵の具やアクリル、水彩、ポスターカラーで描画できる、3mm厚の丈夫なボードです。
中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!。一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
用途塗装養生用
材質不織布
長さ(mm)2700
幅(mm)1800
色ブルー
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚紙に片面のみキャンバス画紙を貼ったキャンバスボード。
厚さ(mm)1
シナ材を使用しているので、丈夫です。乾燥を十分にしており、ソリがありません。
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色黒
容量(g)100
質量(g)131
仕様速乾タイプ
トラスコ品番445-2399
主成分クロロプレンゴム系
主な用途ゴム、布、皮革
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
特性耐水性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
1個
¥250
税込¥275
3日以内出荷
綿に麻をミックスすることにより、その特性である「シャリ感」と「優れた水分の給水・発散性」による清涼感を合わせもった素材です。
用途シートクッション、クッション、クッションカバー、座布団、座ぶとん、座布団カバー、座ぶとんカバー、座イス、座いす、マルチカバー、スツール、クラフト、クラフト用(バッグ・小物・イスの張替え)、ペット用カーシートカバー、コスプレ衣装、よさこい衣装、舞台衣装
長さ(m)55
幅(cm)150
混率(%)綿85、麻5
レザー用水性アクリルペイント。耐久性があり滑らかな仕上がりです。レザー製品のリメイクやデコに最適。水性で安全無害なアクリルペイント。柔軟性があり、割れたり剥がれたりしにくい。上品なサテン調の仕上がり。
容量(mL)2oz/59
塗り面積(m2)0.8
適合材革、合皮、布、木、キャンバス
右利き用はさみ。
特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。
ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。
ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。
柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他
全長(mm)250
刃長(mm)35
エスコ品番EA544MS-1
材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)
色ブルー
切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
¥7,160
税込¥7,876
当日出荷
布・紙・網を楽に打ち込めます。
:パネル・キャンバス貼りに。ポスター貼りに。
仕様●本体サイズ:H80×W150×D20mm●重量:200g●本体サイズ:H105×W150×D25mm(ホチキスガイド取り付け時)●重量:230g(ホチキスガイド取り付け時)●付属品:DIYに便利なタッカー用ステープル400本
アズワン品番68-4106-45
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
白系の布(Tシャツ、エコバッグ、キャンバス地のシューズ、帽子など)に描けます。
耐水性・耐光性に優れ、にじみにくく、洗濯しても色あせしにくいのが特長。
アイロンは必要ありません。CEマーク付き。
用途白系布地への描画等
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
色数6
線の太さ中字
線幅(mm)2.5
インク水性顔料(中綿式)
寸法(幅W×長さL)(mm)16×142
水を吸ってふくらむ吸水ポリマーを使用した簡易土嚢。袋は滑らず積み重ねやすい丈夫なキャンバス生地。水に浸けると約5分で約18-20kgまでふくらみ、緊急時も対応。
未使用時は、ぺったんこ。軽くてコンパクトに収納でき、場所を取らない。水害対策に最適。
使用後は天日干しにする事で元のサイズに戻り、一般ゴミとして廃棄できる(各自治体の指示に従って捨ててください)。
用途大型台風やゲリラ豪雨、氾濫などの水害対策に。河川の近くにお住いの方、車庫、店舗、事務所などの浸水防止など、一般家庭から業務用まで。万が一の常備に。
材質袋(キャンバス地):綿80%/ポリエステル20%、内袋:不織布、吸収材:吸水ポリマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(吸水前)570×340×5、(吸水後)480×300×150
1セット(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クロマキー合成用の緑の布です。
クロマキー合成のために最適化された安定のソリューション、GreenScreenはほんの数秒で真の没入型のブロードキャストのステージをセットアップします。
アルミケースをさっと開いて、ハンドルを適切な高さまで引き上げたら、空気式のX-フレームが自動的にキャンバスをロックして固定します。
他には何もする必要がありません。
GreenScreenはシワになりにくいクロマグリーンの背景布で、狭い作業スペースにも最適です。
あなたは照明の調整をして、席に着いたら、クリエイティブなマジックを始めるだけ。
用途グリーンバック
セット内容GreenScreen×1
質量(g)約9300
メーカーCorsair
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×105×1480
設置方式吊下げ式
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
。スキャンカットDX用アクセサリー。厚さ1mmまでの布やクレープ紙など、ほつれやすい素材を切りたい方向けのキットです。専用のホルダー/刃/認証カードが同梱されています。カードに記載のナンバーをキャンバスワークスペースで認証いただくことで、次の2つの機能がDLできるようになります。※PC版キャンバスワークスペースのみの対応です。 1.ロータリー刃キット向け63模様 2.模様一覧兼レシピブック
1台
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
主にランドリー、フロアーメンテナンス用として使用されます。コーナーに塩ビバンパーが付いていますので壁にキズがつきにくいです。
材質フレーム・押手:スチール、キャンバス:布
車輪径(Φmm)150×2自在/150×2固定
TOWA独自の3重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。
表地と裏地にはナイロンやPVCのものよりもはるかに耐摩耗性・耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。
インナー(芯材)には防刃チョッキなどの素材生地と同じ耐切創性・耐摩耗性・耐化学薬品性・耐疲労性に優れた混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)を採用。
鋭利な角に対してロープを保護する、扱いやすいロープガードです。
材質表地:超撥水高強度コットンキャンバス、インナー:耐切創性・高性能混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)、裏地:超撥水高強度コットンキャンバス
関連キーワード