少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。
ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に
ボートの始動用電源に
魚群探知機の電源に
バスボートのエレキモーターの電源に
奥行(mm)173
キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など
材質鋼
仕様キャッチ付
質量(g)93
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
扉の内外よりハンドル操作ができます。
用途特装車・キャンピングカー・バス
材質アルミニウム合金(ADC)
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー
用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」
質量(kg)5.5
色ホワイト
タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター
ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能
静音型
ABS樹脂製
水平設置型
推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上
取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ
12Vブラシレスマイクロモーター搭載
省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本
電圧(V)DC12
取付穴数4mm穴(4ヶ所)
ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。汚水タンク目盛りなし、ジャバラポンプを採用したベーシックモデル
用途キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」
仕様水洗手動式(ジャバラポンプ)
質量(kg)3.3
色ホワイト
タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×383×427
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カタチは1本足で同じですが、用途に応じて選択ください。テーブルをベットの台として御使用の場合は、折込式が最適です。ベット兼用シートを御使用で、テーブルが邪魔であれば、元折れ式は如何ですか?テーブルと一緒にたたみ収納ができます。
用途キャンピングカー用
全長(mm)675
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン
定格電圧(V)12
充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)
最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)
材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)
一体成型シェルベース
用途に合わせて自由自在。上部積載ベースとして最適。
一体成型で雨の日も防水カバーだけで浸水しらず。
頑丈なポリカーボネート製。
ホルダーベルト装備で形状もしっかり保持します。
ボトムベース
ズレを防止するボトムベース。
シートに密着させ、荷崩れを防ぎます。
金属バックル
下部バッグのバックルは金属製。
固定のために引っ張ってもベルトがずれにくい。
色ブラック
容量(L)30
セット内容バッグ本体×1・セフティベルト×1・クイック固定ベルト×4・ボトムベース×1・ベルト止めストッパー×5・レインカバー×1
材質ポリカーボネート
質量(kg)2.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×350
最大積載量(kg)10
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
扉の内外よりハンドル操作ができます。
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、
インナーハンドルが選べます。
用途特装車・キャンピングカー・バス
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-304-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
キャンピングカー・マリン用途向けのBL-CM(CAMP&MARINE)シリーズ。メンテナンスフリーのディープサイクルバッテリー。ツインターミナル搭載。バッテリーの状況が分かるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
仕様補償期間/12ヵ月
幅(mm)173
タイプ密閉式
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-306-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)890
質量(kg)14.2
高さ(mm)1990
奥行(mm)890
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ付き
材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
定格電圧(V)DC12/24
DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用
適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など
適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16
適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800
適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。
入力電圧DV24V
出力電圧DC13.8V
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
キャンピングカー用ドアヒンジ(蝶番)です。
用途キャンピングカー用ドアヒンジ
材質ニッケル
長さ(mm)51
幅(mm)38
ねじ穴数4
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
キャンピングカーや船の家具に非常に適しています、
用途背の高い木製ヒンジ扉用
バックセット(mm)25
取付ネジ止め
仕上サテンニッケル
材質亜鉛合金
セット内容クレモンロック 1 個キャッチフック 1 ペア
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
用途キャンピングカー用
寸法(mm)20×26×49
外形寸法(mm)49×26×20
電圧(V)DC12
最大電流(A)合計3.0
USBポート数2
USBタイプUSBtypeA
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
用途キャンピングカー用
寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80
消費電力(W)21
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。
用途キャンピングカー用
寸法(mm)125×115
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
用途キャンピングカー用
長さ(mm)70
直径(Φmm)40
電流(A)必要電流0.09
電圧(V)DC12
消費電力(W)1
スイッチあり(プッシュスイッチ)
発光色クールホワイト
色温度(K)4000
明るさ(Lm)発光量:120
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
AGUヒューズ用のヒューズホルダー。車やキャンピングカー、オーディオ、バイク、ハーネスなどに幅広く利用できます。
仕様●規格:AGUヒューズ対応●対応電線サイズ:3.5sq~5.5sq(AWG12/AWG10)●許容電流:50A●サイズ:Φ18mm×80mm
規格AGUヒューズ対応
許容電流(A)50
サイズ(mm)Φ18×80
アズワン品番67-0371-93
適合電線サイズ3.5sq~5.5sq(AWG12/AWG10)
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
用途キャンピングカー用
長さ(mm)65
直径(Φmm)28
電流(A)必要電流0.075
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.9
スイッチあり(プッシュスイッチ)
発光色クールホワイト
色温度(K)4000
明るさ(Lm)発光量:100
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
DC用過電流保護用AGUヒューズ!
カーオーディオ・ボート・キャンピングカー等に必須なアイテム!
DC12V・24V・36V・48V直流用
金メッキ仕様
大型ガラス管ヒューズ
このカップホルダーは、テーブルに丸い穴を開け、埋め込んで使用します。シルバー色のカップホルダーより内寸・深さともに一回り大きい商品になります。
用途キャンピングカー用
深さ(mm)約60
内寸(mm)約85
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
用途キャンピングカー用
高さ(mm)91
消費電力(W)1.4
スイッチあり(ロッカースイッチ)
定格電圧(V)DC12-30
発光色クールホワイト
色温度(K)4000
明るさ(Lm)発光量:150
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
マットブラックのプッシュロックです。キャビネットドア等に使用します。丸いノブを押すとロックされ、もう一度押すと解除されます。外側の四角いカバーが回転しない様、ストッパーも付いております。※開口とは別で、Φ4mmの穴も開けて頂く必要が御座います。
用途キャンピングカー用
開口寸法(mm)Φ26
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ