29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼
1本
特価
1,858 税込2,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状レセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ 車種ハイエース200系
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カタチは1本足で同じですが、用途に応じて選択ください。テーブルをベットの台として御使用の場合は、折込式が最適です。ベット兼用シートを御使用で、テーブルが邪魔であれば、元折れ式は如何ですか?テーブルと一緒にたたみ収納ができます。
用途キャンピングカー用 全長(mm)675
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種別プラグ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト 仕上アルマイト処理 推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。 棚受け金具その他棚受
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ ブラウン タイプ運転席のみ 人数3人乗り 適合車種デュトロ 標準 年式H11/05~H23/06
1台
19,980 税込21,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途キャンピングカー用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×280×136
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など 材質 仕様キャッチ付 質量(g)93 仕上ニッケルめっき 開き角度(度)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

材質金具:ステンレス銅(ポリエステル樹脂コーティング)、取り付けネジ:真鍮(クロムめっき) 寸法(mm)(約)50×52×56
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)ベース(フラッシュマウント)Φ165(穴:Φ55)×42(高さ) ポール長(mm)650
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ ブラック タイプ運転席のみ 人数3人乗り 適合車種デュトロ 標準 年式H11/05~H23/06
1台
13,980 税込15,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ ブラック タイプ助手席&中席のみ 人数3人乗り 適合車種デュトロ 標準 年式H11/05~H23/06
1台
13,980 税込15,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ ブラック タイプ助手席&中席のみ 人数3人乗り 適合車種デュトロ 標準 年式H11/05~H23/06
1台
17,980 税込19,778
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、グレード:ハイグレード/プログレード、※中席カップホルダー・バックトレイ無し車不可 ※キャンピングカー不可 ブラック タイプ運転席のみ 人数3人乗り 適合車種エアループデュトロ標準 年式H23/7~
1台
13,980 税込15,378
35日以内出荷

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、グレード:ハイグレード/プログレード、※中席カップホルダー・バックトレイ無し車不可 ※キャンピングカー不可 ブラック タイプ助手席&中席のみ 人数3人乗り 適合車種エアループデュトロ標準 年式H23/7~
1台
17,980 税込19,778
35日以内出荷

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ ブラック タイプ運転席のみ 人数3人乗り 適合車種デュトロ 標準 年式H11/05~H23/06
1台
19,980 税込21,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、グレード:ハイグレード/プログレード、※中席カップホルダー・バックトレイ無し車不可 ※キャンピングカー不可 ブラウン タイプ運転席のみ 人数3人乗り 適合車種エアループデュトロ標準 年式H23/7~
1台
19,980 税込21,978
35日以内出荷

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、グレード:ハイグレード/プログレード、※中席カップホルダー・バックトレイ無し車不可 ※キャンピングカー不可 ブラック タイプ運転席のみ 人数3人乗り 適合車種エアループデュトロ標準 年式H23/7~
1台
19,980 税込21,978
35日以内出荷

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ ブラウン タイプ助手席&中席のみ 人数3人乗り 適合車種デュトロ 標準 年式H11/05~H23/06
1台
17,980 税込19,778
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、グレード:ハイグレード/プログレード、※中席カップホルダー・バックトレイ無し車不可 ※キャンピングカー不可 ブラック タイプ助手席&中席のみ 人数3人乗り 適合車種エアループデュトロ標準 年式H23/7~
1台
13,980 税込15,378
35日以内出荷

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、グレード:ハイグレード/プログレード、※中席カップホルダー・バックトレイ無し車不可 ※キャンピングカー不可 ブラウン タイプ助手席&中席のみ 人数3人乗り 適合車種エアループデュトロ標準 年式H23/7~
1台
17,980 税込19,778
35日以内出荷