2,056件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1 アメ色 切り幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1箱
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa)3.5/3.5 型式クリーン 電源(V)単相100 起動形式直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22 ストローク(mm)35 吸水量(cc/1回)13 吐出口径R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1 アメ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止 材質ポリエステル 型式ESR 引張強度(kN)23.0以上
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc3/8 水槽容量(L)18 材質(タンク)ポリタンク 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車椅子対応のスタンダードチューブです。
ブラック サイズWO16×1 3/8 タイプW/O
1本
1,888 税込2,077
当日出荷




耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90 形状長形
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)770 吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

有効期限(年)5 有効成分ジベレリン・・・3.1% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)6007 毒劇区分普通物
1箱(50mg×4袋)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)共和 オーバンドパック
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。
用途一般結束用として幅広くご利用いただけます。 ■弁当・すし折の結束(#16・#18) ■内容物の分類(#25・#30・#35) ■カニの足の結束(#12・#14・#16・#195) ■新聞・雑誌の結束(#25・#30・#35) ■冷凍食品の包装(#20) ■壺・容器の口止め(#310・#315・#320・#360・#415・#420) 厚さ(mm)1.1
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)らくはる粘着テープ
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上 基材厚さ(mm)0.04 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.52 引張強度(N/25mm)105以上 粘着力(N/25mm)4.9以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐湿性、密着性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷

1枚(100枚)
709 税込780
4日以内出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)オーバンド500g袋
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 幅(mm)1.1 厚さ(mm)1.1 アメ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。アイデア次第で様々な使い方が可能です。色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に。巻きつけて目印用として。 トラスコ品番858-0833 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 5色ミックス(ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー・ホワイト) 番手#18×3 折径(mm)70 切り幅(mm)3
1袋(5本)
179 税込197
当日出荷



広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ミリオン(共和)共和 CST 車いすタイヤ
車椅子タイヤ
灰/灰 包装1本巻
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンドー化学もみすりロール ヤンマー(協和)
エコ商品
耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
83 税込91
3日以内出荷

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
アメ色 切り幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
119 税込131
3日以内出荷

粉粒体専用のシャッター式バルブです。エアーシリンダを搭載し、空圧で自動開閉できます。粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。上部はへルール接続なので、取り外しが簡単です。下部は突起が付いた短管ですので、シュートなどを接続した際に抜けにくくなっています。
1個
279,800 税込307,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。 厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 アメ色 質量(g)20 折径(mm)100 切り幅(mm)6
1個(12本)
169 税込186
当日出荷

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12 材質 質量(g)400 表示内容賞味期限 ラベル枚数(1巻当り)1000 TKG品番9-1553-0202 TKG品番(2017)6-1376-0202
1セット(1000枚×10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用 質量(kg)0.1 適合ランプLDL20、LDL40 対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。 厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に 厚さ(mm)1.1 アメ色 内径(Φmm)76 番手#320 折径(mm)120 切り幅(mm)6
1個
189 税込208
当日出荷

粉粒体専用のシャッター式バルブです。エアーシリンダを搭載し、空圧で自動開閉できます。粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
1個
279,800 税込307,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴムを使用したアメ色のゴムバンドですから伸縮性に優れています。・手軽で、便利で、幅広い用途を持っています。・食品衛生法、食品添加物の規格にも適合している安全性の高い結束材です。※100g当たりの本数は平均値で表示されていますので、ご了承ください。
切り幅(mm)1.1
1箱(100g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)