「キョクメンアダプター」の検索結果
マジック式です。
トラスコ品番732-7366
質量(g)33
外径(mm)150
アズワン品番65-1946-35
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マジック式です。
用途GDA280E用。
適合機種GDA280E
質量(g)6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×93
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
マジック式です。
用途GSS230AE/MF用。
質量(g)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×93×186
アズワン品番65-1946-36
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
曲面の研磨作業に最適です。
用途曲面の研磨作業に。
外径(Φmm)125
トラスコ品番378-4151
質量(g)37
アズワン品番65-1946-34
着脱方式マジックテープ式
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
適度にコシのある良質ウレタン採用。耐久性に優れてます。両面がマジックタイプなので市販のパッドに取り付けてセパレートタイプのバフをご使用いただけます。
厚さ(mm)17
外径(Φmm)150(パッド取付部)、170(バフ取付部)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッドです。(外径127mm用)
曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
外径(Φmm)125
仕様ワンタッチタイプ
トラスコ品番818-5542
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社93×186mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
寸法(mm)93×186
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)8穴
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。
厚さ(mm)10
仕様クッションパッド
適合(パッド)28869DMA、28869LA
トラスコ品番391-3511
寸法(mm)123
質量(g)15
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1枚
¥989
税込¥1,088
当日出荷
塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。
中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト)
アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!
用途ダブルアクション用
信濃機販純正アクセサリーです
仕様マジックテープ
適合機種汎用品
フェルトポリッシングパッドにマジックテープ式で装着
三角形です。
用途金属のポリッシング
1セット(5枚)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
トラスコ品番793-8179
適合本体SI-3101 M
質量(g)90
1セット(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
丸形です。
用途汚れた建築金具類の輝きを取り戻したり、大理石やみかげ石の再艶出しをしたり、自動車ボデーやクロームメッキ部を光らせたりできます。
1セット(2枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100
回転数(min-1[r.p.m])11250
ストローク数(min-1[回/分])22500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)2.5
オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4
プレート寸法(mm)105×154×154
寸法(幅W×高さH)(mm)210×110
付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚
質量(kg)0.9
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。
セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート
質量(kg)1.6
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])8000~12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230
ストローク数(min-1[回/分])16000~24000
オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。
トラスコ品番391-3481
適合機種813CD他
寸法(mm)73×105
質量(g)10
ホース長さ(mm)-
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
外径(Φmm)75
厚さ(mm)8
トラスコ品番857-1010
質量(g)20
タイプマジック
1セット(5枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途軟硬材、金属の研磨
適合機種PSM160A/N、PSM80A、PRIO/N
ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100