用途ドリリング専用
ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13
テーパーJT6
質量(kg)72
コラム直径(Φmm)80
タイプ卓上、手動、汎用ボール盤
最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80
総高さ(mm)1031
ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464
スイング(振り)330
電動機の極数4P(開放)
電動機(kW)0.25
Vベルト形長×数A×39
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800
用途タッピング専用
テーパーJT1
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)196
質量(kg)45
コラム直径(Φmm)60
タイプ卓上、手動、タッピングボール盤
最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40
最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295
タッピング能力(S45C)M2~5、(FC200)2~6
総高さ(mm)809
ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362
スイング(振り)254
電動機の極数4P(開放)
電動機(kW)0.25
Vベルト形長×数K×57、A×24
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
用途ドリリング専用
ドリル能力(mm)(S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23
テーパーMT2(MT3強力型)
電源(V)三相200
質量(kg)130
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、手動、汎用ボール盤
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120
総高さ(mm)1279
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
電動機の極数4P(全閉)
電動機(kW)0.75
ドリル能力(mm)(S45C)3~11、(FC200)3~13
テーパーJT6
電源(V)三相200
質量(kg)80
コラム直径(Φmm)80
タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)
最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80
タッピング能力(S45C)M4~10、(FC200)M4~12
総高さ(mm)1030
ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464
スイング(振り)330
モーター電圧(V)三相200
電動機の極数4P(全閉)
電動機(kW)0.4
Vベルト形長×数A×27、A×24
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25
テーパーMT3
電源(V)三相200
質量(kg)170
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用)
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120
タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20
総高さ(mm)1321
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
送り速度(mm/rev)(主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階
電動機の極数4P(全閉)
電動機(kW)0.75
Vベルト形長×数A×40
回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25
テーパーMT3
電源(V)三相200
質量(kg)165
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120
タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20
総高さ(mm)1324
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
電動機の極数4P(全閉)
電動機(kW)0.75
Vベルト形長×数A×40
回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
用途ドリリング専用
ドリル能力(mm)(S45C)4~16、(FC200)4~19
テーパーMT2
電源(V)三相200
質量(kg)145
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用)
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115
総高さ(mm)1272
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
電動機の極数6P
電動機(kW)0.75
Vベルト形長×数A×34、A×27
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100
素材はぷっくりしたホログラム生地で、キラキラな衣装が魅力の着せ替えシールです
材質本体/PVC
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×86×1.5
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
出力(W)190
コード長さ(m)1.8
電源(V)100
ウール糸を用いた600角の大判タイルカーペットです。ボリュームのある密度とクッション性で踏み心地はとても柔らかく、ハイグレードな空間の足元を演出します。特別なゾーンにぜひ ご利用ください。
材質ウール74%・ポリエステル26%
形状カット
質量(kg)約14
寸法(縦×横)(mm)600×600
パイル長(mm)7
材質(バッキング)特殊樹脂+ポリエステル不織布
防炎性能試験番号E2180230
制電性(KV)人体帯電圧2以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
パイル密度1/10ゲージ×11ステッチ
全厚(mm)12
面積(m2)4.32/箱
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
チャック能力(mm)2~13
錐の最大送り(mm)52
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)104×165
電源(V)単相100
電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)0.25
コード長さ(m)1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)255
振り(mm)208
全高(mm)580
付属品チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)20
回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
コバエを視覚的に誘引するキューブ型。
コバエが好む緑と黒のツートンカラー。
コバエの好きな酢と酒にアミノ調味料を加えた特選誘引剤で強力誘引。
有効期間1ヶ月
利用場所屋内
大容量パック
ゴシゴシ拭いても破れにくい!
セルロースナノファイバー配合。
丈夫でへこたれない!
独自のエンボスパターンでこびりついた汚れをかきとります。
たっぷりの水分量で汚れをかきとります。
環境に配慮した紙パッケージ
商品タイプつめかえ用
従来品の2倍の強度で、ゴシゴシ拭いても破れにくい!
世界発技術!セルロースナノファイバー配合。丈夫でへこたれない!
独自のエンボスパターンでこびりついた汚れをかきとります。
たっぷりの水分量で、汚れを除去します。
除菌99.9%、ウイルス除去、消臭、24時間抗菌・防臭
おしゃれなフリルデザイン容器。
環境に配慮した紙パッケージ&ウラスチック削減容器。
タイプウェット
シートサイズ(mm)225×330
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200
穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5
穴あけ能力(mm) 木工1~10
スピンドルテーパーJT-1
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)172×188
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)200
定格周波数(Hz)50/60
セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具
チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)
把握径(Φmm)1.5~10.0
バイス 幅(mm)65
バイス 高さ(mm)15
口開き(mm)48
バイス(mm)140×162、設置面:140×128
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255
質量(kg)7
仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm
幅(mm)180
高さ(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
トライタンはポリカーボネイト並みの耐衝撃強度とガラスのような透明度を持ち、ビスフェノールA非含有です。食器洗浄機で使用できます。
材質トライタン
抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ
細かく粉砕したガラスの粒に、銀を蒸着させたラメをインクに配合。書いた線がキラキラとキレイに輝くことで、リッチな気分で使えます。
従来のラメ入りマーカーのように、使う前によく振る必要もないので、自分の手帳や友達との手紙を気軽にデコレーションすることが出来ます。
ラメ入り樹脂のキャップや全身に施された唐草模様で、ペンよりも化粧品を意識したものになっています。
線幅(mm)3.5
全長(mm)133.5
質量(g)10.1
タイプシングル
最大径(Φmm)12
インク色黄
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字
1個
¥97
税込¥107
翌々日出荷
使用場所トイレ
セット内容トイレブラシ、クリーナーケースセット
材質ケース:ポリプロピレン(PP)、ブラシ:ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)87×420×100
質量(g)190
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステル
長さL×幅W(cm)100×55
従来品の2倍の強度で、ゴシゴシ拭いても破れにくい!
世界発技術!セルロースナノファイバー配合。丈夫でへこたれない!
独自のエンボスパターンでこびりついた汚れをかきとります。
たっぷりの水分量で、汚れを除去します。
除菌99.9%、ウイルス除去、消臭、24時間抗菌・防臭
おしゃれなフリルデザイン容器。
環境に配慮した紙パッケージ&ウラスチック削減容器。
成分界面活性剤、グリコールエーテル、安定化剤、除菌剤
タイプウェット
シリーズキレキラ
シートサイズ(mm)225×330
液性弱酸性
トライタンはポリカーボネイト並みの耐衝撃強度とガラスのような透明度を持ち、ビスフェノールA非含有です。食器洗浄機で使用できます。
容量(mL)400
材質トライタン
品名・タイプショットグラス
直径×高さ(mm)74×153
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キラキラ光る虹色ループがキズを付けずに汚れをスッキリかき落とす新感覚クリーナー。樹脂加工製品・プラスチック製品などにも使用できます。
材質ポリエステル・ポリウレタンフォーム
色ピンク
耐熱温度(℃)約90
ベタ付きやざらつきをスッと落とします
見えない菌やウイルスまで除去
両面で約30畳拭け、家じゅうの床をしっかり掃除できます
除菌99.9%、ウイルス除去、24時間抗菌
軽い拭き心地で気軽にお掃除
汚れをふき取る独自の立体凸凹シート
水分たっぷり、3層構造の厚手シートで家じゅうの汚れ丸洗い
住空間を邪魔しない無香料
用途掃除機・雑巾がわりに、こびりつき、皮脂汚れ、菌、ホコリ、髪の毛などをキャッチ
タイプウェット
シートサイズ(mm)約200×300
香り無香料
商品タイプ詰め替え
1パック(18枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
水だけで汚れを落とすメラミンスポンジを使用しています。
柄から取り外して浴室小物を洗う際にも使いやすいサイズです。
用途お風呂洗い用柄付きクリーナー
使用場所浴室
仕様柄付きお風呂洗い
材質グリップ・プレート:ポリプロピレン、柄:アルミ、クリーナー:メラミン樹脂、ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)86
1セット(20本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ベタ付きやざらつきをスッと落とします
見えない菌やウイルスまで除去
両面で約30畳拭け、家じゅうの床をしっかり掃除できます
除菌99.9%、ウイルス除去、24時間抗菌
軽い拭き心地で気軽にお掃除
汚れをふき取る独自の立体凸凹シート
水分たっぷり、4層構造の厚手シートで家じゅうの汚れ丸洗い
住空間を邪魔しない無香料
用途掃除機・雑巾がわりに、こびりつき、皮脂汚れ、菌、ホコリ、髪の毛などをキャッチ
タイプウェット
シートサイズ(mm)約200×301
香り無香料
商品タイプ詰め替え
1セット(18枚×2パック)
¥699
税込¥769
当日出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステル
分類小花
寸法(cm)花径4~4.5×L80
ナイトゲームで光るトラキラコード。コードは伸縮性のあるゴム製。高所作業時の工具をしっかりキープ。ライトに反射し、キラリと光るコードで、夜間もオシャレに、そして安全に。金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。
材質ゴム・ポリエステル繊維
質量(g)36
使用荷重(kg)20
コード径(Φmm)3.5
自然長(mm)380
最大伸長(mm)490
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
銀配合のラメ入りインク採用で、書いた線がキラキラ輝くラインマーカー。
材質樹脂
軸径(Φmm)最大12.0
全長(mm)133.5
質量(g)10.1
インク水性顔料
1パック(100個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
切らずに簡単、ふんわりボブができちゃう。髪をはさみ、巻き上げてクリップを留めるだけ。ワンタッチテープに髪がくっつき、形がくずれずしっかりキープします。
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
トラスコ品番114-1386
材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC
色イエロー
奥行(mm)485
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1パック(100個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
1パック(100個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
光るロープ・反射ロープとも呼ばれ、表面に微細なガラスビーズを精密コーティングし夜間の視認性を大きく向上させるためにつくられた「安全商品」です。射の原理:ライトの光を反射して明るく光ります。反射性能:夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバー・ホワイトに見えます。また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
色黄
キラリア バスメラミンの取り換え用スポンジです。
用途取り換え用スポンジ
使用場所浴室
仕様取り換え用スポンジ
材質本体:メラミン樹脂、ポリウレタン、接着剤:ポリエステル
質量(g)7
1セット(60個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ