有害金属除去剤。重金属に対するキレート能力が大きく、とくに鉛の除去作用にすぐれています。ベースは純植物性の石鹸ですから、手軽に安心してお使いいただけます。
用途重金属用
液性弱アルカリ性
仕様中央労働栽培防止協会推奨番号 第8003号
スケール(水垢)落し
強粘度タイプのピンクのジェルが飛び散ったり垂れたりせず頑固な汚れにしっかりと留まり浸透・分解し確実に汚れを落とします。
また、特殊なキレート剤と潤滑剤配合で強力な除臭・除菌効果があり、再汚染防止作用があります。
質量(g)500
内容量(g)500
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
成分クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)
トラスコ品番125-8824
質量(kg)4.5
色淡黄色透明液体
タイプ弱酸性
容量(L)4.1
容量(kg)4.5
希釈倍率原液~20倍
アズワン品番64-7723-59
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去
成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤
質量(g)850
種類液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50
液性中性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色(イエロー除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値6.5~8.5(中性)
超マイクロパウダー+特殊キレート剤が驚異の洗浄力を発揮。ウォータースポット等の頑固な水アカをきれいに落とします。抜群の泡立ちとスムーズな水切れ効果がシャンプー感覚で使いやすい。
成分界面活性剤、アルカリ洗浄助剤、キレート剤、マイクロパウダー防錆剤
液性弱アルカリ性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
適合塗装色全車色対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥699
税込¥769
当日出荷
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性酸性(PH2)
主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
浴室小物、浴槽部分にこびり付いたヌメリ、石けんあか汚れを素材を傷めず落とします。
用途浴室内の樹脂(FRP素材)、金属、大理石の洗浄
使用場所浴室
液性アルカリ性
成分界面活性剤(31%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、トールオイルソルト、脂肪酸カリウム)、キレート剤(エチレンジアミン四酢酸)、蒸留水
1本(130mL)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
トイレ尿石除去剤
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
液状の万能クリーナーです。汚れに応じて原液~20倍希釈出来ます。
用途配達作業、出荷作業、トイレ後の洗浄に。
タイプ液体
材質キレート剤、精製水
繰り返し・詰め替え対応
クーリングタワーの冷却管のスケール防止。水処理キレート剤
用途クーリングタワーの冷却管のスケール防止
成分ホスホン酸塩
容量(L)5
pH10.1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)4.8(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.24(原液)
表面張力(mN/m)71(5%溶液)
1個(5L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
活性剤NA-12で豊かな泡立ち。新イオン活性剤ECがガンコな水アカに浸透。新キレート剤BLAが水アカを残さず分解。
付属品スポンジ
形状液体
危険物の類別非危険物
用途食器・調理用具
液性中性
タイプ液体
使用量水1Lに対して1.5mL
使用場所キッチン
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性弱アルカリ性
成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤
形状粉末
タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合用途作業着用
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥739
税込¥813
当日出荷
残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。
DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。
1.DPD硫酸塩
2.無水硫酸ナトリウム
3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム)
4.キレート剤(CyDTA)
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
繰り返し・詰め替え対応
クエン酸と特殊浸透剤でガンコな湯アカ、石鹸カスを一発洗浄します。防汚成分配合でスケールの付着を抑制します。フッ酸・無機酸不使用で安全に配慮
用途浴槽・湯桶・椅子等のプラスチック製品、タイル床・カラン・洗面台等の石鹸カス、湯アカ、スケール洗浄に。
トラスコ品番149-2875
材質成分:クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)
質量(kg)10
色淡黄色透明液体
タイプ弱酸性
容量(L)9.2
容量(kg)10
希釈倍率原液~20
アズワン品番64-8676-16
1箱(10kg)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
トラックのアルミ・ステンレス・スチールパーツのクリーニングに!。化学反応をおこしてサビの原因である鉄粉・塩分を強力洗浄します。
用途自動車・トラック用アルミ・ステンレス・スチールの鉄粉除去及び洗浄用
液性中性
成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・キレート酸・水
容量(mL)500
関連資料パンフレット(5.3MB)
1個(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
pH値12~13(アルカリ性)
内容量(kg)5
アズワン品番4-079-03
1個
¥10,791
税込¥11,870
当日出荷
こんなお得な商品も!
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ
モノタロウ
¥349
税込¥384
キメ細かいクリーミーな泡でクルマをまるごと包み込み汚れをしっかり落とすシャンプーです。
ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄でき、塗装面はもちろん、ガラス・ホイール・タイヤまで、まるごと洗浄可能です。さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付を防止し、ウォータースポットになりにくくします。
また、洗車50回分の超濃縮タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけます。
内容量(L)2
液性中性
対応ボディー色全色
性質ノーコンパウンド、ノーワックス、コーティング施工車対応
危険物の類別非危険物
1本(2L)
¥699
税込¥769
当日出荷
強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。
原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。
特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。
ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40
付属品ノズル
タイプ寒冷地用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
洗車と同時に水アカスッキリ! クリーナーシャンプー。洗車と同時に水アカもスッキリ落とせるクリーナーシャンプー。微粒子マイクロパウダーで、塗装面にやさしく水アカ汚れや虫汚れをしっかり落とします。残ったワックスの除去にも最適です。環境にやさしいキレート剤を配合し、洗浄力もアップ。バンパーなど、樹脂部の汚れにも最適です。中型車 約6台分
容量(mL)900
対応ボディー色全色
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
1本(900mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
なかなか落ちない浴室の水アカや石けんカス、皮脂汚れなどのお風呂の汚れをスッキリ洗浄。
キレート剤が働き、蓄積された頑固な浴室汚れを除去! お風呂全般箇所(浴槽や風呂フタ、床や壁、目地、蛇口、洗面器や風呂イス)のお掃除におすすめです。
弱アルカリ性だから浴槽などの素材を傷めず安心。非塩素系です。
成分界面活性剤(1%、ラウリルジメチルアミンオキシド)、溶剤、金属イオン封鎖剤
適合浴槽、浴室の壁、床・ドア、シャワーカーテン、風呂フタ、洗面器、イス等の小物
液性弱アルカリ性
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.7×22×5.8
繰り返し・詰め替え対応
1個(500mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理
使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。
タイプチキソ性:強い
pH1>
比重1.24
含有量(%)硝酸:0
沸点(℃)100~
臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭
関連資料(0.76MB)
コーティングを落とさずにスッキリ洗える、希釈タイプの洗浄用シャンプーです。
きめ細かくクリーミーでなめらかな泡立ち。泡が汚れを包み込むので洗車時のキズを防ぎ、コーティング被膜の汚れをやさしく洗浄します。
また泡切れもよく、キレート剤配合により洗車時のシミを防ぎスッキリ仕上がります。
手やボディーにもやさしい、安心のノーコンパウンド・中性タイプ。
CCウォーターゴールド(コート剤)施工車はもちろん、その他のコーティング施工車にも最適なシャンプーです。
全塗装色対応・コーティング施工車対応
たっぷり洗える濃縮タイプ(中型車約20台)
容量(mL)1000
質量(g)1087
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色対応
1本(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
なかなか落ちない浴室の水アカや石けんカス、皮脂汚れなどのお風呂の汚れをスッキリ洗浄。
キレート剤が働き、蓄積された頑固な浴室汚れを除去! お風呂全般箇所(浴槽や風呂フタ、床や壁、目地、蛇口、洗面器や風呂イス)のお掃除におすすめです。
弱アルカリ性だから浴槽などの素材を傷めず安心。非塩素系です。
内容量400ml入りでスプレー約800回分!
機能性界面活性剤(アジュバント)の含有により、。カルシウムが茎葉より作物に効率よく吸収され生育を高めます。有機キレート剤が配合されているため、植物体内の移行性をさらに高めます。微量のチッソ成分も同時に補給することで、。カルシウムの葉内移動性も高めます。薬害のでやすい塩化カルシウムは使用していません。作物への汚れが少ないカルシウム剤です。
適合作物小豆、だいず、ネギ、タマネギ、ハクサイ、レタス、キャベツ、トマト、ピーマン、イチゴ、ナス、キク、かんきつ、ナシ
成分硝酸性窒素5.0%
有効成分カルシウム(CaO)として10.5%含有
登録保証生第77640号
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長尺シート、カーペットの汚れ除去に!
安全性が高い成分を活用(=PRTR、RoHS、ELV規制などですべて非該当)
低分子のキレート剤を用いることで水の硬度を下げ洗浄力をIUPしています。
有機ブル油脂の分解性能に優れた完全水系洗浄剤です。
素材を痛めずに汚れだけを除去し、洗浄後の再汚染を抑えます。
作業が簡単で洗浄後のリンスがスッキリ容易に完了します。
今までに無いほどキメ細かく、リッチ(豊富)な泡立ちを実現した希釈タイプの洗浄用シャンプーです。
新配合のホイップフォーム成分により、今までに無い程のボリューム感溢れる濃密泡を実現!
泡立ち・泡持ちに優れ、ボディーを豊富な泡で包み込みながら優しく洗えます。
また、コーティング施工車にも最適でコーティングは落とさずに汚れのみをしっかりと落とします。
さらに、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。
手やボディーにもやさしく、ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。
質量(g)1085
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×98×98
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
消臭剤入りで、体臭、尿臭など嫌な臭いをすっきり除去します。
皮脂や食べこぼしの汚れなど、しっかり洗い上げます。
専用ノズル付で小分けに便利です。
ドラム式洗濯機、縦型式洗濯機、どちらにもご使用いただけます。
用途尿臭、体臭、皮脂臭に。
食べこぼしや油汚れに。
(使用量の目安〉
水60Lに対して45g
成分陰イオン界面活性剤、非イオン系界面活性剤、酵素、水酸化ナトリウム、消臭剤、抗菌剤、保存料、香料、着色剤、金属キレート剤、水
形状液体ジェル
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
従来からあった濃縮洗剤をさらに濃縮することで超強力な洗浄力をもった洗剤が出来ました。
今まであきらめていた頑固な油汚れやグリース汚れや厨房の硬化油に対してもパワーを発揮します。
さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
また、濃縮洗剤ですのでお客様の汚れにあった濃度へ希釈も可能です。
ノズルはトンガリノズルを採用する事で他の容器へ移す際にもこぼさず移せます。
内容量は500mLなのでコンパクトで収納にも場所を取りません。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など
成分界面活性剤(34.8% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、溶剤(ブチルカルビトール)、アルカリ剤、可溶化剤、キレート剤
pH13.0以上
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本(500g)
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。
刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄
液性酸性
付属品ノズル
成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤
種別液体
質量(kg)(正味)5
色無色
使用の目安便器の場合原液を1回20mL
香り無香料
使用場所トイレ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
発泡力で水洗いや洗剤では落ちないポット特有の汚れを落とすポット用洗浄剤
用途ポットの底の白いザラザラ汚れに
ステンレス・ガラス・フッ素加工製ポットに使用
成分スルファミン酸(73%)、発泡剤(炭酸塩)、賦形剤、界面活性剤(第4級アンモニウム塩)、キレート剤
液性酸性
1箱(3錠)
¥459
税込¥505
当日出荷
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色透明
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
希釈と原液で2WAYで使える。強洗浄のハイコストパフォーマンスシャンプー!80倍稀釈(中型車約16台分)の高コスパ仕様。更に洗浄力はクリーナー並みに超強力!。ボディの雨ジミ・垂れスジ・黒ズミ・ウォータースポット・鳥フンや虫汚れ・融雪剤・ピッチ・タール・ブレーキダストもスッキリ落とす。これ1本で多数の汚れに対応。原液で使えば、かつてない程の強力な洗浄力を持つ『クリーナーシャンプー』にチェンジ!頑固な汚れには原液で使用することで、下地処理剤に匹敵する強洗浄能力を持つクリーナーシャンプーに!古いコーティング被膜やガラスの油膜・隠れウォータースポットを専用クリーナー並みに除去!(。ガラスに使用する場合マイクロファイバークロスでの洗浄(原液)を推奨)。これだけ強力なのに、危害性が少なくボディにやさしいマイルドな処方!ボディに危害性のある従来のアルカリのみに頼る処方ではなく、キレート剤と特殊研磨剤のW効果で、誰が使っても安全に強力な洗浄力を実感できる処方を採用。
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
しつこい水垢・石けん汚れに!スプレーして水で洗い流すだけ。洗浄剤+キレート剤でWアタック。シャワーヘッドや浴室の水アカに。風呂イスなどの石鹸汚れに。
用途浴槽、浴室の床・壁・鏡・蛇口・シャワーヘッド・洗面器等浴室小物、シンク、ガラスの掃除に。
成分界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、防腐剤、キレート剤、香料
容量(mL)750
寸法(cm)11.5×5.5×27.5
液性酸性
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。
製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル、Oリング
成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水
色透明
pH11.0~12.0(1%水溶液)
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ