用途平鉋で削れない際付面の仕上げに。
材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
寸法(mm)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
防草シート設置の際、花壇や塀、壁際、ウッドデッキなどのキワ部分をキレイに仕上げるためのプレートとピンのセット。
このプレート6枚で約1m分の距離へ設置できますが、プレートの設置間隔を広げる事でさらに長い距離に使用する事も出来ます。
用途庭や花壇のキワ、壁際、ウッドデッキの柱周りに。
キワをしっかり押さえて防草シートをキレイに仕上げます。
セット内容プレート6枚(16.5cm)、ピン12本(15cm)、連続使用:1m
材質プレート:ポリエチレンピン:ポリカABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
¥788
税込¥867
当日出荷
建具等のふち・きわの段付の仕上げに適しています。
幅(mm)50
高さ(mm)60(30)
質量(g)300
奥行(mm)205
材質(台)樫
切削幅(mm)12
材質(刃)刃物用炭素鋼
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フランジ付のダイヤモンドホイール。
切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に
適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2
仕様乾湿両用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
ねじの呼び寸法M10
チップ幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ふち・入隅など、際削りに適した鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。
刃幅(mm)50
全長(mm)約210
質量(g)約260
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。
高さ(mm)180
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
出力(W)190
コード長さ(m)1.8
電源(V)100
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工
幅(mm)55
奥行(mm)45
刃幅(mm)40
材質(刃)炭素工具鋼
平板・スパンなど、現場での使用を優先した縦切鋏。
用途板金作業に。
全長(mm)約270
切断能力(mm)カラー鉄板、アルミ板、銅板0.8
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
狭い所の草刈りに。水ギワに。水ハネ少なく水田のキワ刈などに。狭い場所に。庭木のスキ間等取り回し抜群。黒豆の収穫に。畝周りにも。
用途一般草刈り
外径(Φmm)180
刃数(p)24
アズワン品番64-9645-90
メーカー商品コード219796
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
普通のノミでは削れない、キワ削り作業に
木彫細工に使える便利なのみ
カービング、装飾彫りなどに適している
細部スジ入れや切りこみに
刃幅(mm)9
全長(mm)170
材質刃物鋼
質量(g)65
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
コンクリートの隙間に生える草のキワ刈に。チップを使わず台金に刃付け。回転しながら台金を削るから切れ味が持続。両面使用可能。
用途一般草刈り用
穴径(mm)25.4
ヘッド上部が平面になっており壁際やコーナー部分の釘打ちがしやすいです。くぎ抜き爪は薄く丈夫なので釘が抜きやすく、コジり作業にも使いやすいです。ハンドルグリップのお尻側で壁を傷つけずにアンカー等を打ち込めます。グリップは滑りにくくクッション性に優れます。
トラスコ品番679-3296
材質工具鋼
全長(mm)283
呼称1/2ポンド
ハンドル直径(mm)23.9
頭の全長(mm)140
頭径(mm)30
1丁
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。
通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。
刃型キワ左型
キワ刈用・おわん型で地面を滑らせて草刈り可能・斜面、接地用
用途一般草刈
根魚権蔵の穴釣り専用ロッド。ガシラ、アイナメ、ソイ、メバルなどの根魚をターゲットにした穴釣り専用ロッドが根魚権蔵ブランドでデビュー。防波堤やテトラのキワに「ぽちゃ!」と落としこむのに適した全長75cmと105cmのショートレングス設計。「根魚権蔵キワスピン」「根魚権蔵キワラウンド」とカラーもベストマッチングでセットして使うと楽しさもさらに広がります。・ロッドカバー付。・スピニング・ベイト兼用モデル
元径(mm)6.5
継数(本)1
錘負荷(号)8
先径(mm)0.8
グラス(%)90
【小さくてかわいい彫刻刀、できました。 三木章刃物 短柄彫刻刀】。【コンパクト設計】:。柄の長さを約30%カット(従来比)。全長14.5cmを実現。女性やお子様の小さな手にも使いやすい彫刻刀です。【安来鋼で長持ち】:。刃は切れ味に優れた安来鋼を採用。職人が刃付けを1本ずつ手作業で行うので、高品質な彫刻刀を長くお使いいただけます。【職人の手作り】:。国産の朴(ホウ)の木を刃部に貼り合わせて仕上げるので、刃が抜けにくく丈夫です。研ぎに伴い刃が短くなっても、柄を削ってご使用いただけます。【刃のかたちマーク】:。柄の底の刃のかたちマークで、刃の種類をわかりやすく見分けられます。短柄彫刻刀オリジナルのアイディアです。
刃型キワ刀(印刀)
全長(cm)約14.5
材質本体:朴 / 刃:安来鋼
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状キワ型
全長(mm)140
刃幅(mm)4.5
アズワン品番64-7878-01
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
チャック能力(mm)2~13
錐の最大送り(mm)52
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)104×165
電源(V)単相100
電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)0.25
コード長さ(m)1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)255
振り(mm)208
全高(mm)580
付属品チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)20
回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状キワ型
全長(mm)140
刃幅(mm)1.5
アズワン品番64-7877-98
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状キワ型
全長(mm)140
刃幅(mm)7.5
アズワン品番64-7878-03
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。
通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。
刃型キワ(印刀)型
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状キワ型
全長(mm)212
刃幅(mm)13.5
アズワン品番64-7876-39
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状キワ型
全長(mm)212
刃幅(mm)12
アズワン品番64-7876-38
1本
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状キワ型
全長(mm)212
刃幅(mm)9
アズワン品番64-7876-36
1本
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状キワ型
全長(mm)212
刃幅(mm)7.5
アズワン品番64-7876-35
1本
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状キワ型
全長(mm)212
刃幅(mm)1.5
アズワン品番64-7876-30
1本
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状キワ型
全長(mm)140
刃幅(mm)6
アズワン品番64-7878-02
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ