板状のフックで容易に開閉できます。
用途チェーンの先端金具として。
材質スチール
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
種類スナップフック
仕上ニッケル
PC-5、PC-15用の追加フック。
用途鍵の保守管理等
材質(フック)合金、(付属リング)SWB・60カーボン
色シルバー
質量(g)44
1パック(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
長さ(cm)約6.5
寸法(mm)約11(ナスカン)
多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。
ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。
ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)15
材質リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
材質真ちゅう
寸法A(mm)23
参考使用荷重(kg)1
表面処理ニッケル
寸法C(mm)3
破断荷重(kg)7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥119
税込¥131
当日出荷
カラビナはキーフックより大きいので着脱が簡単です。また、カラビナだけでも使うことができます。
形状オフセットD型
ロック機能なし
材質ベルト/本革、カラビナ/アルミニウム、金具/鉄、メッキ
全長(mm)135
質量(g)50
ベルト幅(mm)約20
適合ベルト幅(mm)約50
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
光製キーボックス(KBP-10~60)専用のネームホルダー、紛失時の予備などに
材質(本体)ポリエチレン(金具)スチール
色混色
1パック(5個)
¥219
税込¥241
欠品中
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類リンク
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネコポス規格対応の高さ25mmの段ボール箱です。
折り目が付いて組み立て簡単!
開封に便利なミシン目入りです。
用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に
対応ネコポス、ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便
1パック(10枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
スマートキーも収納し傷がつきにくいパーテーション付き。
上質な本革調の素材を使用。
3連フックでキーを3個とスマートキー1個を収納できる。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×60×33
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。
材質マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆうパケット対応ボックス! 組み立ても簡単!
厚みは規格最大厚の25mm!A4サイズがぴったり入ります。
用途ゆうパケット発送の梱包に
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理クロムメッキ
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヤマトの新配送サービス「ネコポス」対応ボックスです。
ネコポスで配送できる最大サイズで、A4ぴったりで高さ25mmに対応しています。
便利な開封用ミシン目付き。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)309×226×26
内寸奥行(mm)307
内寸幅(mm)224
外寸法・幅(mm)226
外寸法・高さ(mm)26
メーカー商品コード2123000
外寸法・奥行(mm)309
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)307×224×22
内寸高さ(mm)22
1パック(10枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
直径(Φcm)1(二重リング)
長さ(cm)約6
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号035
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)対応
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。
キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用
材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P
質量(g)74
部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー
表面処理3価クロメート、Cr、Ni
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
アルミニウム キーボックス。専用のキーホルダーを仕様して鍵を保管することができます(キーホルダーはスターターとして6個付属)。90度以上開く使いやすいキーボックスで、本体は鍵で開閉します。キーホルダーには分類に役立つラベルを挟めるので保管に便利です。付属の固定金具で壁掛けも簡単に行えます。
用途鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
奥行(mm)118
やわらかく機器や画面を傷つけにくい、iFaceリングストラップ
柔らかいシリコン素材のiFaceリングストラップ。
今回、SNSなどで話題になったReflectionパープルケースと同じカラーのリングストラップが新登場!
その他にも人気の「iFace Reflectionカラー」と、ニュアンス香る「くすみカラ ー」と豊富なバリエーション。
あなたらしいカラーコーデが楽しめます。
・指を通して落下防止に
・やわらかく外側に金具を使用していないため、機器や画面を傷つけにくい
・軽量!わずか約2g
・男性も使いやすいリングサイズ
・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質シリコン、真鍮、ポリエステル
質量(g)約2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約97×29×5(ストラップ紐含む)
リング内径(Φmm)約22
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
パッと目を引く鮮やかなネオンカラー!Neoシリコンリングストラップ
柔らかいシリコン素材のiFaceリングストラップにネオンカラーのNeoが登場!
透け感がおしゃれな鮮やかなネオンカラーのリングストラップは、付けるだけで一気にトレンド感がアップ。
Reflection Neoケースとお揃いカラーで合わせるのがおすすめ!iFace Look in Clear Lollyケースと合わせるとPOPな印象に。
お手持ちのiFaceケースと合わせて、あなたらしいカラーコーデを楽しもう。
・指を通して落下防止に
・やわらかく外側に金具を使用していないため、機器や画面を傷つけにくい
・軽量!わずか約2g
・男性も使いやすいリングサイズ
・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質シリコン、真鍮、ポリエステル
質量(g)約2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約97×29×5
リング内径(Φmm)約22
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマホケースに貼るだけで使える、スマートフォンの落下防止用キーリングハンガーチェーンです。 。パールとゴールドの金具で上品な印象です。カジュアルやエレガントなど幅広いファッションスタイルにマッチ。お手持ちのスマホケースを自分好みにアレンジできます。 。耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しています。 。チェーンの両端はカラビナになっているので簡単に外すことができて、ワイヤレス充電や電子決済を邪魔しません。 。貼り付け位置や充電器の大きさで充電ができない場合があります。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けないでください。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容キーリングハンガーチェーン、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質ABS、亜鉛合金
全長(mm)約170
色パール
耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
厚みのある止め金具付きの錠前です。
キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途小型キャビネット・各種小型機器
材質C3713、ZDC、SPCC、S
質量(g)76.2
部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ
表面処理Ni、Cr、3価クロメート
キー番号No.500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
3Pラッチングシステム商品です。
平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。
また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等
材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA
質量(g)597
部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー
表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色
キー番号No.282
RoHS指令(10物質対応)対応
操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。
+、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)
材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP
部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチにもなる宅配ボックス。
大容量だからストッカーとしてもお使いいただけます。
大きな荷物もたっぷり収納。
完成品ですぐ使える。
ダンパーも2か所で安心。
用途普段はベンチや縁台に。
投函タイプ上入れ上出し
色ベージュ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×375×470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受け取り:550×320×390
質量(kg)受取:60
耐荷重(kg)上部:100
本体質量(kg)16
材質/仕上亜鉛めっき鋼板/焼付塗装
付属品キー2本/印鑑ケース1個/固定金具2個/コンクリートプラグ2個/アンカー2本/六角レンチ1本/コーナークッション4個
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
背面の金具にワイヤーを付けると盗難防止になります。(ワイヤー、印鑑は別売)
用途仕事で受け取れない・用事で外出・てが離せない ネットで便利になったのに受け取り事が不便に感じてしまう
付属品キー2本、印鑑ケース1個、使い方シール1枚、固定金具2個プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本、コーナークッション4個
寸法(mm)受け取り:350×400×720
材質/仕上亜鉛メッキ鋼板(スチール)、焼付け塗装
本体質量(kg)13.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×810
投函タイプ前入れ前出し
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等
材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA
部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー
表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
宅配ボックス「リシム」シリーズ、使いやすい大きさで人気の「ミドル」です。上段がポスト、中段・下段が宅配ボックスになった兼用ボックスです。上段ポストは、可変ダイヤル錠付きでA4サイズ封筒に対応しています。中段ボックスは80サイズに対応、小物の受取りに便利です。下段ボックスは、2Lペットボトル1ケース(6本)が入る大容量!。留守でも複数荷物が受け取れるので、ネットショッピングを頻繁にご利用の方、本・雑貨など比較的小さい物が多く届く方にもお勧めです。
用途宅配ボックス兼郵便受として
付属品キー4本(上下同一)、印鑑ケース2個、使い方シール2枚、コーナークッション4個、固定金具2個、プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本
材質亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)
質量(kg)【下段】最大20【中段】最大15
色濃木目調(扉)、サテンブラック(本体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段郵便ポスト】335×280×30【中段宅配ボックス】350×290×190【下段宅配ボックス】350×280×390
本体サイズ(mm)幅410×奥行325×高さ820
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP
質量(g)423
部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー
表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色
キー番号No.M345
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
関連キーワード