約11cm~約40cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム
自然長(mm)約110
最大長(mm)約400
1個
¥359
税込¥395
欠品中
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。
約30~120cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム
主要材質チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム
伸縮範囲(cm)約30~120
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
チェーンが楽にのびて使いやすく、盗難・紛失防止に!
用途キーチェーン
材質(チェーン)ポリウレタン樹脂/(金属・金属フック)スチール
色クリア
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
最大長(mm)1500
自然長(mm)320
材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプカールコード式
線径(Φmm)2.7
自然長(mm)300
最大長(mm)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
自然長(mm)380
アズワン品番65-0477-67
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
紛失、落下防止に安心のキーチェーンです。カギ、小銭入れ、定期入れ等軽量なものの取り付けに最適です。
ホルダー数3
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格(社)仮設工業会非該当品
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
26cm~120cmに伸縮
高耐久スパイラルチェーン
最大長(mm)約1200
自然長(mm)約260
材質チェーン=PU、金属部=スチール
アズワン品番65-0406-23
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
のびだるみに強い!。ファイバー入。携帯ストラップ付。ベルトを着けない女子が使えるプラクリップ付
用途キーチェーン
材質(チェーン)PU・ナイロン/(金具)スチール/(金属フック)ニッケル/(クリップ)PC/(ストラップ)ナイロン
色クリア
クリップが2点吊りで、表示面が裏返らない構造です。
ストラップはスライド式でひも長さが調整できます。
ひもを強く引っ張られると安全パーツが外れるので安心。
最大長(mm)約1200
自然長(mm)約260
材質チェーン=PU、金属部=スチール
アズワン品番65-0406-24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
こんなお得な商品も!
キーホルダー リール式
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様引込力120g
トラスコ品番356-8750
材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)52
厚さ(mm)約19
高さ(mm)157
質量(g)79
コード長さ(m)1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様●チェーン長:610mm●ボール径:2.3mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-2241-89
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
Originalグローブをミニチュア化したアイテム。キーチェーンとはいえ、Originalグローブと同じ耐久性に優れた信頼の素材で作られており、タッチスクリーン操作にも対応しています。サイズは約4インチ × 2.5インチ(約10cm × 6.5cm)です。
シリーズミニチュアグローブ型キーホルダー
型番MG-KEY
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
栓抜き機能付き、Zラック キーチェーン ボトルオープナー。耐久性の高いステンレススチールを使用した本体は、ゲートを少し押すだけでスムーズに開閉し、ベルトループやバッグなどに簡単に取り付け可能です。また、計算されたゲート位置で外れにくい設計になっています。さらに、ボトルオープナー(栓抜き)機能が特徴的なキーホルダーです。カラビナの反対側には、3つのマイクロリンクカラビナーが付属しており、マイクロリンクで鍵やアクセサリー、キーホルダーを安全に引っ掛けることができます。
材質ステンレススチール
質量(g)約20
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)18×72×13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトサイズでカラビナ付きのキーチェーンライトです。COB投光ライトを搭載しています。携帯しやすい手のひらサイズで、重さもたったの27gと超軽量です。また、本体上部がカラビナ状になっているので、腰回りなどに携帯でき、紛失を防ぐことができます。電池不要の充電式なので、繰り返し使用することができます。点灯モードは「ハイライト」、「ローライト」、「フラッシュ(点滅)」の3種類あり、ボタンを指定回数押すことで切り替えることができます。背面の折り畳み式スタンドを起こせば自立させることも可能で、卓上ライトとしても使用できます。
用途USB充電式のLEDライト、現場作業員の携帯用ライトに。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、説明書
寸法(mm)20×45×61
ケーブル長(m)USB Type-C:0.25
光束(Lm)ハイライト時:200、フラッシュ時:60、ロ-ライト時:60
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)ハイライト時:2、フラッシュ時:1.5、ローライト時:3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
入数は5個入りです。
仕様真鍮メッキ
エスコ品番EA916ZC-19
長さ(mm)120
質量(g)約10/5本で
ボール径(Φmm)3.1
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
材質真鍮メッキ
質量(g)5本で約10
チェーン長(mm)150
ボール径(Φmm)3.1
アズワン品番64-7946-42
入数5本
1袋(5個)
¥265
税込¥292
翌日出荷
超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチロータリータイプ
保護等級IPX4
外径(mm)10
点灯時間最大/8時間30分
電球の種類LED
特殊用途防沫
超軽量の、携帯しやすい手のひらサイズ!。4種類(高輝度・中輝度・低輝度・点滅)の点灯モードで、使用状況に応じて使い分けができます。本体上部のカラビナで身に着けることもでき、折り畳みスタンドを起こして自立させることも可能です。電池不要の充電式です。
付属品本体、USB Type-Cケーブル、説明書
規格20×45×61mm
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
チェーン長(mm)100mm
ボール径(Φmm)2.3mm
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。
80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。
保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
用途暗闇での明かりの確保に
仕様80lm(アップグレード)
トラスコ品番818-5874
セット内容Oリング、Keyリング
質量(g)14.5
外径×全長(mm)12×76
使用チップ(LED)Cree XPG
保護等級IPX8
縦(mm)13.5
横(mm)15
耐衝撃性1.5m
照射距離(m)(有効)15
電球の種類LED
特殊用途防水
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
チェーン長(mm)150mm
ボール径(Φmm)2.3mm
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
キーホルダーサイズのLEDライト。
ストリームライト社のロゴがスイッチになっています。
電池の消耗を防ぐため、スイッチオンから4分後に点滅し始め、6分後に消灯します。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
チェーン長(mm)120mm
ボール径(Φmm)2.3mm
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
カット済みボールチェーン (コネクター付き)。鍵を安全にまとめて保管。
材質スチール (ニッケルメッキ)
チェーン長(mm)114
径(mm)ボール:3.1
1パック(100本)
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
シンプルなデザインと機能性、Oリング キーチェーン。Oキーリングにストラップが付属。ストラップにゲート部分をすっきりと収納可能。ダブルリングの代替品としておすすめです。
材質ステンレススチール、ポリエステル(ストラップ)
質量(g)約8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)37×91×6
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
真鍮メッキ。
質量(g)100本で約200
径(mm)ボール:3.1
こだわりが形になった。
多様するシーンに対応するRAUZシリーズ。
アクティブに動く人ほど、身につけるモノにはこだわりがある。
そんな人々の感性を動かす、優れたクオリティーとデザイン。
豊富なバリエーションであなたのニーズに応えます。
寸法(mm)110×50
適合ベルト幅(mm)70まで可能
適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パスキーケース ピタットパスで通学&買い物&家の鍵などこれ1つでおでかけOK!
マグネットで付けはずしカンタンなのに、落ちにくい!タッチロック機構
仕様スパイラルチェーン付で、最大約60cmまで伸縮可能
主要材質本体=ポリエステル
サイズ(mm)85×160×25
iPad Air/iPhone5s iOS7.1 対応! 牛カバーがコネクターを保護してくれるキーホルダー型データ転送・充電両用ケーブル
※今後のOSバージョンアップなどによりご利用頂けなくなる可能性がございます。予めご了承ください。
仕様コネクタータイプ:Lightning/microUSB - USB A
材質シリコン(収納部)
寸法15cm
対応機種タブレット
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ転送・充電
USB Type-C ビデオコンバーター 4K/30Hz対応 本体一体型フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-HDMIポータブルアダプタ。USB 3.1 Type-Cポート搭載ノートパソコンその他デバイスを4K対応のHDMIモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-Cビデオコンバータは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先のHDMI機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(1)オフィスまたは外出先での高解像度プレゼンテーション、(2)スマートフォンやタブレットをHDMIモニタに接続、(3)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>キーホルダー付きのディスプレイアダプタは、失くさないようにキャリケースに付け、常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。着脱式のキーホルダーは、必要に応じて取り外し使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(1.3インチ)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)32
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)17
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)48
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)0.33
対応解像度3840×2160(4K)@30Hz
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ