こんなお得な商品も!

キーホルダー リール式
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様引込力120g
トラスコ品番356-8750
材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)52
厚さ(mm)約19
高さ(mm)157
質量(g)79
コード長さ(m)1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。
ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。
キー吊り下げに便利なナスカン付きです。
吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き
材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス
厚さ(mm)約19
ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消!!。普段はコンパクトに収納!!使う時だけ伸ばして便利に使えます。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・
用途カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます
本体寸法(mm)Φ43×11
ワイヤー径(Φmm)0.8
リング寸法(mm)Φ30×2.1
ワイヤー長(mm)900
ホルダー寸法(mm)高さ40×幅15
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様引込力120g
トラスコ品番356-8768
材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)41
厚さ(mm)約19
高さ(mm)103
質量(g)47
コード長さ(m)0.55
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。
厚さ(mm)10
質量(g)31
外径(Φmm)40
リング外径(Φmm)30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
キャッチコピー:定番のリールキーです。商品説明:丈夫で切れにくいワイヤーです
セット内容本体×1
材質本体:ABS、Wリング:鉄、コード:ナイロン
包装袋入
寸法(Φ×mm)約32×90
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。ナスカンで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。
コード長さ(mm)600
荷重(g)使用可能:50
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
伸縮タイプのステンレスワイヤー式コードリール。リール収納時、鍵の重さで垂れないロック機能付き。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色ブラック
材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ステンレス
質量(g)93
チェーン長(mm)110
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。
ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。
ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。
工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。
使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1
トラスコ品番308-6321
質量(g)100
製品質量(g)100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。
スナップボタン付きのメッシュストラップとメタルリングで、鍵などを固定できます。
最大50cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として
寸法(mm)130×40×14
色ブラック
質量(g)40
コード長さ(mm)600
カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。 最大60cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として
色シルバー
質量(g)35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4×10.5×1.5
ワイヤー長(mm)600
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。アルミカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。
コード長さ(mm)600
荷重(g)使用可能:50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。
コード長さ(mm)600
荷重(g)使用可能:100
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ワイヤー
トラスコ品番796-2762
質量(kg)(取付工具)1以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。スチールカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。
コード長さ(mm)600
荷重(g)使用可能:50
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
キャッチコピー:定番のリールキーです。商品説明:丈夫で切れにくいワイヤーです
セット内容本体×1
材質本体:ABS、Wリング:鉄、コード:ナイロン
包装袋入
寸法(Φ×mm)約32×90
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)。伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消! !。普段はコンパクトに収納! ! 使う時だけ伸ばして便利に使えます。リング部には160g以上取付けないでください。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・。カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます。鍵や手帳、定期入れ等の貴重品の保管・管理はお客様のご注意の元にご使用ください。リング部には160g以上取り付けないで下さい。ナイフ等の鋭利なものは絶対に取り付けないでください。反力で思わぬ事故につながります。腰部分の装着は子どもや幼児の目の高さになります。とり回しには十分にご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ベルトホルダー】15×40
ワイヤーロープ直径(Φmm)0.8(PVC含む)
ワイヤー長(mm)900
寸法(Φ×mm)【本体】43×11、【リング】30×2.1
好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
ワイヤー長(mm)850
ワイヤー径(Φmm)1.8
材質ABS・鉄・PVCカバー
寸法(縦×横)(mm)85×55
120センチまで伸びるビニールコーティングワイヤーを使用。
ベルトに固定出来るベルトクリップとしっかり接続出来るOリング付。
取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。
用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして
材質ステンレスより線、ビニールコーティング
本体外径(Φmm)60
全長(cm)最大120
リング外径(Φmm)30
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
今までのキーバックワイヤーを付けられなかった大きめのカラビナ、ナスカン、25ミリ幅までのウェビングベルト等に直接付けることができます。裏面には便利なベルトクリップ付き。
材質プラスチック、ステンレス
能力【巻き戻し】120g
荷重(kg)【全部伸出時】2
材質(ワイヤー部)ステンレス撚線
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-
材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト
タイプストレート
機能アシストロープ、ロープ連結より戻し
取付け方法ナスカン
ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)
ロックフリー式
大きめDカン付きでカラビナ工具差へセット可能
材質ワイヤー:ステンレス撚線
内寸(mm)Dカン縦横:17×25
しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g)(保持)40以下
コードPEライン
伸長(cm)120
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!
用途作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に
仕様自動巻き上げ式のキーリール
材質スチール/ステンレス/アルミ/POM
全長(mm)190
質量(g)58
耐荷重(kg)全部伸出時:2
ワイヤー長(mm)600
巻戻し力120g
ワイヤーロープ直径(Φmm)2
ワイヤー長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×24×93.6
アズワン品番64-0888-90
鍵ダイヤルタイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用可能で、手袋、タオルなどの携帯に便利です。ワンタッチクリップで簡単に脱着可能です。伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用できます。リールはボタンを押して抜くとワイヤーが伸縮し、伸縮の必要がないときはカチッと音がするまで差し込みます。
用途手袋、タオルなどの携帯に。
材質樹脂
長さ(mm)155
伸長(cm)リール最大:70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
腰に付けたままでカギを伸ばして使用できるコードリール。リング部分に目的の物を付け本体をウエスト部分に取付けます。ワイヤーは約120cm伸びてチェーンタイプの倍の長さで、自動的に戻ります
用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に
材質【本体】スチール【ワイヤー】ステンレス
色ブラック
長さ(cm)【ワイヤー】120
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
腰に付けたままでカギを伸ばして使用できるコードリール。リング部分に目的の物を付け本体をウエスト部分に取付けます。ワイヤーは約120cm伸びてチェーンタイプの倍の長さで、自動的に戻ります。ケブラーは軽量かつ強度に優れ、同重量の鉄と比較して強度は5倍あります
用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に
材質【本体】スチール【ワイヤー】ケブラーコード
色シルバー
コード長さ(cm)120
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ケブラーは耐摩耗性に特に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色ブラック
材質本体:スチール、ワイヤー:ケブラー
質量(g)72
コード長さ(cm)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
伸縮自在のリール式。着脱しやすい大型カラビナ。最大伸長:約60cm。耐荷重:約60g以下。最大口開き幅:約35mm
用途厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!
材質本体:ABS樹脂フック:ポリアセタールリング・ワイヤー:鉄
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
丈夫でサビない真鍮製チェーンが最大90センチまで伸ばせます。
ワイヤーに比べて絡まりにくく切れにくく耐久性に優れています。
取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。
本体背面にベルトクリップ付。
用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして
材質真鍮製チェーン
本体外径(Φmm)60
全長(cm)最大90
リング外径(Φmm)30
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。長さを調節できるストッパー付です。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などの取り付けに。
仕様引込力50g
トラスコ品番356-8776
材質(本体)ABS樹脂(ライン)ナイロン
幅(mm)54
厚さ(mm)約25
高さ(mm)103
質量(g)41
コード長さ(m)0.95
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に後づけアクチュエーター式による車両のドアロック方式に対応するための専用モーターです。
接続には別売オプションの451M、452Tが必要となります。
集中ドアロックが装備されている車両でもニッサン、マツダ車など車種により524Nが必要となります。
集中ドアロックが装備されていない車両ではドアの枚数分の524Nが必要となります。
アズワン品番64-9313-03
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
ブランド『キーバック』のキーリール。確かな品質で高い耐久性と使いやすさ。
トラスコ品番509-4378
材質本体:ポリカーボネート、ワイヤー:ナイロン、リング:鉄、カラビナ:アルミニウム
色ブラック
縦(mm)147
横(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
町にマッチするクリーンなデザイン。排水口がついておりますので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。後部に転倒防止用のボルトがついておりますから、壁などに草地を引っかけることができ、強風時も安心です。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。防犯やプライバシー保護の為にプッシュ式のワイヤー錠がついております。
街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。衝撃に強いポリエチレン製。排水口付きで衛生。転倒防止用のボルトが付いております。町内会、自治会などのゴミ集積所。マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。防犯のためのワイヤー錠が付いております。
仕様●サイズ:幅1370×奥行745×高さ1150mm●容量:800L●本体重量:36kg●標準色:ライトグレー●材質:ポリエチレン(再生素材)●プッシュ式ワイヤー錠付
アズワン品番67-2521-17
1台
¥108,800
税込¥119,680
16日以内出荷
町にマッチするクリーンなデザイン。排水口がついているので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。後部に転倒防止用のボルトがついているので、壁などに草地を引っかけることができ、強風時も安心です。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。防犯やプライバシー保護の為にプッシュ式のワイヤー錠がついております。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ