クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。
ラチェットレンチにセットすれば、差込角ソケットを使用することが出来ます。
用途ギアテックラチェットレンチにセットしてラチェットハンドルとしてご使用下さい。
仕様クイックリリース機構付き
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
首振角度(°)180
送り角度(°)5
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
6.35mm角ドライバービットをセットすれば、ラチェットドライバーに早変わり。
用途ギアテックラチェットレンチ10mmにセットしてラチェットドライバーとしてご使用下さい。
適合6.35mm角ドライバービット用
使用寸法10mm
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。
切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
形状S型
ラチェット機構あり
正逆は切替ピン式です。
ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。
狭い場所に最適です。
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
本締め可能。
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
送り角度(°)5
レンチ等に付けてソケットを回す事ができます。薄いので狭い所で使用できます。ギアレンチに付けるとラチェットの様に使用できます。
差込角(mm)6.3(10mmレンチ用)、9.5(13mmレンチ用)、12.7(19mmレンチ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16
長さ(mm)1500
エスコ品番EA628ZK
材質スチール
寸法(mm)Φ16×1500
質量(kg)2.5
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
ハーレー乗り、アメ車乗りの方必見!
インチサイズのコンビネーションレンチセットです!
セット内容3/8/7/16/1/2/9/16/5/8/11/16/3/4inch
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4
首振りあり
ラチェット機構あり
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。
シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。
【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。
【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
濃縮されたシリジウム粒子を車のギヤオイルと混合し注入します。
金属表面の粗さが約50%軽減することでフリクションが軽減し、ギヤの保護、油温上昇を抑制する効果も得られます。
用途MT/AT・トランスミッション、ディファレンシャル内部の摩擦面修復剤
使用の目安マニュアル、オートマチックトランスミッションギアボックス(<オイル量5Lまで)1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
レンチ等に付けてソケットを回す事が出来ます。薄いので狭い所で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューテックテクノロジー&製品コンセプトのままに開発されたインターセプターギアオイルシリーズは、手軽に頂点のフィールと性能を体感できる新感覚ギアオイルです。
従来のストリート・ライトチューンの枠に収まりきらない製品です。
SAE75W-85
成分化学合成(エステル系)
容量(L)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量2L
危険物の性状非水溶性
1個(2L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ギアカット型のスポンジにより口全体の汚れを絡めとります。1本ずつ個包装。弾力があり水に強いプラステック軸。用途に合わて曲げても使えるしなやかな軸。底が塞がっているので液漏れしなく安心。
材質スポンジ部:ウレタン、軸:ポリプロピレン
質量(g)約1.5
サイズ(cm)長さ15、スポンジ部:幅1.5
軸ラスチック軸
1箱
¥6,230
税込¥6,853
5日以内出荷
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
外径(Φmm)147
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
刃数(p)30
トラスコ品番852-3832
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード