46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
1個
629 税込692
欠品中

スムーズな作動と高い信頼性が特長のギヤボックス。 ギヤ比は16.6:1、58.2:1、203.7:1の3種が選べ、高速回転が 必要な工作から、パワーが必要な工作まで幅広く応用可能。 さらにクランクアームでユニークな動きも工夫できます。 ギヤとケースは強化樹脂製で確実な組み上がり。 FA-130モーター付き。
1個
629 税込692
欠品中

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
1個
809 税込890
欠品中

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
1個
809 税込890
当日出荷

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
809 税込890
欠品中

ギヤを組みかえることで6種類のギヤ比が選べるギヤボックスの組み立てキット。コンパクトサイズで縦置きでも横置きでも取り付けできます。出力シャフトの位置は3ヶ所が選べ、I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。幅広い動きの様々な工作が楽しめます。付属のアダプターを使えばRE-140モーター、FA-130モーターも使用可能。
幅(mm)45 高さ(mm)27 回転数(min-1[r.p.m])約870/約338/約132/約51.3/約19.9/約7.8 横(mm)68 トルク(gcm)161/415/1032/2400/(2306)/(2306)※()内の測定値はクラッチ作動時のものです。 ギヤ比11.6:1/29.8:1/76.5:1/196.7:1/505.9:1/1300.9:1
1個
1,198 税込1,318
欠品中

乾電池(1.5~3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。
仕様出力シャフト3mm角 付属品RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入 寸法(mm)52×35×26(シャフト含まず) ギヤ比114.7:1、38.2:1、12.7:1
1個
809 税込890
当日出荷

2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。
全長(mm)75 回転数(min-1[r.p.m])227/65 全高(mm)23 シャフト長さ(mm)100(出力) 取付幅(mm)50 トルク(gcm)419/1404 ギヤ比58.2:1/203.7:1
1個
799 税込879
欠品中

4速パワーギヤボックスHEは、モーターピニオン(10T、12T)の交換とスパーギヤの位置変更、そして中間と最終段のギヤの組み替えで39.6:1、47.6:1、61.7:1、74.1:1の4種のギヤ比が選べ、パワーを必要とする工作に適しています。ネジ付の直径4mm出力シャフトは2箇所の位置が選択可能。クランクアームや六角ハブもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
1個
999 税込1,099
欠品中

1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付 全長(mm)160 全幅(mm)127 電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)約88
1セット
2,098 税込2,308
欠品中

動きのある水物工作の工夫を広げます!ミニ水中モーター(高速タイプ)に取り付けて、サイドにパワーを取り出せる組み立て式のギヤボックスです。スクリューのかわりにピニオンギヤを取り付け、クラウンギヤを使ってモーターの回転を減速。パワーを取り出す六角シャフトは3箇所の穴位置が選べ、円形のクランクプレートや取り外し可能な車輪も装備。水陸両用車の工作も楽しめます。また、六角シャフトにはミニ四駆のホイールも取り付けできます。フロートとして使う発泡スチロール(別売)などをネジ止めするためのプレート付。
仕様ミニ水中モーター(高速タイプ)付き 全長(mm)109 直径(Φmm)23(ミニ水中モーター) 電源単4形電池1本使用(別売)
1セット
1,198 税込1,318
12日以内出荷

ワンダーキットギアボックス
「WK-MAY01」のベースとして使用されているDCモーター付きギヤボックスです。6軸仕様で先端部はタイヤ型と虫の足型の2種類から選択が可能です。DCモーター2個付きで左右それぞれ独立しています。夏休みの工作やオリジナルロボットの製作に最適な素材です。
種類工作キット 仕様出力軸/6(先端部はタイヤ型・虫の足型の2タイプ付き) 回転数(min-1[r.p.m])出力/200 モーター2個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×50(タイヤ型時) モーター電圧(V)定格/DC4.5
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90 全高(mm)(完成時)38 取付幅(mm)(完成時)40 ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。
セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本
1セット
629 税込692
欠品中

セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm)約6 軸穴径(mm)1.9 モジュール0.5
1個
249 税込274
当日出荷

【ハンダ付け不要】モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セット。オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工済。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製。フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチ、前輪は左右にステアリング可能。
仕様モーター付き、単3形電池2本使用(別売) 全長×全幅W×全高(mm)175×105×65
1個
1,798 税込1,978
欠品中

【ハンダ付け不要】片側3連の6つのクローラー(キャタピラ)を装備した3chリモコンロボットの組み立てキットです。車体前部に駆動用のツインモーターギヤボックスを搭載。全てのクローラーが駆動します。
1セット
4,398 税込4,838
欠品中

【micro:bitを搭載した、すぐに遊べるプログラムロボット 】。教育用マイコンボードmicro:bitと、超音波センサー、モーター駆動回路などを搭載した、クローラー走行のロボット工作セットです。超音波センサーが障害物を感知するとその情報をmicro:bitが受け取り、ダブルギヤボックス内の2つのモーターをコントロールし、障害物をよけて自動走行します。本体は、上部がライトグレイのクリヤーパーツなのでmicro:bitのLEDがよく見えます。【パソコンでプログラムすれば面白さがさらに広がります】。micro:bitには走行プログラムがインストールされているので組み立てるとすぐに遊べますが、パソコンでプログラミングを行うことで、ロボットの動きを自由に変えられます。プログラムはWEB上にある無料のソフト「MakeCode」がおすすめです。「くり返し」「出力する」「3秒待つ」などの動作を指示するブロック状のアイコンを並べていけばプログラムが完成します。コントローラー用として別売のmicro:bitを用意すれば、ロボットを無線操縦することが可能です。【 基本スペック 】。完成時の全長約136mm、幅約128mm、高さ約116mm。130モーター2個付き。接着剤を使わずに、ネジ止めとはめ込みだけで手軽に組み立てられます。【 別にお求めいただくもの 】。単3形電池2本。【YouTube】。注目のマイコンロボット工作セット(クローラータイプ)、ロボットの動きとプログラミングの様子を動画でチェック!
アズワン品番67-0357-66
1個
11,980 税込13,178
欠品中

モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済) 全長(mm)140 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(シャーシ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ロボットのベースとして最適な素材です!年々高まりを見せているロボット競技会。ロボット工作のベースに最適なラージサイズの穴開きプレートです。工作の各種ギヤボックスも余裕を持って搭載できる210×160×3mmサイズ。直径3mmの穴を5mm間隔であけた構成は今までのユニバーサルプレートと同様ですので、組み合わせて使うのも便利です。
1個
629 税込692
欠品中

プーリーを組み合わせて手軽にパワーユニットが作れます。5種類のサイズのプーリーやブッシュ、糸ゴムなどが入って、工作にあわせてスピードやパワーを変えることが可能。モーターホルダーやプーリーステーは樹脂製ベース上にまとめて取り付けられ、動きの工夫に幅広く使えます。FA-130モーター付き。
1セット
699 税込769
欠品中

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固体の中で最も摩擦係数の低いフッ素樹脂PTFEの微粒子を配合した高性能グリスです。 ギヤやシャフトの動きをスムーズにし、パーツの摩耗を防ぎます。 さらに、ベースオイルに100%化学合成油PAOを使用し、低温でも硬くなりにくく、高温での潤滑性能にも優れています。
用途ミニ四駆M、ギヤボックス 質量(g)3 危険物の類別非危険物
1本(3g)
399 税込439
当日出荷

トラックやトレーラーなどの自動車工作に幅広く使えるホイール付きのタイヤを4本セット。ホイールは3速クランクギヤボックスやツインモーターギヤボックスと同じ六角シャフトタイプに対応。はめ込み式で手軽に取り付けられます。
シャフト3×100mm×2本付属 タイヤサイズ直径36mm、幅16mm
1セット
359 税込395
当日出荷

ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm)18.7×15.5 全長(mm)27(シャフト含む) 直径(Φmm)最大15.5 質量(g)11(モータのみ) 種類汎用モーター シャフト径(Φmm)1.5 回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
239 税込263
当日出荷

幅が狭いので大型の車体をコンパクトに製作できるタイヤセット。剛性が高いソリッドタイヤですから左右のタイヤを逆回転させての超信地旋回も軽快。大型の工作やパワーが必要な工作に適しています。また2種類のホイールハブが付属し、各種ギヤボックスにも取り付けられます。
タイヤサイズ直径58mm、幅16mm
1セット
479 税込527
欠品中

ホイールにセットずみの56mm大径タイヤの2本セット。2種類のホイールハブをセットして、楽しい工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ、テクニクラフトシリーズのギヤボックスにも組み合わせられます。タイヤはトレッドパターンをリアルに彫刻しました。ホイールハブはクランクアームとして使うこともできます。
タイヤサイズ直径56mm、幅25mm
1セット
509 税込560
当日出荷

TAMIYA(タミヤ)メカ・ダチョウ
長い足で2足歩行するダチョウのロボット工作セット。モーターの動きをギヤボックスで減速し、クランクプレートを使って足に動きを伝えます。クランクプレートでモーターの回転運動を往復運動に変換。重量バランスを追及したデザイン。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 質量(g)100(電池をのぞく) 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)135 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

PICマイコンを搭載することで高分解能PWM制御が可能となりラズペリーパイで容易にDCモータを滑らかに駆動させることを可能とします。 「PICと楽しむ Raspberry Pi 活用ガイドブック」第9章ではでは本ボードとDCモータ、標準カメラ、市販のギヤボックスなどを組み合わせることで作例として ネットワーク経由でストリーミング配信を見ながらリアルタイムで操縦する”リモコンカー”を製作します。
仕様【リモコンカー製作用別途購入パーツ】RaspberryPi本体、RaspberryPi標準カメラ、単3ニッケル水素電池×2本、モバイルバッテリー5V出力、タミヤ製ダブルギヤボックス(左右独立4速タイプ)ItemNo70168、タミヤ製オフロードタイヤセットItemNo70096、タミヤ製ボールキャスターItemNo70144 付属品部品表×1部、車台×2枚、電池BOX×1個、ネジ類 出力(LED)1点 電源RaspberryPiより給電モータ 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 本体質量(g)約22 対応OSRaspbian 対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×65×22(突起部除く) 動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと) コネクタ2点スイッチ点数×1点
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷

専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能 ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。 低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。 金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に 磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。) アズワン品番65-2229-32
1台
15,300 税込16,830
翌日出荷

高精度、高強度の金属ボールを使用した組み立て式のキャスター。3本のステンレスシャフトで支えられる回転抵抗が少ない構造が特長。ツインモーターギヤボックスを使ったリモコン工作の足まわりなどに便利なコンパクトサイズ。25mmと35mmの高さが選べ、さらに付属のスペーサーで高さを微妙に変えることもできます。
取付高(mm)(完成時)11~35 取付幅(mm)(完成時)20
1個
359 税込395
当日出荷

水中ギヤボックスを使って泳ぐ、水泳選手ロボットの工作セット。水中ギヤボックスの回転運動をクランクアームで往復運動に変え、足を上下に動かして泳ぎます。さらに、回転運動をそのまま輪ゴムで伝えて腕も回転。腕と足の位置、頭の上下を組みかえて3通りの泳ぎが楽しめます。人形の胴体には発泡スチロールのフロートをセット。足は0.3mm厚の軟質製樹脂で、適度なしなりが前に進む力を生み出します。本体下のスタンドにラダーを装備。ラダーの角度を変えて右回り、左回り、さらに回る大きさを変えて泳がせることもできます。泳ぎ方はクロール、バタフライ、背泳ぎの3通りに変形可能。
仕様水中モーター、水中ギヤボックス付 材質(足)0.3mm厚軟質樹脂製 全長(mm)170 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約90分
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ワンダーキットリモコンチェイサー2
ご家庭にあるテレビなどの赤外線リモコンの光を検知して動く、新感覚の赤外線追尾型ロボットです。光センサにより、赤外線が来る方向を見つけて、赤外線の発光源に向かって左右に向きを変えて動きます。ツインモーターギヤボックス&6輪による、自在な足回りと操作性を実現。また、タイヤ型から同梱オプションの虫の足型に付け替えるとコミカルな動きが楽しめます。
種類工作キット モーター制御数/2 センサーフォトトランジスタ×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×132×75(タイヤ型時) 電源電圧(V)DC6(単3×4本) 信号方式受信/家電製品用赤外線リモコン 動作電流(mA)平均400(負荷により変化)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
本体寸法(mm)114×72×33 付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源乾電池(006P-9V) 本体質量(g)120 出力インピーダンス(Ω)6 周波数帯域(kHz)40~20 消費電力(mA)約1.9 電圧増幅度(dB)40 入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25 付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源乾電池(006P-9V) 本体質量(g)190 出力インピーダンス(Ω)107 周波数帯域(kHz)20~20 消費電力(mA)約2.6 電圧増幅度(dB)60 入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1 フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

尾ひれを左右に動かして泳ぐ魚型ロボットの工作キット。背びれが水の上に出てメカ部分が全て水面下に沈むのがポイント。まっすぐ泳がせるのはもちろん、円を描くように泳がせることも可能。ミニ水中モーターに水中ギヤボックスを組み合わせ、クランクとリンクロッドを使って回転運動を往復運動に変えて尾ひれを動かします。本体やひれ、フロート用の発泡スチロールなど必要な部品をすべてセット。尾ひれの取り付け角度や、胸びれの角度を調整すれば右回り、左回りにしたり、泳ぐ姿勢を変えることもできます
仕様水中ギヤボックスセット付 全長(mm)184 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)120 材質(ボディ)ポリプロピレン樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約4時間
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]コイン落としゲームキット
キャッチコピー:モーターで台が動く!本格的なコイン落としゲーム!。商品説明:モーターで台が動く、本格的なコイン落としゲームがつくれるキットです。コインを使って4つの駒を押し出すゲームです。全ての駒を1番下の段まで落としたらクリアになります。はさみ・のり不要で、組立が簡単です。本体は白無地なので、着色が可能です。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:45分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池2本、セロハンテープ、絵の具などの着色画材。
セット内容台紙セット(A~I)×1、ギヤモーター×1、電池ボックス×1、モーター接続パーツ×1 材質台紙セット:段ボール、ギヤモーター:ABS・鉄、モーター接続パーツ:ABS 寸法(mm)270×410×25 包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
1,119 税込1,231
5日以内出荷

ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
幅(mm)47 高さ(mm)28 回転数(min-1[r.p.m])242/156 横(mm)60 トルク(gcm)532/784 ギヤ比41.7:1/64.8:1
1個
929 税込1,022
欠品中

シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
1包(50個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
1包(100個)
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)