52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 動画あり
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。 適合電線0.5~2.0sq 材質黄銅 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型端子 モノタロウ 動画あり
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。 材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC タイプクワ型 端子種別クワ型 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに 適合電線0.5~1.25sq 材質黄銅 板厚(mm)0.6
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます
用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。 適合ケーブルAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(6セット)ほか
特価
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット(5個)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚0.5mmの薄型タイプ
適合電線(mm2)0.50~1.25 組み合せ適合品番B-3 材質黄銅
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。 タイプ丸型 端子種別丸型 材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

コンパクトで圧着がより丈夫にできます。
用途配線の確実な接続に 材質黄銅 適合電線サイズ(sq)0.5~1.5
1袋(100個)
789 税込868
当日出荷

1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG) 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
499 税込549
3日以内出荷

1セット
979 税込1,077
3日以内出荷

。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途ホンダ24ピンにオーディオ取付時に使用 メーカーホンダ ピン数(ピン)24P
1個
1,950 税込2,145
欠品中

キャストスーパーバイクミニタイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入 ■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

キャスト71タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入 ■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

キャスト71タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/スモークレンズ ダブル球 ■2個入 ■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色SM
1袋(2個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

キャストスーパーバイクミニタイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入 ■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色クリア
1袋(2個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入 ■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入 ■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/スモークレンズ シングル球 ■2個入 ■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色SM
1袋(2個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

キャストスーパーバイクミニタイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入 ■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色クリア
1袋(2個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

キャストスーパーバイクミニタイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入 ■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

キャストスーパーバイクミニタイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/スモークレンズ ダブル球 ■2個入 ■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色SM
1袋(2個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

キャストスーパーバイクミニタイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/スモークレンズ シングル球 ■2個入 ■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色SM
1袋(2個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

キャスト71タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入 ■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色クリア
1袋(2個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

キャスト71タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/スモークレンズ シングル球 ■2個入 ■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色SM
1袋(2個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入 ■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色クリア
1袋(2個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入 ■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色クリア
1袋(2個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/スモークレンズ ダブル球 ■2個入 ■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色SM
1袋(2個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

キャスト71タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入 ■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。 新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。 アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。 ※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。 ※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色クリア
1袋(2個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷