770件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRAITH(ブレイス)クイックリリース
エコ商品
フェンダーとバンパーを繋ぐ部品です。 市販のビスと両面テープを使用し車のワンポイントドレスアップとしても可能
付属品ボルトナットワッシャー各4個、Oリング2個、本体リリースファスナー4個 材質アルミニウム 寸法(mm)リリースファスナー高さ10×幅23、ビスM6×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)クイックリリース
エコ商品
フェンダーとバンパーを繋ぐ部品です。 市販のビスと両面テープを使用し車のワンポイントドレスアップとしても可能。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー各4個、Oリング2個、本体リリースファスナー4個 材質アルミニウム 寸法(mm)(リリースファスナー)10×23、(ビス)M6×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷

リギングフレームSR-RF8Xとリギングサポート金具SR-SB8を接続する際に使用するロック付ピンです。
質量(g)62(1本あたり) 適合品番SR-RF8X、SR-SB8 構成部品クイックリリースピン×8
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

種類カムレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ピン)スティール
1個
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質スチール シャフト径(Φmm)6 適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
969 税込1,066
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

ラインアレイスピ-カーSR-C8Xシリーズ,SR-C15BX,リギングフレームSR-RF8Xを接続する際に使用するロック付ピンです。6本入りです。
付属品取付ねじ(六角穴付ボルトM5×6)×6 質量(g)23(1本あたり) 適合品番SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R、SR-C15BX、SR-RF8X 構成部品クイックリリースピン×6
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,417 税込1,559
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

操作が簡単なクイックリリース式。
用途アルミ製クイックリリース式シートクランプ。 ブラック 材質アルミ
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DRC(ダートフリーク)クイックリリースナット
ビートストッパー標準ボルトと比較して約半分の回転で取付、取り外しが可能。タイヤ交換時の作業効率を改善する。ナットエリアが上部にあるためボックスソケット等、工具も使い易い。(2個入り)
1箱(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器。分電盤。工作機械等 材質/処理HSK16M/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TS-25 振取アタッチメント ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)振取アタッチメント
リペアスタンドに取り付ける簡易振取台。 クイックリリースレバーやハブナットでホイールを固定し、ホイールの振れをチェックします。
仕様PRS-25、PCS-1/4/10用
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷

1個
699 税込769
63日以内出荷

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。 材質黄銅(真鍮) タイプレンズ頭 仕上ニッケルめっき
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
軸の形状SDSマックス Y
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業
用途締め付け、押し広げ作業に
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット式の着脱で、素早く便利に使えます。確実なロックと信頼性。取り付けナットを使わず、素早くカメラの分解・交換が可能です。薄型設計により、360度撮影でマウントが映りません。1/4インチネジマウントと2プロングマウントを自由に切り替えられます。多様なアクセサリーと使え汎用性抜群。
対応製品X4、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
欠品中

グリップを握るだけで固定。 可動式くわえ部で角度を変えて固定。 レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。 種類スプリングクランプ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)クイックリリース
トラスコ品番732-7111 適合機種GBH24DFR 種別ツールホルダー 質量(g)45 パッケージサイズ(mm)43×105×45
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)クイックリリース
トラスコ品番732-7137 適合機種GBH3-28FE 種別ツールホルダー 質量(g)281 パッケージサイズ(mm)60×80×80
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷


1/4インチ、3/8インチネジでの取り付けに対応、スライダーでの垂直方向の撮影に最適です。収納時は折り畳むことができます。マンフロット等のクイックリリースプレート、取付幅50mmの雲台へも取り付けることができます。
用途クイックリリースプレート 材質アルミニウム合金 質量(g)190 最大積載荷重(kg)5 取付ねじ径(inch)1/4ネジ 収納寸法(mm)105×100×22 製品サイズ(mm)115×92×100
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

アルカスイス互換カメラ取り付けネジ(1/4インチ)が2つあり、ネジ穴が2箇所以上ある望遠レンズ三脚座に取り付け可能。ネジは取り外すことが出来、1ヶ所止めにも対応します。
用途クイックシュー 寸法(mm)120×42×10 質量(g)79
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

Spider Crab マジックアームMA3-4 , MA5-6 と サポートロッド SA-32 に対応するクイックリリースアダプターです。 3/8インチネジ(大ネジ)と1/4インチネジ(小ネジ)の両対応(プッシュ式変換)、ねじれを防止するための位置決めピン(ARRI規格互換)付きの仕立てで、さらに摩擦を追加する厚いゴム製のDリングを備えており接続部を強固なものにしています。
用途クイックリリースアダプター 寸法(mm)32×28×28 質量(g)40 対応機種取付:マジックアーム SpiderCrab MA3-4、MA5-6、サポートロッドSA-32 適応アクセサリ1/4インチ、3/8インチネジ(プッシュ式変換)
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/取り外しを素早く行えるようにするアクセサリーです。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用可能なアダプターが付属します。
用途クイックリリースアクセサリー 寸法(mm)74×74×24 質量(g)105 耐荷重(kg)8
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

お手持ちの三脚などに取り付けるだけで、機材の着脱が簡単にできるクイックリリース仕様にすることのできるアクセサリーです。1/4インチネジで、カメラやモニターなど、様々な撮影機材に取り付け可能です。
用途クイックリリースプレート 付属品1/4インチネジ×2、六角レンチ 材質アルミニウム 寸法(mm)44×30×20 質量(g)50
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

Seastars Q1S用のクイックリリースプレートです。1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが 出来ます。(カメラなどの機材側)
用途クイックリリースプレート 材質アルミニウム、マグネシウム合金、ステンレス鋼 質量(g)88 外形寸法(mm)61.5
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/ 取り外しを、素早く行える様にするアクセサリーです。ワンアクションで機材の取り付け・取り外しができ、機材の切り替え・移動がスピーディーに行えます。 プレートとベースに固定用のイモネジを備え、取り付ける機材との固定を確実に行い、撮影中に緩む事を防ぎます。 素材にアルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用することで軽量ながらも高い耐久性を兼ね備えています。ベースは3/8 UNC-16 に、プレートは1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。
用途クイックリリースシステム 材質アルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼 寸法(mm)111×32.5 質量(g)248 最大積載荷重(kg)9
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

クイックリリースプレートHV-01を取り付けることで、 縦位置に対応していないビデオ雲台でも縦位置への切り替えが可能になります。マンフロット・ザハトラー互換のクイックリリースプレート(取付幅50mm)の雲台へも取り付けることができます。
用途クイックリリースプレート 材質アルミニウム合金 質量(g)200 最大積載荷重(kg)5 取付ねじ径(inch)1/4ネジ 収納寸法(mm)27×70×74 製品サイズ(mm)81×70×74
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

クイックリリースベースは、精密に設計され、がたつきがない強固なロックシステムです。スピーディーな機材切替が可能となります。3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。素材にアルミニウム、マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用し、軽量さと高い耐久性を兼ね備えます。
用途クイックリリースシステム 材質アルミニウム、マグネシウム合金、ステンレス鋼 質量(g)156 外形寸法(mm)88.15
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカスイス互換のクイックリリースプレートです。カメラネジ取付位置を3か所から選ぶことができ、取付位置の変更により三脚に取り付けたままSDカードやバッテリー交換をできるようにしたり、重心の調整に役立ちます。
用途クイックリリースプレート 付属品六角レンチ 寸法(mm)38×13×28 質量(g)15
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。 クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
ビット二面幅(mm)6.35 関連資料(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワンタッチ着脱を可能にしました。
トラスコ品番732-5550 質量(g)426 パッケージサイズ(mm)43×150×45
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

材質アルミニウム 仕様ワンタッチ仕様 質量(g)約350
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷