ベーシックで強度に優れ使いやすい設計です。
用途機械の据え付け時のカマシ、鉄板・鉄骨の隙間調整、樹木の伐採や丸太割などに
材質炭素鋼
全長(mm)185
質量(kg)1.35
寸法H(mm)37
寸法W1(mm)43
寸法W2(mm)53.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
1箱(20個)
¥419
税込¥461
翌日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質ポリプロピレン(PP)
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途特大平鍬用
材質スチール
幅(mm)約20
厚さ(mm)約5
全長(mm)約68
質量(g)約49
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途両口ハンマー、大ハンマー
材質鉄
厚さ(mm)5
アズワン品番64-7872-41
入数2個
1個(2個)
¥330
税込¥363
当日出荷
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途唐鍬、家庭鍬、平鍬用
材質スチール
幅(mm)約18
厚さ(mm)約4
全長(mm)約48
質量(g)約27
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
コンクリートなどのはつり作業に適しています。
フランジの固着などのはがしにも適しています。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質ニッケルアルミ銅合金
園芸用クサビはスベリ止面を木柄に接するよう図の位置に打ち込んで下さい。
仕様小鍬用
材質鉄
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
丸型なので全方向に効果が有ります。打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。
用途クサビの交換に。
材質クサビ:鉄 ヘッダー:紙
抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで
誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。
締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
用途金鎚、21mm・24mm
材質鉄
厚さ(mm)4
アズワン品番64-7872-36
入数2個
1個(2個)
¥170
税込¥187
当日出荷
1個(2個)
¥190
税込¥209
当日出荷
用途石頭鎚、片手ハンマー
材質鉄
厚さ(mm)4
アズワン品番64-7872-38
入数2個
1個(2本)
¥190
税込¥209
当日出荷
用途中型ハンマー、片手クワ等の小型農耕具
材質鉄
厚さ(mm)5
アズワン品番64-7872-40
入数2個
1個(2本)
¥270
税込¥297
当日出荷
1個(2個)
¥170
税込¥187
当日出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
用途両口玄能・トンカチ
材質鉄
厚さ(mm)4
アズワン品番64-7872-37
入数2個
1個(2個)
¥170
税込¥187
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
用途鍬等のクサビとして
材質天然木
用途スキ、クワ等の農耕具に
材質鉄
厚さ(mm)5
アズワン品番64-7872-42
入数2個
1個(2個)
¥390
税込¥429
翌日出荷
非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート
2018年トラスコ掲載ページ2 0433
クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
用途鍬等のクサビとして
材質天然木
幅(mm)約21
厚さ(mm)約7
全長(mm)約80
サイズ大
質量(g)9
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
長持ちで抜けにくい、実用新案取得済みの恒久くさびです。クサビの差し込み部分にあるかえし突起が木柄にガッチリと食い込みます。木柄と刃部のヒツ金具の隙間をしっかりと固定いたします。
用途鍬の補修部品。
仕様Lクサビ付
材質本体:鉄
1セット
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ